カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- メカニカル部品(12)
- 切削工具(7)
- 作業工具(7)
- 制御機器(5)
- 機構部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- goot(太洋電機産業)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- NOK(1)
- NWS(エヌダブリューエス)(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- omron(オムロン)(1)
- SMC(120)
- イマオコーポレーション(1)
- オリエンタルモーター(2)
- コーセル(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- セキスイ(1)
- 京セラ(1)
- 協和精工(2)
- 篠原電機(3)
- 青木精密工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SB ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥7,898~税込¥8,688~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷から3日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻)
ボンスター(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷特殊鋼を繊維状に加工したウールです。 油を使用せずに製造しているため、洗剤や工業用油などと併用できます。材質鉄色シルバー質量(g)450
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
サポーターSPS製(耐熱タイプ)
篠原電機¥6,598税込¥7,2581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から68日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
切断砥石 ステンB
平和テクニカ¥32,980税込¥36,2781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥349税込¥3841袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
ジャンボボールエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から翌々日出荷ロー付け超硬ボールエンドミル用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ハード1ボール
DIJET(ダイジェット工業)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。材質DH110刃数2
アジャスターボルト ゴム足 ステンレス
ラクテム¥869税込¥9561本5日以内出荷ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)材質(ゴム)ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル
ユニオンツール¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
LSリニアヘッド 2LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
シリコーン ブレードホース TL-SB20シリーズ
テクノライン¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷から9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
LSリニアヘッド 4LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
RV24YN型 2MΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回抵抗(MΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら