カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- 制御機器(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(3)
- 研磨材(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- 篠原電機(3)
- 青木精密工業(2)
- omron(オムロン)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 協和精工(2)
- イマオコーポレーション(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 京セラ(1)
- コーセル(1)
- CKD(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- セキスイ(1)
- NOK(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- 平和テクニカ(1)
- ボンスター(1)
- ユニオンツール(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb205」の検索結果

SB ユニット用玉軸受(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷UC形軸受を軽量化した軸受シリーズです。球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。 軽量形ユニット鋼板製ユニットに使用されます。形状SB荷重種別軽荷重用軸穴種別止めねじ付円筒穴形タイプ標準品RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥5,798~税込¥6,378~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥909税込¥1,0001枚当日出荷から3日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻)
ボンスター(3件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷特殊鋼を繊維状に加工したウールです。 油を使用せずに製造しているため、洗剤や工業用油などと併用できます。材質鉄色シルバー質量(g)450
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から3日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~特価1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
サポーターSPS製(耐熱タイプ)
篠原電機¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷から5日以内出荷材質シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)タイプ耐熱・難燃性定格絶縁電圧(V)AC600/DC750仕上インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理材質(ナット)鉄製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
切断砥石 ステンB
平和テクニカ¥27,980税込¥30,7781箱(25枚)当日出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥349税込¥3841袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
スパーギヤ MP=2.0
青木精密工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。モジュール2
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
コーセル¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷から93日以内出荷耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)定格電圧(V)三相三線式500質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
ハード1ボール
DIJET(ダイジェット工業)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷刃長1Dのスーパーショートタイプ。 焼きばめホルダやハイドロチャックで最適な突出し長さが得られ剛性・精度が向上。 60HRC高硬度材に対応し高能率・高精度加工が可能。材質DH110刃数2
アジャスターボルト ゴム足 ステンレス
ラクテム¥869税込¥9561本5日以内出荷ゴム台座、オールステンレス製のアジャスタ―ボルトです。台座とネジ部はそれぞれ独立回転しますので取り付け後に高さ調整が可能です。衝撃、振動吸収などダンパー代わりにもご使用いただけます。ゴム部は耐摩耗性や対候性を持つ素材を使用しています。用途各種機器、機械、作業台などの脚部に。仕様ゴム:EPDM(黒色)/UL規格94V-0品材質SUS304相当(ボルト・六角ナット(1種)・座金)ゴム硬度60度±5度RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
UDCコート 2枚刃高靱性超硬合金加工用ボールエンドミル
ユニオンツール¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷斜刃形状:切れ刃に斜刃形状を採用し、切削時の損傷を軽減します。高い密着性のUCDコートです。高除去体積:87HRA以下の高靭性超硬加工でも除去体積が格段にアップします。刃数2全長(mm)60被削材超硬合金シャンク径(Φmm)【DCON】6コーティングUDCコートねじれ角(°)【FHA】10
LSリニアヘッド 2LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
RV24YN型 2MΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回抵抗(MΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
LSリニアヘッド 4LS Bタイプ
オリエンタルモーター¥31,980税込¥35,1781台9日以内出荷から16日以内出荷適合取付角寸法80mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能ラック移動方向ラックの移動方向が取付脚面に対して水平
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷普通カーボン仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
軽量菱フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷軽量化を目的に設計された菱フランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状菱フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた軽荷重用の軽量なピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転など。形状ピロー形ユニット材質鋼板グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
SBPFL 鋼板製ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷軽量形の軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量なひしフランジ形ユニットです。 鋼板製丸フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さくなります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ピロー形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷軽量化を目的に設計されたピロー形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途軽量化を目的とした一般機械形状ピロー形ユニット材質鋳鉄グリスニップルなし荷重種別軽荷重用カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付)RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷軽量形のユニット用玉軸受とプレス加工された鋼板製軸受箱を組み合わせた、軽荷重用の軽量な丸フランジ形ユニットです。機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。用途軽量コンベア、軽荷重・低速回転のものなど形状鋼板製丸フランジ形ユニット軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。 ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形・軽量なユニットです。 機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。形状テークアップ形取付ボルトの呼びM8ユニット質量(kg)0.91(参考)RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン F3SJ-B
omron(オムロン)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から50日以内出荷性能、機能を兼ね備えたBASICタイプ。最大3セットの直列連結が可能。ミューティング機能を搭載、ミューティングキャップのみで設定可能。インターロック機能、補助出力機能を標準装備付属品クイックインストールマニュアル(QIM)、取扱説明書ピッチ(mm)(光軸)20保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ接続設定ツールの接続→機能設定:不可材質(キャップ)ABS樹脂、PBT応答時間安定入光時:(ON→OFF)15ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)(OFF→ON)70ms以下(単体、2連結、3連結時の応答時間)コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)(光学カバー)周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95延長コード(m)最大30電源コード接続方式:コネクタ付きコード引き出しタイプ、コード長0.3m、コネクタ方式(M12、8ピン)、コネクタ部IP67の保護構造(嵌合時)芯数:8芯コード径:Φ6mm許容曲げR:R5mm保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)干渉防止機能相互干渉防止アルゴリズムで3セット間の干渉防止汚染度(使用環境)汚染度3(IEC 60664-1)耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-25~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内光源(発光波長)赤外LED安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)最小検出物体(mm)Φ25の不透明体