カテゴリ
- 農業機械(30)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 機構部品(13)
- メカニカル部品(12)
- カー用品(9)
- 切削工具(9)
- バイク純正部品(8)
- 電気材料(8)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(7)
- 物流用品(7)
- 作業工具(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- ホンダ(13)
- NOK(11)
- 廣杉計器(11)
- ESTERA(9)
- マキシンコー(6)
- 椿本チエイン(4)
- エスコ(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- バンドー化学(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- 大洋製器工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- SIEMENS(3)
- SMC(2)
- サカエ(2)
- タカチ電機工業(2)
- 十川産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sb38」の検索結果

スパイラルベベルギヤボックス SB38型
マキシンコー¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン ブレードホース TL-SB38シリーズ
テクノライン¥44,980~税込¥49,478~1本9日以内出荷高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SB
大洋製器工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から62日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
六角軸コバルトドリルセブンブレイド
ユニーズ¥669税込¥7361本4日以内出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
充電インパクトホールソー
KIドリル¥4,298税込¥4,7281本当日出荷から16日以内出荷バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
MEGAサンブレーホース
十川産業¥67,980税込¥74,7781巻当日出荷から9日以内出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
JISシャックル M級 ドブ SB
大洋製器工業¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
すり込み用渋紙 鶴
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約52×46品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-1001TKG品番(2017)6-1041-1001
圧縮端子(円圧/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300CEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M3表面処理脱脂
マガジンビットスタビドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷コンパクトなハンドルにビットが収納されており狭所での作業性と携帯性に優れています。材質ハンドル:樹脂、ビット:クロムバナジウム鋼差込角(mm)6.35
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
廣杉計器¥13,980~税込¥15,378~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
棚受BT型・BTK型専用 石膏ボード用ねじセット
LAMP(スガツネ工業)¥299税込¥3291セット当日出荷から3日以内出荷深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ブッシング 三価クロメート処理品
マルエム産業¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から8日以内出荷最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品材質炭素鋼
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259~税込¥285~1袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)
廣杉計器(1件のレビュー)¥439税込¥4831個翌々日出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケルメッキ(Ni)