カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 電気材料(29)
  • オフィス家具(23)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 測定用品(14)
  • カー用品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 建築金物(10)
  • 家電(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 防災用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 保管用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbox」の検索結果

関連キーワード
315件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBOX4530穴1ケΦ22.5/2点 SUS(エスユーエス)

    SBOX4530穴1ケΦ22.5/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
  • SBOX4530穴2ケ等Φ22.5/2点 SUS(エスユーエス)

    SBOX4530穴2ケ等Φ22.5/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)86適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
  • SBOX7045穴2列3点/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX7045穴2列3点/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)70×45材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
  • SBOX4530穴2ケ等Φ17.8/2点 SUS(エスユーエス)

    SBOX4530穴2ケ等Φ17.8/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    5日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)17.8寸法L(mm)86適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
  • SBOX4530穴3ケ等Φ22.5/2点 SUS(エスユーエス)

    SBOX4530穴3ケ等Φ22.5/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
  • SBOX4530穴3ケ等Φ17.8/2点 SUS(エスユーエス)

    SBOX4530穴3ケ等Φ17.8/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    5日以内出荷
  • SBOX7045穴2列4点/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX7045穴2列4点/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    5日以内出荷
  • SBOX10580穴2列3点/2点L SUS(エスユーエス)

    SBOX10580穴2列3点/2点L

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    5日以内出荷
  • SBOX4545U穴3ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)

    SBOX4545U穴3ケ/1点S付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
  • SBOX4545U穴2ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)

    SBOX4545U穴2ケ/1点S付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)106適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
  • SBOX4545U穴1ケ/1点S付 SUS(エスユーエス)

    SBOX4545U穴1ケ/1点S付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)61適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
  • SBOX8080U穴3ケΦ22.5/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX8080U穴3ケΦ22.5/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    6日以内出荷
  • SBOX8080U穴2ケΦ22.5/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX8080U穴2ケΦ22.5/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    6日以内出荷
  • SBOX4545U穴3ケ等ピッチ/1点S付 SUS(エスユーエス)

    SBOX4545U穴3ケ等ピッチ/1点S付

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    5日以内出荷
  • SBOX8080U穴1ケΦ22.5/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX8080U穴1ケΦ22.5/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)96適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
  • SBOX8080U穴3ケ等Φ22.5/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX8080U穴3ケ等Φ22.5/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    6日以内出荷
  • SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX8080U穴2ケ等Φ22.5/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    6日以内出荷
    仕様穴2~3ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)80×80U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)126適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数2キャップ樹脂
  • SBOX4545U穴2ケ等ピッチ/1点S付 SUS(エスユーエス)

    SBOX4545U穴2ケ等ピッチ/1点S付

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    6日以内出荷
  • 防雨型コンセントボックス オーム電機

    防雨型コンセントボックス

    オーム電機(8件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
    寸法(mm)70×70×155質量(g)約110
  • SBOX10580穴2列4点/2点付 SUS(エスユーエス)

    SBOX10580穴2列4点/2点付

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    8日以内出荷
  • SBOX4530穴1ケΦ17.8/2点 SUS(エスユーエス)

    SBOX4530穴1ケΦ17.8/2点

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    10日以内出荷
    仕様穴1ヶ所材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×30材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)17.8寸法L(mm)61適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数1キャップ樹脂
  • 中棚 サンワサプライ

    中棚

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    CP-SBOX1~3専用追加棚板です。
    用途追加用中棚付属品棚板取付け用フック(4個)材質スチール/メラミン焼付塗装質量(kg)1.55高さ(mm)20奥行(mm)435間口(mm)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×20総耐荷重(kg)20
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、多様な計量をサポート。見やすい表示と簡単操作で、計量作業を快適に
    種類電子天秤消費電力(W)1以下電源専用ACアダプタの場合 1:単相 100V、乾電池使用の場合※2:アルカリ単1乾電池2本(別売り)表示方式LCD6 桁7セグメント表示使用環境温度(℃)-5~+40表示内容質量表示6桁、バッテリーチェックマーク、零点マーク、風袋引中マーク、安定マーク、マイナスマーク、単位マーク風袋引方法あり使用環境湿度(%)20~80※結露なきこと計量精度1/1500ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)
  • 4号ステンレスドアハンガー用天井受下 ダイケン

    4号ステンレスドアハンガー用天井受下

    ダイケン
    ¥1,978税込¥2,176
    1個
    当日出荷
    用途天井受一連の金具として。トラスコ品番274-4350質量(g)260寸法a(mm)83寸法F(mm)18寸法E(mm)60寸法B(mm)62板厚(mm)2.5適合レール4号穴径(mm)14.0適合ボルト径M10皿ボルト
  • 5号ステンレスドアハンガー用天井受下 ダイケン

    5号ステンレスドアハンガー用天井受下

    ダイケン
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    組み付けにはM16皿ボルトを使用。 取り付けピッチは、450~500mmが標準となります。
    用途天井受一連の下部分トラスコ品番498-3190材質ステンレス(SUS304)質量(g)900穴径(Φmm)19.5寸法A(mm)110寸法F(mm)25寸法E(mm)65寸法B(mm)82板厚(mm)6適合レール5号
  • モジュラーローゼットボックス 6ポート 深型 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 6ポート 深型

    日本製線(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1式
    当日出荷
  • モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型 日本製線

    モジュラーローゼットボックス 2ポート 深型

    日本製線
    ¥999税込¥1,099
    1式
    当日出荷
  • ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス アルミス

    ガーデンシュレッダー「木っ端微塵」専用ボックス

    アルミス
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    翌日出荷
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(GS用)

    三洋試験機工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    対応機種GS
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。材質スチール/メラミン焼付塗装奥行(mm)500間口(mm)500
  • コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用) 三洋試験機工業

    コンクリートテストハンマー用アルミ格納箱(NS用)

    三洋試験機工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    対応機種NS
  • 天井受下(ステンレス製) ダイケン

    天井受下(ステンレス製)

    ダイケン
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷
    天井受一連の下部分。
    材質ステンレス製板厚(mm)2穴径(mm)10.5適合ボルト径M8皿ボルト
  • スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」 I ・O DATA(アイオーデータ)

    スタンドアロン型 ライブストリーミングBOX 「LIVE ARISER」

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    翌々日出荷
    ライブストリーミングBOXLIVE ARISER「GV-LSBOX」は、HDMI出力の映像をPCなしで配信できる、スタンドアロン型のライブストリーミングBOXです。最大4つのHDMI入力に対応し、本体正面のボタン操作で、簡単に録画や配信、画面のスイッチングや合成を行うことができ、さらに最大3ストリームへの同時配信が可能です。PCを使わずに、こだわりの映像配信をすぐに始められます。YouTube Studioのバージョンによっては、YouTube StudioのWebページで「ライブ配信を開始」ボタンを押す必要があります。
    仕様入力端子:HDMI×4、3.5mm 3極ミニジャック×4 出力端子:HDMI×2、3.5mm 3極ミニジャック×1 エンコード方式:ハードウェアエンコード USBポート コネクター:USB 2.0 Standard A×2、USB 3.1 Gen1(USB 3.0)Standard A×1 ※USB 3.1 Gen1は、従来のUSB 3.0からアップデートされた規格の表記であり、USB 3.0と同じ仕様です LANインターフェイス:転送規格/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター/RJ-45×1 対応ストレージ※1 対応USBストレージ:USBハードディスク、USBメモリー フォーマット:FAT32、NTFS、exFAT ※GPT形式には対応していませんMBR形式に変換してご利用ください ※ストレージの対応容量は最大2TBです ※USBハードディスクの場合は、セルフパワー(ACアダプター付き)タイプを推奨します ※1ファイルあたりの最長記録時間は最大1時間で、自動的に次のファイルが作成されます 外形寸法:約248(W)×121(D)×41(H)mm(突起部含まず) 質量(本体のみ):約890g 質量(梱包時):約1.6kg 電源:DC12V 消費電流:1.1A(Typ) 使用温度範囲:0~35℃ 使用湿度範囲:20~80%(結露なきこと) 保証期間:1年間 各種取得規格:電気用品安全法(ACアダプター)、VCCI Class A、RoHS指令準拠(10物質)、電気通信事業法設計認証 ご注意 ※DVD/BDやデジタル放送などHDCPで保護された著作権保護映像は、録画・配信できません ※本商品を使用して録画した映像を著作権者の許諾を得ずに、個人の鑑賞以外の目的で複製、配布、配信する事は、著作権法により禁止されております ※本商品のRS232およびRS485は使用しません ※1 本商品に対応ストレージは添付されておりません別途ご用意ください 対応入力解像度 1920×1080p(60&59.94&30&29.97&24fps) 1920×1080i(60&59.94fps) 1280×720p(60fps) 720×480p(60fps) 720×480i(60fps) 640×480p(60fps) 対応出力解像度:1920×1080p(60&50&30&25fps) <記録仕様> 最大解像度 記録(録画):1920×1080(1080p@60fps) 配信:1920×1080(1080p@60fps) 記録形式(ファイル):MP4、TS、MOV 映像 記録形式:MPEG-4 AVC/H.264 記録解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:24、16、12、1~64 配信形式:RTMP、RTSP、HLS、TS 配信解像度:ビットレート(Mbps)、最高品質・高品質・標準品質・カスタム 1920×1080p:9、6、3、1~64 音声 記録形式:2ch AAC ビット数:16bit ビットレート:93kbps サンプリングレート:48kHz 静止画 記録形式:BITMAP/JPEG キャプチャーサイズ:1920×1080 <記録時間> 1ファイルあたりの最長記録時間:1時間 ※最長連続記録時間は、8時間です 記録時間の目安:入力解像度/1920×1080(60p)、録画ファイルの画質/標準画質 容量・記録時間:2TB/約376時間 容量・記録時間:1TB/約188時間 容量・記録時間:500GB/約94時間 <添付品> 添付品:ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書アズワン品番65-3364-74
  • LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパン

    LC-4500DLSS用取付金具

    ロックマンジャパン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    電磁錠本体をBOX型金具で固定する
    用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具取付け方法電磁錠:BOX取付型
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    3日以内出荷
    種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり
  • ビッグバンF1専用ケース 日動工業

    ビッグバンF1専用ケース

    日動工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    ビッグバン専用の頑丈なハードケース
  • 計量器 イシダ

    計量器

    イシダ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトで使いやすい、防水型卓上はかり(IP65)。 見やすい表示と簡単操作で、計量作業快適に。
    用途軽量商品に適した3kgモデル 食品加工や小売業での日常的な計量作業に種類上皿はかりひょう量(kg)3電源2本(※アルカリ単1乾電池)温度(℃)-5~40湿度(%RH)20~80 結露なきこと目量(g)1(0~1.5kg)、2(1.5~3kg)検定検定付表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×130計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)229×196測定値最小:20g風袋引方法あり計量精度1/1500計量皿形状角ひょう量単位kg(キログラム)
  • 防雨ボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防雨ボックス

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
  • エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付 日動工業

    エンジンスターター ビッグバンF1 BOX付

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
    用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして仕様最大セルスタート(A):12Vトラスコ品番820-2903材質ABS質量(kg)2.6高さ(mm)163電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A入力電圧(V)AC100/DC12バッテリーリチウムポリマー充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器)バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-20~40電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)24000適正電圧(V)12/24
  • 機器収納ボックス サンワサプライ

    機器収納ボックス

    サンワサプライ
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
    用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150