カテゴリ

  • 電気材料(51)
  • パソコン/周辺機器(43)
  • 制御機器(37)
  • バイク純正部品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク部品(17)
  • 自動車純正部品(17)
  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業服(7)
  • 物流用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 家電(4)
  • 住設機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc1-10」の検索結果

関連キーワード
319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 圧力スイッチ 鷺宮製作所

    圧力スイッチ

    鷺宮製作所(22件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
    用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ CKD

    スピードコントローラ 中口径タイプ SC1シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    1,689税込1,858
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)最低使用圧力(MPa)0.05ニードル回転数10周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
  • ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻) スリーエッチ

    ステンレスワイヤーロープ(ボビン巻)

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 ステンレスワイヤーロープは耐食性、耐錆性に優れています。 高温・低温においても強度の低下がほとんどありません。
  • クロスロッド SC-110 STS

    クロスロッド SC-110

    STS(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様100×110cm、クロス金具SN-K×1トラスコ品番807-2565セット内容クロス金具材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6質量(g)920
  • ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入) スリーエッチ

    ステンレスカットワイヤー(端末加工付・パック入)

    スリーエッチ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス(SUS304)製のワイヤーロープ(構成7×7)です。 片側はアルミ管による端末加工付で、さらに仮止め用アルミ管(ペンチ・カナヅチ等で圧着ください)が入っております。但し仮止め用アルミ管で吊り下げや引っ張りはできません。
  • スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W CKD

    スピードコントローラー 中口径タイプ 屋外シリーズ SC1-W

    CKD
    6,563税込7,219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金ダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • 耐圧防爆型タンブラスイッチ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    耐圧防爆型タンブラスイッチ

    大黒屋ホールディングス(森電機)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    本製品は耐圧防爆型の機器で、軽量化、小型化をはかりました。 1種および2種危険場所で使用できます。 容器に不飽和ポリエステル樹脂(プリミックス)を使用しておりますので耐寒、耐熱、耐絶縁性に優れています。
    定格電圧(V)300定格電流(A)10回路片切
  • 2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ ANABAS

    2WAYサイクロンクリーナー スティック&ハンディ

    ANABAS(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷
    2WAYサイクロンクリーナー。軽量でパワフル、紙パック不要。
    用途掃除機、スティッククリーナー、スティック掃除機、サイクロンクリーナー、サイクロン掃除機、ハンディークリーナー、ハンディー掃除機、ハンディクリーナー、ハンディ掃除機として。電源(V)AC100(50/60Hz)吸込仕事率(W)74集塵容量(mL)900質量(kg)1.5コード長さ(m)4.8セット内容すき間ノズルレッド消費電力(W)400本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×143×1067保証期間お買い上げ日より1年集塵方式サイクロン式
  • 3爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    3爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工(1件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    爪敷3爪
  • シャフトカラースリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースリットタイプ

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質機械構造用炭素鋼付属品ボルト1本種別スリット表面処理黒染
  • シャフトカラースプリットタイプ KANA(片山チエン)

    シャフトカラースプリットタイプ

    KANA(片山チエン)(7件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケットやタイミングプーリ等の位置決め固定に最適クランプ効果で確実に取付けられます。
    材質SS400付属品ボルト2本種別スプリット表面処理黒染
  • フロースイッチ Rc1/2 鷺宮製作所

    フロースイッチ Rc1/2

    鷺宮製作所
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    対応流体は主に冷水・温水(青銅、黄銅など合成ゴムを侵食する成分を含む水には使用不可)。小流量の検出用に最適。流過オリフィスとダイヤフラムの差圧方式です。使用可能配管経15A
    仕様●調整範囲:最小(減量時)3、(増量時)4/最大(減量時)8、(増量時)10(L/min)質量(kg)1.2最高圧力(MPa)(私用)0.98温度液体:5~80使用可能チューブ15Aアズワン品番65-6681-87サイズ(Φmm)101×H97継手Rc1/2
  • 樹脂パレット台車 サカエ

    樹脂パレット台車

    サカエ
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    機能性と安全性両方を満たす回転台車!パレットを積載したまま運搬が可能!
    グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスターゴム車 2輪自在(ストッパー付)・2輪固定均等荷重(kg)450荷台寸法(幅)(mm)1105材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー付キャスター色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)1100×1100グリーン購入法適合材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可連結可否可(オプション連結ユニット使用時)
  • 4爪スクロールチャック(一体爪タイプ) 小林鉄工

    4爪スクロールチャック(一体爪タイプ)

    小林鉄工
    99,980税込109,978特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    爪敷4爪
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • フード付カバーオール ブラストン

    フード付カバーオール

    ブラストン(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様、フード付、フロントファスナー、男女共用材質ポリエステル
  • タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ1軸用セットTSC1-10(1軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5386セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • LED 防水棚下ライト(クリアカバー) 光商事

    LED 防水棚下ライト(クリアカバー)

    光商事
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。
    電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6500角度(°)発光:120演色指数(Ra)82使用温度(℃)-20~45光源色昼光色エコロジー商品省エネ
  • セットカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所
    198税込218
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理黒染め
  • セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セットカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所
    368税込405
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
  • 樹脂パレット台車(フロアストッパー付) サカエ

    樹脂パレット台車(フロアストッパー付)

    サカエ
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
    仕様クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1145×193均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1115ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付、ハンドル(オプション)着脱可適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
  • セットカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セットカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    ・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
    材質SUS304
  • DLCミル シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミル シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
  • コバルトノスドリル(コバルト小ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト小ノス)

    理研製鋼
    4,698税込5,168
    1本
    3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)35先端角(°)118柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
  • タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付) 扶桑精機

    タップタッチ1軸用セットTSC1-10B(1軸 コントロールボックス付)

    扶桑精機
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    極少量の接触式ピンポイント給油で、切削油を大幅削減できます。自動制御可能です。洗浄時間を削減できます。1軸太口径用です。
    用途表面処理鋼板、けい素鋼板、冷延鋼板等の薄板素材への給油。エレクトロニクス部品のタッピング加工等。トラスコ品番668-5385セット内容1軸ディスペンサ、アームΦ8×300L、固定器Φ8×Φ8、Φ8支柱L=100、Φ12支柱L=960、液容器0.5L、Φ4ボールコック、容器吊金具、取付金具、液ホース、エアホース、チューブ継手、コントロールボックス材質黄銅クローム
  • フード付カバーオール ブラストン

    フード付カバーオール

    ブラストン
    5,998税込6,598特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    超導電性加工糸を使用しています。 クリーンパック済みです。
    用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に材質ポリエステル
  • フード付つなぎ服 ブラストン

    フード付つなぎ服

    ブラストン
    8,998税込9,898
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。 。2/1の綾織生地を使用しています。
    用途クリーンルーム内での作業に。仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 2/1の綾織生地を使用材質ポリエステル
  • 樹脂パレット台車(フロアストッパー・取手付) サカエ

    樹脂パレット台車(フロアストッパー・取手付)

    サカエ
    72,980税込80,278
    1台
    3日以内出荷
    樹脂パレット専用の台車でハンドパレットがいりません。フロアストッパー付で、任意の位置に台車をロックする事が出来ます。
    仕様取手脱着式、クイックターン方式車輪径(Φmm)125ブレーキ有無あり間口W×奥行D×高さH(mm)1105×1245×910均等荷重(kg)450荷台寸法(mm)1105×1245ブレーキ種類フロアストッパーRoHS指令(10物質対応)対応特性クイックターン方式、ハンドル着脱可、グリーン購入法適合商品、転倒防止脚付適合寸法(mm)1100×1100材質(荷台)STKM前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
  • C型鏡筒 中央精機

    C型鏡筒

    中央精機
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
    種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
  • C型鏡筒 対物1接眼10サークル 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼10サークル

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物1接眼10スタンダード 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼10スタンダード

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物1接眼10クロスミクロ2 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼10クロスミクロ2

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス PLUS(プラス)[文具]

    ハサミ 携帯用 フィットカットカーブ ツイッギー キャップレス

    PLUS(プラス)[文具]
    739税込813
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチですぐに使えるキャップレス仕様!。今すぐ使いたい外出先でもサッと使うことができ、キャップを無くす心配もありません。ポーチやペンケースの中身を傷つけないブレードカバー。携帯する際に不意に刃が開かないセーフティロック付。根元から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定の ベルヌーイカーブ刃。ワンタッチで開閉できる、スマートハンドル。ストラップホール付き
    材質本体:ABS、刃:ハイカーボンステンレス鋼板厚(mm)1.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×108×10刃渡り(mm)38繰り返し・詰め替え対応
  • SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKD

    SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ

    CKD
    2,753税込3,028
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • C型鏡筒 対物1接眼10クロスミクロ 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼10クロスミクロ

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • C型鏡筒 対物1接眼10クロス 中央精機

    C型鏡筒 対物1接眼10クロス

    中央精機
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
    質量(kg)0.4総合倍率10×作動距離(mm)165接眼レンズOC-10(10倍)対物レンズOB-1(1×)鏡筒形式傾斜角45°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)18機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
  • ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
    材質ナイロン(MC901)青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
  • DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)

    DLCミルロング シャープコーナ2枚刃

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
    刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準
  • 水栓コンセント(緊急止水機能付(逆止弁無)) KVK

    水栓コンセント(緊急止水機能付(逆止弁無))

    KVK
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    仕様逆止弁なし、ハンドル90°開閉式機能緊急止水機能付取付板厚(mm)9.5~15