カテゴリ

  • バイク部品(14)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 自動車純正部品(5)
  • 研磨材(2)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)

「sc18x」の検索結果

関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁接触器
    接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):18適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7適合モータ容量(380~440V)(kW)7.5
  • クロスロープ IKURATOOLS(育良精機)

    クロスロープ

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    12打ちです。 両端加工済です。(保護チューブ付)
    用途ケーブル入線用に
  • SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ CKD

    SC1シリーズ スピードコントローラ 中口径タイプ

    CKD
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    材質(本体)アルミダイカスト制御方向メータイン・メータアウトねじの種類Rc接続方式Rc本体形状ストレート
  • ヨーク (FF) MAZDA(マツダ)

    ヨーク (FF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
  • スイッチ (FF) MAZDA(マツダ)

    スイッチ (FF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダー ブラシ (FF) MAZDA(マツダ)

    ホルダー ブラシ (FF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷
  • ブラケット フロント (FF) MAZDA(マツダ)

    ブラケット フロント (FF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ブラシ ヨーク (FF) MAZDA(マツダ)

    ブラシ ヨーク (FF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    仕様【電磁接触器】機械ラッチ形(/V,/VG,/VS)その他【操作コイル】AC/DC共用外形寸法(mm)43×95×131内容ケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数【操作コイル】50/60Hz
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)150万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    定格電流(A)【(JIS, AC-3 200-240V)】18構成【補助接点】1NO/1NCモーター容量(kW)【(AC-3) 200-240V】3.7、【(AC-3) 380-440V】7.5
  • SC5/16ー18X3 1/4 CF POSH

    SC5/16ー18X3 1/4

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
  • 樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス

    樹脂チューブ用ステンレス継手

    イハラサイエンス
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    18日以内出荷
    Ep-Fit。シンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
    材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
  • ジグ用規格ブシュ NTツール

    ジグ用規格ブシュ

    NTツール
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    用途精級ドリル用材質SK-5 または同等以上硬度HRC60~64
  • 研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉 シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥839税込¥923
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x3
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x3/8
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x2
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥799税込¥879
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x3/4
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥949税込¥1,044
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x1 3/4
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x2 1/4
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥779税込¥857
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x1/2
  • 電磁開閉器関係部品 富士電機

    電磁開閉器関係部品

    富士電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x2 3/4
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥799税込¥879
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x5/8
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥829税込¥912
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x7/8
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥879税込¥967
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x1 1/4
  • ソケットキャップ CF POSH

    ソケットキャップ

    CF POSH
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    5日以内出荷
    SC5/16-18x2 1/2
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化。1a1b独立補助接点。手動/自動のリセット方式の切替えが可能。端子カバー標準装備。電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子
    適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18Xタイプ電磁開閉器用種類サーマルリレーフレームTR18X定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1~18リセット方式手動適合電流(A)~18補助接点1a1bヒートエレメント数2素子
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター FKD(フクダ精工)

    サイドカッター

    FKD(フクダ精工)
    ¥33,980税込¥37,378
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター FKD(フクダ精工)

    サイドカッター

    FKD(フクダ精工)
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • サイドカッター SC FKD(フクダ精工)

    サイドカッター SC

    FKD(フクダ精工)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数40外径D(Φmm)200穴径d(Φmm)25.4
  • サイドカッター 岡崎精工

    サイドカッター

    岡崎精工
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    外周及び側面に刃があり、溝削りや側面を削るのに用います。材質はMCOコバルトハイス(SKH55相当)を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)外径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4
  • M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール

    M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付)

    ミルウォーキーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
  • アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク ワイドミュラー

    アンマネージドイーサネットスイッチ Weidmuller イーサネットネットワーク

    ワイドミュラー
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬)

    研玉(シャンク付)シリコンカーバイト(SC)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    17日以内出荷
    柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
    用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。シャンク長(mm)150砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200シャンク径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応