カテゴリ
- 自動車純正部品(304)
- 制御機器(186)
- パソコン/周辺機器(104)
- トラック純正部品(86)
- 科学研究・開発用品(66)
- 学童・教育用品(60)
- 空調・照明・電設資材(56)
- バイク純正部品(54)
- バイク部品(42)
- 日用品(34)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 農業機械(23)
- 電気材料(22)
- 測定用品(20)
- 自転車部品(20)
- メカニカル部品(19)
- 作業工具(19)
- カー用品(16)
- 自動車補修部品(15)
- 機構部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 家電(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 電動工具(8)
- 溶接用品(7)
- オフィス家具(6)
- 医療(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 介護用品(5)
- 安全保護具(5)
- 切削工具(5)
- 事務用品(5)
- 安全靴・作業靴(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- ALLSHENG(17)
- AMPHENOL(14)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- RS PRO(47)
- Schick(シック)(36)
- SKC(環境測定)(16)
- SMC(10)
- SPARKFUN(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
- ULVAC(アルバック)(11)
- シュナイダーエレクトリック(68)
- ビーエム機器(28)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ホンダ(352)
- ミツビシ(16)
- メディアカバーマーケット(58)
- 三菱ふそう(83)
- 岩田製作所(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sck」の検索結果

差込ブッシュ精密級SCKタイプ
ケーエム精密¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
ステンコロリン赤
R-GOT(67件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(330mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料色赤被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ステンコロリン緑
R-GOT(39件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属色緑摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
MTI作業用厚口耐熱リキッドシリコングローブ ブルー
MTI(エムテーアイ)¥7,998税込¥8,7981双当日出荷防水性と耐熱性に優れたシリコン製手袋。用途・厚手のシリコン製グローブです。厚手なので熱が伝わりにくく、水も通しません。・本指形なので一般的なオーブンミットなどよりも作業がしやすく、簡単に着脱も可能です。・使用しない時は袖口についているループで引っ掛けて保管することができます。材質フック部/100%ポリエステル、縫糸/100%ポリエステル、外側/100%リキッドシリコン、袖口/100%ポリウレタン、裏地/35%アクリル・65%ポリエステル色ブルー入数(双)1機能防水性、耐熱性耐熱温度(℃)約250食品衛生法非適合
けん引ハンドル
サカエ¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷台車単体をけん引できます。(連結した台車は不可)持ち手を下に押し込むと簡易なブレーキが可能です。寸法(mm)120×829×105質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
カレンカートⅡ
ナビス(アズワン)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷サイドにハンガーネットが付いています。 ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。 万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。材質【天板】PP(ポリプロピレン)、【引出し】ABS樹脂、【支柱】アルミ、【キャスターベース】スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)14.5キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×606×957キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×410アズワン品番8-8955-13
写真用紙クリスピア<高光沢>
EPSON(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(50枚)ほか当日出荷写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)300
AirTag用ケース 保護カバー シリコン カラビナ付 アンチダストコート 持ち運び
エレコム¥799税込¥8791個当日出荷やわらかいシリコンでAirTagをしっかり守り、腰やカバンなど様々なものに装着できるカラビナが付いたAirTag用シリコンケースです。セット内容ケース本体×1、カラビナ×1材質ケース本体:シリコン、カラビナ:アルミ合金対応機種AirTag(2021年発売モデル)
真空発生器(コンバム)
コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
ReFa ULTRA FINE BUBBLE LAUNDRY
ReFa¥10,727税込¥11,8001個当日出荷付属品本体(1)、取扱説明書(保証書付き)(1)材質黄銅、クロム、ニトリルゴム、ステンレス寸法(mm)約Φ30×62質量(g)約約210接続ねじG3/4使用水温(℃)推奨:5~45最大使用水圧(Mpa)0.74(静止時)
水媒体用金型温調機配管用カップリングプラグ サイズ:8A(1/4B)オネジ
ニッコー¥28,980税込¥31,8781セット(10個)当日出荷から7日以内出荷材質ボディ:ステンレス(一部真鍮)、パッキン類:FKM(特殊フッ素ゴム)接続口径Rc1/4流体清水使用温度範囲(℃)常温~130最高使用圧力(MPa)1.2交換目安媒体温度130℃で約1年耐圧力(MPa)2.0流れ方向ソケット側とプラグ側どちらからでも可


カレンカートⅡ 回診・引出し付
ナビス(アズワン)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷サイドにハンガーネットが付いています。 ハンガーネットにはさまざまなホルダーを引っ掛けることができます。 万一の接触時に備えて足回りにバンパーが付いています。材質【天板】PP(ポリプロピレン)、【引出し】ABS樹脂、【支柱】アルミ、【キャスターベース】スチール(PVC(塩化ビニル樹脂)カバー付き)質量(kg)18キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×608×957キャスター径(Φmm)100引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×305×70




TOBI アラミド接続コード
ふくろ倶楽部¥429税込¥4721個翌々日出荷高強度、高耐久性、長寿命の強力アラミド繊維の接続コード!!。からまない!!コードを束ねるゴムシュリンク付!!使用荷重(kg)3
4K・8K衛星放送対応 分岐器(10~3224MHz)
サン電子¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分岐器です。 小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。 芯線接触部分は金メッキ仕様になっていますので、高い信頼性を有しています。 全機種ともIN⇔OUT間電流通過型になっています。(電流容量AC30V、1A以下またはDC15V、0.8A以下) 環境に配慮した、RoHS指令対応商品です。用途屋内用付属品5CF形コネクタ(端子数分)、木ネジ(2本・本体取付済)適合4K・8K対応、CS・BS(3224MHz)、CATV、UHF、FM・VHF電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.6、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5インピーダンス(Ω)75(F形)逆結合損失(dB)(10~76MHz)15、(76~300MHz)25、(300~770MHz)20、(770~1489MHz)18、(1489~2150MHz)18、(2150~2681MHz)16、(2681~3224MHz)16
ソニックスクラバー電動カークリーニングキット 交換用ブラシ
ソニックスクラバー¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷ソニックスクラバー電動カークリーニングキット用 交換用ブラシセット用途車のボディ、ホイール、グリル、ナンバー等のお掃除にトラスコ品番257-3401セット内容軟毛ミディアムブラシ、中硬質ビッグブラシ材質ブラシ台座:POM樹脂 ブラシ:ナイロン66厚さ(mm)55色白・黒縦(mm)200横(mm)122繰り返し・詰め替え対応
...