カテゴリ
- 制御機器(18)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CHINO(チノー)(2)
- honeywell(1)
- HORIBA(堀場製作所)(2)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- イトーキ(1)
- オリンパス(1)
- オーエッチ工業(1)
- セイコー(SEIKO)(1)
- タカノ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 富士電機(13)
- 富士電機機器制御(2)
エコロジープロダクト

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】
BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
標準形電磁接触器 SCシリーズ
富士電機¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から8日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品、海外規格(IEC,EN,VDE.BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得、補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N3形)、電気的耐久性200万回(03~N3形)、豊富なオプションユニット(03~N3形)、IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)






落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)
オーエッチ工業(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。用途落下・紛失防止
NEO SCシリーズ 電磁接触器
富士電機¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から22日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形
富士電機¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から52日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
JST コネクタハウジング 5極 ピッチ:2.5mm 1列 5P-SCN
JST(日本圧着端子製造)¥309税込¥3401袋(10個)3日以内出荷仕様2.5 mm SCNボードインコンタクトについては、代表品番 ; 752-1882 752-1882 を参照してください。. 2.5 mmボードインSCNコネクタハウジング. この圧着スタイル垂直ボードイン2.5 mmピッチSCNコネクタのハウジング設計では、基板にコンタクトを簡単に挿入し、コンタクトを安全にロックできるため、高密度用途に最適です。長さ(mm)14幅(mm)3.9ピッチ(mm)2.5極数5シリーズSCN材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ユニロンヘアーライン専用コーン(ストレート100S)
ヤナセ(柳瀬)¥23,980税込¥26,3781箱(10個)29日以内出荷仕上げ研磨・ヘアーライン仕上げ用。ハードタイプ。回転数(適正)ダイヤルDRoHS指令(10物質対応)対応
NTPアナログクロック SCN-300J (5年保証)
セイコー(SEIKO)¥119,800税込¥131,7801個22日以内出荷電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約0.9消費電力(W)最大4電源PoE温度範囲(℃)-10~55精度±3秒/日外形寸法Φ315×43(D)mm湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
チオシアン酸イオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥119,800税込¥131,7801本5日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10TpH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
ミラーレス一眼 E-M10 MarkⅣ
オリンパス¥149,800税込¥164,7801個8日以内出荷さらに軽く、さらに高画質に進化。本格的な撮影を存分に楽しめる小型軽量一眼。 一眼カメラとして最軽量クラスの小型軽量ボディーに、さらなる高画質を実現するイメージセンサーや画像処理エンジン、強力なボディー内5軸手ぶれ補正など本格的な性能を凝縮しました。スムーズに開く下開きのモニターも採用し、自分撮りも楽々。子供の成長記録を残したいファミリーをはじめ、一眼カメラを初めて使う方から写真を趣味にする方まで、幅広い層にフィットするミラーレス一眼です。 セルフィーに最適 手や腕に負担の少ない小型軽量ボディーに、下開きのモニターと自分撮り専用の撮影モードを搭載。片手でカメラを持っての自分撮りを快適に楽しめます。 充実の撮影機能 豊富な撮影機能を持つOM-D E-M10 Mark IVなら、一眼カメラだからこその印象的な写真を簡単かつ高画質に撮ることができます。息をのむような美しい4K動画の撮影にも対応しています。セット内容ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC型式マイクロフォーサーズ規格準拠レンズ交換式カメラ使用温度範囲(℃)0~+40(動作時)、-20~+60(保存時)電源リチウムイオン充電池BLS-50端子種別USB / リモコン端子:USB Micro-B / なし、フラッシュ端子:ホットシュー本体質量(g)約362表示罫線なし / 方眼 / 三分割 / 黄金分割 / 目盛 / 対角線 / 動画罫線、水準器表示可記録方式【動画】MOV(MPEG-4AVC/H.264)有効画素数約2030万画素マイクロフォン部風切り音低減、録音レベル調整インターフェースUSB2.0(Hi-Speed)角度調整範囲可能(チルトタイプ)、上:約80度、下:約180度(自分撮り対応)色温度ファインダー調整:手動(輝度±2ステップ / 色温度±3ステップ)、モニター調整: ±7ステップ調整使用電池リチウムイオン充電池BLS-50ファインダーアイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット防塵防水性能スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター)視野約100% / 約1.23倍(50mmレンズ・∞・-1m-1)測光精度範囲:低輝度側(EV)-2 / 高輝度側(EV)20(ISO100相当、F2.8レンズ使用)モード測距点:オールターゲット、シングルターゲット(標準)、グループターゲット(9点)シャッター速度(秒)(電子制御フォーカルプレーンシャッター)約1/4000~60記録ファイル形式JPEG、RAW(12bitロスレス圧縮)、JPEG+RAW液晶モニター3.0型可動式液晶/約104万ドット(3:2)、静電容量方式タッチパネルフォーカスモード:シングルAF(S-AF)、コンティニュアス AF(C-AF)、マニュアルフォーカス(MF)、シングルAF(S-AF+MF)、追尾AF(C-AF+TR)測光方式TTL撮像センサー測光: 324分割デジタルESP測光、中央部重点平均測光、スポット測光、スポット測光ハイライト / シャドウ露出補正±5EV(1/3EVステップ)(ライブビュー反映、動画、HDRは±3EVまで)撮影可能コマ数連写H・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写H・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [RAW]:カード容量一杯まで連写L・最高速時 [JPEG デフォルト]:カード容量一杯まで静音連写H・最高速時 [RAW]:約42静音連写H・最高速時 [JPEG LF]:約49静音連写L・最高速時 [RAW]:約945静音連写L・最高速時 [JPEG LF]:カード容量一杯まで記録画像サイズRAW:5184×3888 / JPEG:5184×3888~1280×960音声記録Waveフォーマット準拠(ステレオリニアPCM / 16bit、サンプリング周波数48kHz)画像編集動画編集:トリミング(前切・後切) / 静止画切り出し(4K動画のみ可)、編集機能:RAW編集、階調オート、モノクロ作成、セピア作成、赤目補正、鮮やかさ調整、リサイズ(1280×960、640×480、320×240)、トリミング、アスペクト、eポートレート、画像合成、アフレコ、RAW編集:カメラの設定に合わせたRAW編集(eポートレート、カラークリエーター、アートフィルター、ART-BKT含む)対応フォーマット静止画:DCF2.0、Exif2.31再生時機能1コマ、情報表示、インデックス(4 / 9 / 25 / 100コマ)、カレンダー再生、拡大(2-14倍、100%相当表示)、ムービー(音声付、早送り / 巻き戻し / 一時停止)、スライドショー(音声(BGMを含む)再生可)、回転再生(自動)、音声アフレコ再生、情報表示:ヒストグラム(輝度、RGB独立可)、ハイライト / シャドウ警告表示、AFフレーム表示、各種撮影情報、情報表示OFF画面サイズ17.3×13mmAFモードハイスピードイメージャAF手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)、効果:ボディー内手ぶれ補正 補正段数:4.5手ブレ補正モードS-IS ON、OFFマイク/スピーカー内蔵ステレオマイク / 内蔵モノラルスピーカー言語表示日本語、英語含む34言語画素数カメラ部有効画素数:約1605万画素、総画素数:約1720万画素連続撮影可能枚数(ライブビュー撮影)(常温)360使用環境湿度(%)30~90(動作時)、10~90(保存時)ISO規格(マニュアル)200-25600コントラスト測距点AF:121点発色設定:Vivid、Natural記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)無線通信方式内蔵(IEEE 802.11b / g / n)撮影センサー4/3型Live MOS センサー連続撮影速度[連写H]:約8.7コマ/秒[連写L]:約5コマ/秒[低振動連写L]:約4.8コマ/秒[静音連写H]:約15コマ/秒[静音連写L]:約6.3コマ/秒調光方式TTL調光、マニュアル、オート、スーパーFP(FP TTLオート、FPマニュアル)輝度調整ファインダー:自動調光機能(キャッツアイコントロール)、モニター:±7ステップ調整Bluetooth内蔵(Bluetooth Ver.4.2 Bluetooth Low Energy)焦点距離1種類プリントプリント予約(DPOF)アスペクト比1.33(4:3)レンズマウントマイクロフォーサーズマウントWi-Fi位置情報付加機能:可、スマホワイヤレス撮影(ライブビューリモコン):リモートライブビュー、リモートレックビュー、ワイヤレスタッチAFシャッター、タイマーシャッター(カウントダウン音声付 / 連写 / ショート動画撮影可)、リモートパワーOFF、動画撮影(画質は限定)、スマホワイヤレス撮影:不可、画像シェア機能:可、簡単接続機能:QRコードによる簡単接続HDMI規格HDMIマイクロコネクター(タイプD)
チオシアン酸イオン電極
HORIBA(堀場製作所)¥139,800税込¥153,7801本14日以内出荷測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2565A-10T。* D-20/D-50/D-70シリーズには接続できません。測定範囲0.6~5、800mg/L SCN-(10-5~10-1mol/L SCN-)使用温度範囲(℃)0~50材質(ボディ)エポキシ樹脂電極対応比較:2565A-10T校正証明書一般校正pH範囲pH2~12 (580mg/L SCN-)
アクトリンク コンセントオプション スリットタイプ用配線カバー フラット
イトーキ¥12,980税込¥14,2781個24日以内出荷アクトリンクシリーズ用のスリットタイプ配線カバー(フラットタイプ)。配線をすっきり整理し、デスクやミーティングテーブルの美観と使いやすさを向上させます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら