カテゴリ

  • カー用品(1,514)
  • パソコン/周辺機器(181)
  • 制御機器(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(73)
  • オフィス家具(54)
  • 切削工具(50)
  • 機構部品(33)
  • 測定用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • バイク純正部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 住設機器(13)
  • バイク部品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 事務用品(9)
  • 研磨材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 日用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • マスク(5)
  • 家電(5)
  • 物流用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全保護具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)

「sc-n」の検索結果

関連キーワード
2,344件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SC-N型 スクリュークランプ 三木ネツレン

    SC-N型 スクリュークランプ

    三木ネツレン
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    荷重の増加に比例して力強い締付力が働きます。
    用途形鋼・球面板・曲板等の吊上げ・反転作業ができます
  • ティーチング TB-03-SC-N IAI(アイエイアイ)

    ティーチング TB-03-SC-N

    IAI(アイエイアイ)
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3 グリーンクロス

    【レンタル】多目的足場 ステップキューブ SC50N3

    グリーンクロス
    ¥999~税込¥1,099~
    1台
    4日以内出荷
    ステップキューブは軽作業をサポートする樹脂製作業台です。ポリプロピレン製の為、軽量で持ち運び簡単です。用途に応じて積み重ねや連結ができ、高所作業のサポートができます。下部にゴム製パッドを装着しており、ズレを防止します。絶縁体のため、電気・通信工事にも最適です。
    用途高所作業の足場に。質量(kg)6.6許容荷重(kN)1.47サイズ(mm)高さ288/503×幅500×奥行500サービス分類レンタル
  • シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1包(10個)
    9日以内出荷
    シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
    仕様●寸法(D):50●寸法(t):8●シールキャップの特長●シールキャップの使用例●シールキャップの取付穴公差●シールキャップの寸法表●コード番号:306-0004751アズワン品番67-4906-44
  • シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 100個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 100個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1包(100個)
    10日以内出荷
    シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
  • シールキャップ SC-N 外周ツバ無 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    シールキャップ SC-N 外周ツバ無 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1包(10個)
    10日以内出荷
    シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
    仕様●寸法(D):100●寸法(t):10●シールキャップの特長●シールキャップの使用例●シールキャップの取付穴公差●シールキャップの寸法表●コード番号:306-0004763材質合成ゴム厚さ(mm)10アズワン品番67-4906-56
  • シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 50個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1包(50個)
    10日以内出荷
    シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
  • シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    シールキャップ SC-N 外周ツバ無し 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1包(20個)
    10日以内出荷
    シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
  • 落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り) オーエッチ工業
    クリア
    グリーン
    パープル
    ブラック
    レッド
    ブルー

    落下防止用コード/セーフティコード(ステンレスワイヤー入り)

    オーエッチ工業(13件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
    用途落下・紛失防止
  • ステンレスコンクリートビス MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ステンレスコンクリートビス

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(90本)ほか
    当日出荷
    切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
    用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 可逆形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(14件のレビュー)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷
    モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    種類電磁接触器動作方式可逆式取付ねじ4-M4適合レール幅(mm)35機械的耐久性1000万回ケースの有無無定格使用電圧(V)AC200
  • フォアコートスタンプ台専用インキ シヤチハタ

    フォアコートスタンプ台専用インキ

    シヤチハタ(3件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個(40mL)
    当日出荷
    油性染料系インキによって美しい印影を実現するフォアコートスタンプ台の補充液。 チラシやカタログ等の光沢紙にも約1分で乾燥。 インキが乾きにくい光沢紙(アート紙・コート紙)などへのなつ印に最適な速乾タイプ。
    成分油性染料タイプ適合本体フォアコートスタンプ台(HCN-2・3)用寸法(mm)Φ36.6×86.0質量(g)約60RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

    電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    富士電機(9件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート  75×75mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +1

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm マルチカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    ¥289税込¥318
    1パック(90枚×1パッド)
    当日出荷
    つきにくかったところにも、しっかり貼れる強粘着のポスト・イット付箋です。しっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。ちょっと詳しい伝言、情報整理などに便利なサイズです。しっかり貼れる強粘着タイプだから、伝えたい人に、伝えたい場所で、伝えたいメッセージがきちんと届きます。
    仕様強粘着形状正方形シリーズPost-it形態単品
  • ピザストーン デロンギ

    ピザストーン

    デロンギ(8件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
    材質本体・粘土寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×240×11TKG品番9-0962-0601TKG品番(2017)6-0850-0601
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラック
    +1

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 75×25mm マルチカラー 3M スリーエム

    3M(スリーエム)
    ¥279税込¥307
    1パック(90枚×2パッド)
    当日出荷
    強粘着タイプのポスト・イット付箋です。プラスチックや樹脂製品など、今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に!。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。
    仕様強粘着形状短冊寸法(mm)75×25シリーズPost-it形態単品
  • 粘土タイプ放熱用シリコーン サンハヤト

    粘土タイプ放熱用シリコーン

    サンハヤト
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。
    仕様NET:20g(7ml)材質シリコーン、フィラー寸法(mm)Φ44×42(包装を含む)質量(g)約30(包装を含む)使用温度範囲(℃)マイナス40~200耐熱性200℃体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013難燃性V-0相当熱伝導率(W/mk)2.8誘電率5.9(1MHz)誘電正接0.006(1MHz)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボイスレコーダー サンワダイレクト

    ボイスレコーダー

    サンワダイレクト
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
    仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHzセット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個)電源リチウムポリマーバッテリーマイクロホンステレオマイクメモリー8GB対応メディアmicroSDHC 32GBまで再生可能時間10時間録音方式MP3再生形式MP3/WAV
  • ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレスニッパー

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    サビにくいステンレス製です。50gの軽量小型で繊細な作業に便利です。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)
    トラスコ品番868-1701材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.9
  • メガネふきクロス TRUSCO

    メガネふきクロス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1枚
    当日出荷
    レンズの汚れを手軽に拭き取れます。
    用途眼鏡のレンズ拭きとして、液晶画面の清掃にも。材質/仕上ナイロン、ポリエステル混合素材色淡い水色商品タイプクロス
  • ウイングレールシングル ハイロジック
    ブラウン
    ブロンズ

    ウイングレールシングル

    ハイロジック(7件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
    材質アルミ全長(mm)1820質量(g)245
  • NBR ヘルールガスケットB型 大阪サニタリー

    NBR ヘルールガスケットB型

    大阪サニタリー
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質NBR形状ヘルール種類ヘルールガスケットB型
  • Weller LTシリーズ コテ先 Weller

    Weller LTシリーズ コテ先

    Weller
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WSP 80
  • リチウムイオンバッテリー honeywell

    リチウムイオンバッテリー

    honeywell
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    Honeywellワイヤレススキャナ用バッテリー
    バッテリー容量(mAh)2400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDS

    ステンレススクレーパーN76STH

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷
    タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
    用途削る、剥がす用途に。トラスコ品番102-6092全長(mm)230材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃幅(mm)76刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
  • エホマクランプ パッド用ナット SCシリーズ用 TRUSCO

    エホマクランプ パッド用ナット SCシリーズ用

    TRUSCO
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-4961質量(g)35寸法A(mm)【適合フレーム】25、27
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
  • 36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式) HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスクリーナー(2段サイクロン式)

    HiKOKI(ハイコーキ)(5件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「新型床用ノズル採用でさらに使いやすく」 新色フォレストグリーン登場 床面構造の最適化、可動式プレートの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ 車輪構造の最適化により段差での引っ掛かりを低減 押しても引いてもごみの吸込みが可能 持続する吸引力 2段サイクロン+HEPAフィルタで吸引力が落ちにくい&きれいな排気 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途一般清掃、建築現場での清掃、ビルメンテナンス等質量(kg)1.8(蓄電池装着時、ノズル、延長管除く)
  • チェーンソー替刃 SHINKO(新興製作所)

    チェーンソー替刃

    SHINKO(新興製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。
    用途DCHC-1415電動チェーンソー用替えソーチェーン。適合機種DCHC-1415長さ(mm)ソーチェーン:100
  • マットレス防水カバー NSシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)

    マットレス防水カバー NSシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷
    表面は撥水性があります。ファスナーで全体を覆い、取り外しも簡単です。防水仕様ですのでマットレスの汚れを防ぎます。
    材質ポリエステル100%、裏面/ポリウレタンラミネート寸法(mm)900×2000×100
  • メタルラック(R)専用 大型キャスター アイリスオーヤマ

    メタルラック(R)専用 大型キャスター

    アイリスオーヤマ
    ¥999税込¥1,099
    1セット(4個)
    当日出荷
    【ポール直径12.7mm】アイリスオーヤマのメタルラック(R)シリーズ メタルスリム専用のキャスターです。 4個セット(うち2個ストッパー付) 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
    用途アイリスオーヤマのメタルラック(R)の単品パーツ 大型キャスターです。 ポールの下にねじこむだけの簡単取り付け。 ポリウレタン製なので床に傷がつきにくいです。 大型サイズなので、移動がとってもスムーズです。仕様ストッパー付き×2個、ストッパー無し×2個適合メタルスリムMK-1508N・1512N・1514N・2008N・2012N・2014N・2508N・2512N・2514N・3008N・3012N・3014N材質ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×45.5×75適合ポール径(Φmm)約12.7
  • 角形近接センサ:FL2シリーズ azbil(旧:山武)

    角形近接センサ:FL2シリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。 高いシール性。(IP67) 充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続) リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
    用途●1. ワーク(部品・金属)の有無検出:コンベアや製造ラインで、金属ワークの通過・有無を検出。 ●2. 位置決め・停止位置検出:機械部品の位置決め、ストッパ位置検出、動作停止位置の確認に使用。 ●3. 装置の動作確認・エンド検出:機構のエンド位置(到達位置)を非接触で検出して装置制御に利用。 ●4. 産業機械の動作センサとして:包装機、搬送装置、組立機、検査装置などでの金属ターゲット検出。
  • ステンレスニッパー TSUNODA(ツノダ)

    ステンレスニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    軽量でサビにくいステンレス製です。刃先を閉じて収納できるバネを使った開閉ロック機能を搭載しています。(PAT.)。滑りにくいエラストマー成型グリップを採用しています。
    用途PC、家電のメンテナンスやアクセサリー制作、アウトドアに。トラスコ品番125-0220材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)140質量(g)70切断能力(mm)針金:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm)プラスチックΦ4.0切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6
  • ゼリースタンドバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ)

    ゼリースタンドバッグ(100枚)

    HEADS(ヘッズ)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)(透明)
  • 4t産廃コンテナ用ネット アイネット

    4t産廃コンテナ用ネット

    アイネット
    ¥32,980税込¥36,278
    1枚
    当日出荷
    ネットは網目25mmのゴルフネットを使用。周囲をロープ加工してあります。ハトメ、補強はございません。周囲はロープ加工。
    用途内容物の飛散防止や、防鳥 等に。色グリーン寸法(m)2.9×4.6
  • カバ- 2 1SC-F842N-00 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ- 2 1SC-F842N-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷