カテゴリ

  • 卓上消耗品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 縫製用品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scw-2」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEW リフォームシート リンテックコマース

    NEW リフォームシート

    リンテックコマース
    ¥789~税込¥868~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
    用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙耐熱温度(℃)80
  • ショップコンレンチ ParkTool(パークツール)

    ショップコンレンチ

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
    全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
  • オールステンレスカットワイヤ TRUSCO

    オールステンレスカットワイヤ

    TRUSCO
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
  • SUS304ワゴン TRUSCO

    SUS304ワゴン

    TRUSCO
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    翌々日出荷から17日以内出荷
    清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
    用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
  • シリンジバイアル用オプション品 アズワン

    シリンジバイアル用オプション品

    アズワン
    ¥9,900税込¥10,890
    1袋(100個)
    当日出荷
    穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
  • 復旧ボタン アイホン

    復旧ボタン

    アイホン
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
    用途高齢者住宅向け仕様非防止形材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)121×71×43.5
  • 鉄フライパン 炒め鍋 28cm アイリスオーヤマ

    鉄フライパン 炒め鍋 28cm

    アイリスオーヤマ
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    翌々日出荷
    優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。チャーハンや炒めものにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。
    材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.8mm色ブラック質量(g)800対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応寸法(cm)28寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:489×285×135満水容量(L)約3.9
  • 丸型コンテナー・カムウェア キャンブロ

    丸型コンテナー・カムウェア

    キャンブロ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ポリカーボネート形状丸型色クリアー機能目盛り付き
  • 工具部品(レンチ) タンガロイ

    工具部品(レンチ)

    タンガロイ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌SUSワゴン TRUSCO

    抗菌SUSワゴン

    TRUSCO
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。 抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。 強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数2キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)(上段、下段)30最大積載量(kg/台)50引出しなし
  • SUSベストアンカー(5/16 大阪魂

    SUSベストアンカー(5/16

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)50ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)8.5外径(Φmm)8埋め込み深さ(mm)30ねじの呼びW5/16穿孔深さ(mm)35
  • 塗代カバーCSW用[ねじ式] 日動電工

    塗代カバーCSW用[ねじ式]

    日動電工
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。 ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。
    材質硬質塩化ビニル
  • キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ

    キャンブロ丸型フードコンテナー

    キャンブロ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    人気の高い丸型フードコンテナーは、食品の保管や運搬用に最適です。 中身が一目で分かる透明な本体。便利な赤い目盛も付いています。 コンテナーの形が適切な空気循環を促し、耐熱温度は-40℃から99℃までですので、大量の食品をすばやく冷やしたり、冷凍したりできます。 頑丈なポリカーボネイト製で耐久性に優れています。酸、油、アルコール等に強く、変色しません。 一体成型のハンドルで持ち運びがラクです。積み重ねもできます。運搬時のこぼれを防ぐカバーもあります。食器洗浄機で洗えます。
    材質ポリカーボネイト形状丸形機能目盛り耐熱温度(℃)-40~99食器洗浄機〇
  • 丸型フードストレージコンテナ キャンブロ

    丸型フードストレージコンテナ

    キャンブロ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材料を保管したり、できあがった料理や下準備したものを運ぶのに適してます。透明なカムウエアポリカーボネイト製なので中がよく見えます。汚染のリスクを軽減させ、食品の安全性を高めます。丸型は空気の流通を助け、スープやソースを撹拌しやすい形です。 透明で頑丈なカムウェア。ポリカーボネートの耐熱温度は-40℃~+99℃です。 食品の酸、油脂、アルコールに耐性があります。シミや臭いが付きにくい。 モールハンドルで持ち運びも簡単です。乾きやすいようにハンドル部分に穴があけてあります。 使っていない時は重ねられるので省スペース。 読みやすい目盛が外側についています。
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップVSCW型【RoHSⅡ対応可】

    東京理工舎
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    デジタル表示と使い易い設定器付き 位相/ゼロクロス切換制御 L負荷(位相制御時)対応 20A~600Aまでの小型・省スペース オプションで定電流、断線警報機能付き 60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整周波数(Hz)50/60自動切換定格電圧(V)100~240(フリー)制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替設定方式4~20mA(250Ω)、1~5V(60KΩ)、0~20mA(250Ω)、0~5V(60KΩ)、0~10V(32KΩ)、電圧パルス信号0/12V(60KΩ)、無電圧接点、外部手動設定絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上相数単相絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
  • ワッペン ぼんぼんりぼん パイオニア

    ワッペン ぼんぼんりぼん

    パイオニア
    ¥699税込¥769
    1枚
    3日以内出荷
    その他(C)1976, 1996, 2001, 2012, 2020 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1寸法(幅W×高さH)(cm)6.3×5.5
  • ワッペン ポムポムプリン パイオニア

    ワッペン ポムポムプリン

    パイオニア
    ¥699税込¥769
    1枚
    3日以内出荷
    取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温入数1
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッペン マイメロディ パイオニア

    ワッペン マイメロディ

    パイオニア
    ¥459税込¥505
    1枚
    3日以内出荷
    取付方式アイロン・シール両用温度【アイロン】中温
  • アルミクックセット エスビット

    アルミクックセット

    エスビット
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。付属のポット(2個)とパンに焦げ付き防止処理がされています。2Lと2.5Lのノンスティックポット、ノンスティックフライパン直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、カッティングボード2枚がセットになります。
    質量(g)804寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×117(収納時)アズワン品番62-7040-75
  • 単相チェーンブロック(単相100V) 二葉製作所

    単相チェーンブロック(単相100V)

    二葉製作所
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    5日以内出荷
    2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。
    型式SCW定格電流(A)5巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5モーター出力(W)巻上:180モーター定格時間15分
  • SCW-17TK サス2重ぐい呑み 内金 70ml アサヒ(厨房)

    SCW-17TK サス2重ぐい呑み 内金 70ml

    アサヒ(厨房)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)70質量(g)55寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
  • SCW-P801 漆磨 2重ピルスナーカップ 箔衣(ハクゴロモ) アサヒ(厨房)

    SCW-P801 漆磨 2重ピルスナーカップ 箔衣(ハクゴロモ)

    アサヒ(厨房)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)350質量(g)235寸法(Φ×高さH)(cm)7.1×15
  • SCW-14TK サス鎚目2重ストレートカップ 内金 アサヒ(厨房)

    SCW-14TK サス鎚目2重ストレートカップ 内金

    アサヒ(厨房)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス(艶消し)容量(mL)250質量(g)217寸法(Φ×高さH)(cm)7×12
  • SCW-GK963 漆磨 2重ロックカップ 赤富士に鶴 アサヒ(厨房)

    SCW-GK963 漆磨 2重ロックカップ 赤富士に鶴

    アサヒ(厨房)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)70質量(g)58寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
  • SCW-H801 漆磨 2重ハイボールカップ 箔衣(ハクゴロモ) アサヒ(厨房)

    SCW-H801 漆磨 2重ハイボールカップ 箔衣(ハクゴロモ)

    アサヒ(厨房)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)370質量(g)184寸法(Φ×高さH)(cm)8.2×13
  • SCW-L801 漆磨 2重ストレートカップ 箔衣(ハクゴロモ) アサヒ(厨房)

    SCW-L801 漆磨 2重ストレートカップ 箔衣(ハクゴロモ)

    アサヒ(厨房)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)250質量(g)210寸法(Φ×高さH)(cm)7×12
  • SCW-R801 漆磨 2重ロックカップ 箔衣(ハクゴロモ) アサヒ(厨房)

    SCW-R801 漆磨 2重ロックカップ 箔衣(ハクゴロモ)

    アサヒ(厨房)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)280質量(g)159寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.0
  • SCW-GK801 漆磨 2重ぐいのみ 内金 箔衣(ハクゴロモ) アサヒ(厨房)

    SCW-GK801 漆磨 2重ぐいのみ 内金 箔衣(ハクゴロモ)

    アサヒ(厨房)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)70質量(g)59寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
  • SCW-D801 漆磨 2重ダルマカップ 箔衣(ハクゴロモ) アサヒ(厨房)

    SCW-D801 漆磨 2重ダルマカップ 箔衣(ハクゴロモ)

    アサヒ(厨房)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)250質量(g)178寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.5
  • SCW-D963 漆磨 2重ロックカップ 赤富士に鶴 アサヒ(厨房)

    SCW-D963 漆磨 2重ロックカップ 赤富士に鶴

    アサヒ(厨房)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス容量(mL)250質量(g)145寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.5
  • 漆磨 2重構造ストレートカップ SCW-Lシリーズ 旭産業

    漆磨 2重構造ストレートカップ SCW-Lシリーズ

    旭産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
    仕様●商品サイズ:径70×125mm●重量:217g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、赤漆流し仕上げアズワン品番65-8764-16
  • 漆磨 2重構造ストレートカップ SCW-Lシリーズ 旭産業

    漆磨 2重構造ストレートカップ SCW-Lシリーズ

    旭産業
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
    仕様●商品サイズ:径70×125mm●重量:217g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、黒漆流し仕上げアズワン品番65-8764-15
  • 漆磨 2重構造ぐい呑み SCW-GKシリーズ 旭産業

    漆磨 2重構造ぐい呑み SCW-GKシリーズ

    旭産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
    仕様●商品サイズ:径60×50mm●重量:170g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、赤漆流し仕上げ、内面金仕上げ
  • 漆磨 2重構造ロックカップダルマ SCW-Dシリーズ 旭産業

    漆磨 2重構造ロックカップダルマ SCW-Dシリーズ

    旭産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    8日以内出荷
    『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱
    翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。ばねの力でシャフトに固定ができるカラーです。レバーを押し込むと固定が解除されるため、工具なしで自由な位置に動かせます。さびに強いオールステンレス製です。2穴付きのため、ガイドやロール押さえなどに使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットカラー 岩田製作所

    セットカラー

    岩田製作所
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱
    翌々日出荷
    シャフトにベアリングやスプロケットなどを固定できます。ばねの力でシャフトに固定ができるカラーです。レバーを押し込むと固定が解除されるため、工具なしで自由な位置に動かせます。さびに強いオールステンレス製です。2ねじ穴付きのため、ガイドやロール押さえなどに使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タッチコネクターファイブスピードコントローラα 千代田通商

    タッチコネクターファイブスピードコントローラα

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂! 小径シリンダーに最適なコンパクト設計(ミニシリーズ)。 低流量域の速度制御を容易に調整(ミニシリーズ)。 滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクター5 採用により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気
  • タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β 千代田通商

    タッチコネクターファイブ スピードコントローラ β

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ニードル弁の回転数が多いので、滑らかな速度制御が可能。 タッチコネクターファイブ内蔵により軽量化、低コスト実現。 難燃性PBT樹脂を標準採用し、溶接環境での事故を防止。
    材質(本体)真鍮/樹脂流体圧縮空気使用温度範囲(℃)-5~+60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.05~0.7制御方向メーターアウト適合チューブタッチチューブ・TE、TP、MTPポリウレタンチューブ・TN型ナイロンチューブ材質(ねじ部、ニードル部)金属色(本体)白