カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)

「sdr200081」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レギュレータ 小型 モノタロウ

    レギュレータ 小型

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
    用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4最大流量(L/min)1100最高使用圧力(MPa)0.96ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥71~税込¥78~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型減圧弁 ARX20 SMC

    小型減圧弁 ARX20

    SMC(12件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)排気機構リリーフタイプ
  • レギュレータ モノタロウ

    レギュレータ

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
    用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します材質(本体)亜鉛合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最大流量(L/min)2500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径R1/8設定圧力単位MPa圧力計圧力計付販売区分業務用
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 5ポート電磁弁 7SVシリーズ AirTAC

    5ポート電磁弁 7SVシリーズ

    AirTAC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット式使用温度(℃)マイナス20~70保証耐圧力(MPa)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減圧弁 TRUSCO

    減圧弁

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
    トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付管接続口径1/4使用圧力(MPa)1以下ねじの種類Rc使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6圧力計圧力計付
  • フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ

    フィルタレギュレーター セミオートドレン

    モノタロウ(188件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
    用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側)材質(フタ)ポリアセタール圧力計接続口径Rc1/8ろ過度(μm)5フィルタドレン貯留量(mL)80設定圧力単位MPaオートドレン仕様セミオートドレンケースケースガード付・亜鉛合金ケース圧力計圧力計付販売区分業務用
  • ストレート AirTAC

    ストレート

    AirTAC(5件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1個
    当日出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    ¥709~税込¥780~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • 標準シリンダ JSIシリーズ AirTAC

    標準シリンダ JSIシリーズ

    AirTAC
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 アルミチューブは一体化、タイロッドなし、耐食性向上 同じ内径シリンダ、ISO15552標準シリンダより、JSI標準シリンダの長さは短い クッション能力向上 豊富なあシリーズ、多様な取付支持金具。 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
    種類一般シリンダクッション調整可能使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁弁 4Vシリーズ AirTAC

    電磁弁 4Vシリーズ

    AirTAC
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ AirTAC

    ガイド付シリンダー TCL・TCMシリーズ

    AirTAC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    JIS標準。 用途に合わせた2種類の軸受部:ボールブッシュ:リフター、プッシャや低摩擦が要求される製造工程に適用。 すべり軸受:耐横荷重は従来のシリンダ(ストッパシリンダ)の2倍以上。耐横荷重に最適。 多種類の取付が可能(上面、側面、底面、Tスロット側面) 便利なセンサースイッチ溝
    作動方式複動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートユニオン AirTAC

    ストレートユニオン

    AirTAC(2件のレビュー)
    ¥65~税込¥72~
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスミニシリンダ AirTAC

    ステンレスミニシリンダ

    AirTAC(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    JIS標準 双方向シール構造、貯油機能搭載 カバーにラバークッション付、外部の衝撃力を減少 多様な取付支持金具 前後のカバーとステンレス鋼製のチューブは、かしめ構造を使用しているので、しっかり接続されていることを保証 コンパクト、外部衝撃に強いチューブを使用。耐食性向上 同一内径とストロークのシリンダ、ISO6432標準シリンダより、MFシリンダの長さは短い 豊富なシリーズ
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアオペレートバルブ 3Aシリーズ AirTAC

    エアオペレートバルブ 3Aシリーズ

    AirTAC
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルクローズ接続口径1/8”使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)12制御方式2位置シングルエアオペレート作動方式外部エアオペレート使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70Cv値0.67RoHS指令(10物質対応)対応