カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(808)
  • バイク部品(55)
  • 農業機械(38)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 物流用品(8)
  • 測定用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 電気材料(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 家電(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf21」の検索結果

1,075件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッティングオイルSF21 ニコテックカッティングオイルSF21ニコテック
6,698税込7,368
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティミラー 東プレセーフティミラー東プレ(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
・プラスチックとアルミの複合素材で衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下(約40%)です・プラスチックとアルミの貼り合わせで歪みが少なくなりました・粘着テープで取り付け簡単・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
用途軽くて割れない安全な鏡で粘着テープで貼るだけで食品工場や食材加工工場などでも安心して使えます材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、アルミ樹脂複合板取付け方法粘着テープ
SF-21 メグロ化学SF-21メグロ化学
23,980税込26,378
1箱(3.5kg×4缶)
5日以内出荷
1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型 TRUSCOアルミ製作業用踏台(高強度タイプ)TSF型TRUSCO(6件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
ストック蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)ストック蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スタンダードな蓋で、かぶせ蓋として使用します。中央は窪んでおり、取っ手(ツマミ)が付いています。【ST】タイプの汎用容器、18~47Hサイズ(4L~100L)の標準蓋です。
材質SUS304、ツマミ:SUS304表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)0.8
ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目) エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトフォームスポンジバフ(極細目)エフイートレード(FE TRADE)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
機能性二重構造と最適なテーパーバランスを備える事で、軽快かつコシが有るバフアクションが可能です 面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました 研磨レンジは極細から超微粒子で中~軽度の研磨から対応し、特に最終仕上げに最適な製品です
用途軽度から中度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/極細目~超微粒子目タイプ極細目危険物の類別非危険物
ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-21 BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 SF-21BEST(ベスト)[金物]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用パーツです。リング型のため、フックを吊るのに最適です。ワイヤーが貫通するので位置調整も容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。許容荷重(kg)30種別重量用適合径(Φmm)1.5
ワイヤグリッパー・リング 荒川技研工業ワイヤグリッパー・リング荒川技研工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
リングに掛けて吊るすことができるワイヤーグリッパー。
用途ワイヤーは貫通するので位置調整は容易に行えます。
耐炎フェルト2mm 吉野耐炎フェルト2mm吉野
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から翌々日出荷
プレス加工により、表面の平滑性、厚みの均一性に優れ、火花受け性能が向上しました。 軽く、しなやかで作業性に優れています。 シリコンコーティング無しなので、水をまいてのご使用はより一層効果的です。 ハサミでもカットでき、カット面がほつれません。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。
用途火花、ノロ受けシートとしてJIS規格JIS A 1323 A種合格品 第01A1779号種別カット仕様(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号CO080018材質耐炎繊維100%厚さ(mm)約2
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
セイコー 電波ソーラー屋外型クロック セイコー(SEIKO)セイコー 電波ソーラー屋外型クロックセイコー(SEIKO)(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局) 可動式外部アンテナ JIS防雨型 飛散防止ガラス使用 スイープセコンド 配線工事が不要のソーラー式です。
用途※学校や公園、駐車場などに種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信、スイープセコンドトラスコ品番364-2011材質金属枠、前面:飛散防止ガラス質量(kg)3.3使用温度範囲(℃)-20~+60電源ソーラー(光発電セル×1・充電池×3)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×527×78TKG品番9-2579-1001TKG品番(2017)6-2371-1001
HLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ソケットコンタクトJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)17使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18電線被覆外径(mm)1.5~2.2絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁用ブッシュ MAC8(マックエイト)絶縁用ブッシュMAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
材質アセタールコポリマー(UL94HB)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ・ステンレス ヤナセ(柳瀬)ホイールブラシ・ステンレスヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から23日以内出荷
タイプSUSΦ0.3
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)純正交換用ショックアブソーバーKYB(カヤバ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
用途ショックアブソーバー
PF管連サドル 未来工業PF管連サドル未来工業
949税込1,044
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
PF管を2本並べて固定する場合に使用します。
仕様2連固定用
スマートセンサ 通信インターフェースユニット omron(オムロン)スマートセンサ 通信インターフェースユニットomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐電圧AC1000、50/60Hz 1min 漏れ電流10mA以下接続方式USBコネクタ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート保護回路電源逆接続保護表示灯電源:緑、センサ通信中:緑、センサ通信エラー:赤、外部端末通信:緑、外部端末通信エラー:赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 漏れ電流10mA以下使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:35~85(ただし、結露しないこと)
JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス BL, HL, MWP, SLシリーズJST(日本圧着端子製造)
83税込91
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = メス併用 = BL, HL, MWP及びSLコネクタハウジングシリーズ = BL, HL, MWP, SL最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最大接触抵抗 = 10mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +90℃HLシリーズ圧着端子. これらのHLシリーズ圧着コンタクトに適合する電線は、0.3~0.75 mm2 (22~18 AWG)で絶縁材径が1.5~2.2 mmのものです。 最適なHLシリーズ圧着工具については、品番< 688-0837') 688-0837/を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉 ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESFOSG(オーエスジー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SF FKD(フクダ精工)Vコート3Sエンドミル2枚刃 V-2SFFKD(フクダ精工)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングリード角30°
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2材質SKH56
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)ショックアブソーバー NEW SR SPECIALKYB(カヤバ)
8,460税込9,306
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット・一般走行での安定感が向上
スモールドレッサー NTカッタースモールドレッサーNTカッター(5件のレビュー)
469税込516
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
手軽な小型ヤスリ。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
刃長(mm)75タイプ平面用材質金属(SUS430)適合材アルミ、真鍮など
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESFOSG(オーエスジー)
26,980税込29,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30
3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ3.0x0.2 / 11.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
当日出荷
外径(Φmm)3線径(Φmm)0.2材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-21高さ(mm)11端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.098許容荷重(N)0.69巻方向密着高さ(mm)1.9許容荷重時高さ(mm)4
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
ケアサポート水栓(しびん洗い用) INAX(LIXIL)ケアサポート水栓(しびん洗い用)INAX(LIXIL)
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。
タイプ非自動使用地区一般地適合場所医療・施設用
建設省型吊環(直) 淀川建材工業建設省型吊環(直)淀川建材工業
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
音鳴り軽減ブッシング標準装備
用途外装や窓の清掃・補修を行う際の命綱を固定する為のリング表面処理400#研磨単重2.82kgリング径(Φmm)19リング内径(Φmm)80×120寸法(厚さ×幅W×長さL)mm9×65×455
平行軸マウントタイプ1.5Kwフランジ取付形減速機 シグマー技研平行軸マウントタイプ1.5Kwフランジ取付形減速機シグマー技研
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ブレーキブレーキ無し種類減速機
アルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり) TRUSCOアルミ製作業用踏台TSF型 2段 手すりセット (階段片手すり)TRUSCO
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ作業用踏台TSF型と階段片手すりのセットです。 手すりがあることで昇降時・作業時の安全対策に繋がります。 手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。 手すりは左右どちらも取付可能です。 手すりの他にアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ合金仕様組立式セット内容踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用材質アルミ合金タイプ踏面:標準タイプ、踏台2段+階段片手すり高さ900、1100mm兼用段数2段仕上本体アルマイト仕上最大使用質量(kg)150
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット  KDS-F 協和精工超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F協和精工
3,398税込3,738
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSFYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
219,800税込241,780
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
シリコンモチーフ型 クラフトギャラリーシリコンモチーフ型クラフトギャラリー
259税込285
1個
6日以内出荷
レジン液を流し込んで、手軽に立体的なモチーフが制作できる型です。 柔らかなシリコン製で、硬化後に簡単に型から取り外すことができます。
材質シリコン深さ(mm)6
サムライ 果樹 替刃 神沢精工サムライ 果樹 替刃神沢精工
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
サムライ 果樹 本体 神沢精工サムライ 果樹 本体神沢精工(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
果樹剪定を主な目的として開発された鋸です。 ハンドルの表面はソフトで女性やお年寄りの方にも大変握りやすく、軽く鋸を引くだけでスムーズに速く切ることが出来る為、疲れを大幅に軽減し、切り口は滑らかで美しく、大切な樹木の健康を守ります。 太めの枝、細めの枝両方に対応でき、また乾燥木材にもお使いいただけます。
用途果樹剪定、剪定、乾燥木材、アウトドア、塩ビパイプ。種別アサリなしタイプ直刃ピッチ(mm)2.5目の粗さ細目
6.5mmx1.2m ケーブルロック エスコ6.5mmx1.2m ケーブルロックエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
ビニールコート付。 4桁ダイアル式・番号設定不可。
ワイヤー長(mm)1200エスコ品番EA983SF-21ケーブル径(Φmm)6.5
ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)ショックアブソーバー Lowfer SportsKYB(カヤバ)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計・純正形状採用によるメリット
単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用) ユニカ単機能コアドリル E&S複合材用(回転ドリル用)ユニカ
51,980税込57,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)135材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼
...