カテゴリ
- 測定用品(281)
- 天秤(94)
- はかり関連商品(117)
- 科学研究・開発用品(25)
- マイクロシリンジ(2)
- 学童・教育用品(41)
- 測定関連サービス(8)
- 清掃用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
絞り込み
最小表示
ひょう量
校正証明書
「shimadzu」の検索結果

SHIMADZU用シリンジ 固定タイプ
SETonic¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)固定先端(針)円錐形針長(mm)42
SHIMADZU用シリンジ 交換タイプ
SETonic¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から10日以内出荷SHIMADZUAOC14/17/20オートサンプラー用のシリンジです。 ドイツ製シリンジ材質本体/硼珪酸ガラス3.3、プランジャー/SUS303タイプ(針)交換内径(Φmm)(針)0.12先端(針)円錐形針長(mm)42
アスベスト用回収袋黄色(V)
島津商会¥8,998~税込¥9,898~1袋(50枚)ほか当日出荷黄色でひと目で分別ができます。用途アスベスト回収工事・除去工事。材質ポリエチレン樹脂(PE)厚さ(mm)0.15質量(kg)7.5色黄
電子天びん
島津製作所(2件のレビュー)¥83,980~税込¥92,378~1台ほか当日出荷から30日以内出荷校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
アスベスト用回収袋透明(V)
島津商会(2件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1袋(25枚)ほか当日出荷強靭で破れにくくなっています。 アスベスト回収工事・除去工事に最適です。材質ポリエチレン樹脂(PE)厚さ(mm)0.15質量(kg)7.5色透明質量(kg/パック)7.5
電子天びん用プリンタ
島津製作所¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応使用温度範囲(℃)5~45消費電力(W)8(印字中)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス文字寸法(mm)約1.7×2.6記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙モード計量モード、統計計量モード使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.5
エコノミー形上ざら天びん
島津製作所¥59,980~税込¥65,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら付属品ACアダプタ仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能質量(g)2200種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
イオナイザー 交流コロナ放電 電子天びん専用
島津製作所¥91,980税込¥101,1781個当日出荷AC方式ですのでイオンバランスに優れ逆帯電しません。 粉末など飛散しやすい試料は無風で高速除電できます。 ワンタッチでスタンドを取り外すことができます。 角度調節しながら照射できます。 本体はコンパクトで取り扱いが容易です。寸法(mm)約124×87×49質量(g)約710(スタンド含む)電源(V)AC100(50/60Hz)除電制御範囲放電電極より約5~40cmまで除電方式交流コロナ放電アズワン品番1-8178-21商品タイプレンタル品はこちら
電子上皿天秤
島津製作所¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子天びん
島津製作所(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)Φ110幅(mm)200質量(g)4200タイプ分銅内蔵種類電子天びん奥行(mm)291電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天びん AT-R 校正分銅内蔵
島津製作所¥189,800~税込¥208,780~1個ほか当日出荷から30日以内出荷応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1個ほか当日出荷から31日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001応答時間約0.6~約1秒表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)校正証明書付き
Shimazu クサラーヌ(鮮度保持袋)
島津商会¥1,398税込¥1,5381袋(20枚)当日出荷強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。 植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。トラスコ品番335-6418色透明質量(g)200種類ポリ袋入数(枚)20質量(g/枚)10
アスベスト回収袋
島津商会¥9,298税込¥10,2281パック(50枚)当日出荷強靭で破れにくくなっています。アスベスト回収工事・除去工事に最適です。用途アスベスト回収工事・除去工事。トラスコ品番335-6655材質ポリエチレン樹脂(PE)厚さ(mm)0.15色透明容量(L)50寸法(縦×横)(mm)850×650
分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ
島津製作所¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。最小表示(mg)0.1再現性標準偏差:0.1mg直線性±0.2mg付属品ACアダプター、表示部保護カバー寸法(mm)213×356×338種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
電子天びんATX224R
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと234Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理セット内容ACアダプタ種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
電子天びんATY124R
島津製作所¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状丸ひょう量単位g
上皿天びん UP-Yシリーズ
島津製作所¥149,800~税込¥164,780~1個ほか当日出荷から43日以内出荷微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。仕様応答時間(代表値):約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)種類台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)感度±5ppm/℃(10~30℃)応答時間約0.6~約1秒(UP2202・UP4202・UP6202除く)表示形式デジタル計量皿形状角ひょう量単位g(グラム)
電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ
島津製作所¥6,498税込¥7,1481箱(10個)翌々日出荷プリンタEP-80、EP-90用ラベルシール種別プリンタ用消耗品 チャート紙 10巻セットアズワン品番61-3563-32
電子天びん TWC623N
島津製作所¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類電子天びん使用温度範囲(℃)5~40電源12A 1A(ACアダプタ)最小表示(g)0.0002最小表示(mg)0.2ひょう量(ct)620表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×291×241風袋引方法あり最小表示(ct)0.001計量皿形状丸皿
精密台はかりBX-Kシリーズ
島津製作所¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷種類精密台はかり電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下計量皿寸法(mm)345×250表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg