カテゴリ
- 自転車部品(139)
- 自転車タイヤ(97)
- 自転車タイヤチューブ(33)
- 電動工具(143)
- 研磨(電動)(18)
- 切断/曲げ(7)
- カーボンブラシ(13)
- 制御機器(163)
- 温度調節器本体(13)
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ(4)
- 介護用品(21)
- 車イス用タイヤ(6)
- 厨房用品(324)
- 固定式(46)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2,751)
- 農業機械(2,656)
- エンジン工具(1,139)
- カー用品(800)
- 切削工具(735)
- 建材・エクステリア(586)
- 科学研究・開発用品(467)
- 測定用品(443)
- メカニカル部品(437)
- 清掃用品(397)
- 船舶用品・漁業資材(321)
- 事務用品(275)
- 配管・水廻り設備部材(170)
- 空調・照明・電設資材(145)
- オフィス家具(142)
- 電気材料(135)
- トラック用品・パーツ(113)
- パソコン/周辺機器(106)
- 卓上消耗品(102)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
- ヘルスケア(73)
- 店舗什器・備品(70)
- 作業工具(70)
- 医療(64)
- 測定関連サービス(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 日用品(48)
- 農業・園芸資材(44)
- バイク部品(36)
- 物流用品(36)
- 測量用品(土木/建設)(34)
- 食品・飲料(32)
- 建築金物(31)
- 安全用品(28)
- 作業服(27)
- 安全標識(22)
- クリーンルーム用品(19)
- 研磨材(19)
- 防災用品(18)
- 家電(18)
- テープ(16)
- 住設機器(15)
- 救急・衛生(15)
- トラック純正部品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 安全靴・作業靴(12)
- 防犯用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全保護具(9)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- タイヤ・足回り(6)
- バッテリー・電装(6)
- 梱包用品(5)
- 接着剤・補修材(5)
- 塗料(5)
- 縫製用品(5)
- 理美容(4)
- 学童・教育用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 農具(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 手袋(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(178)
- SHINKO(新興製作所)(106)
- 工進(8,006)
- シンコール(588)
- NS(日進工具)(567)
- マキシンコー(411)
- シンコー(339)
- VIBRA(新光電子)(258)
- 新コスモス電機(231)
- 日刊工業新聞社(216)
- シンコハンガー(167)
- 新光化成(117)
- マルシン(マルシン工業)(89)
- 大阪避雷針工業(OHK)(85)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(80)
- 新光金属(78)
- シンコー[継手](75)
- 伸晃(74)
- プロトティップ(73)
- ブランドをもっと見る
サイズ
- 14×1.75(4)
- 16×1.75(8)
- 18×1.75(7)
- 20×1・3/8(4)
- 20×1・3/4(3)
- 20×1.50(7)
- 20×1.75(12)
- 20×1.95(3)
- 20×2.125(5)
- 22×1・3/8(5)
- 22×1・3/4(5)
- 22×1.75(4)
- 24×1・3/8(20)
- 24×1.75(4)
- 26×1-3/8(3)
- 26×1・3/8(24)
- 26×1・1/2(4)
- 26×1.75(4)
- 26×1.95(6)
- 27×1・3/8(19)
- サイズをもっと見る
ETRTO規格
- 28-622(3)
- 32-622(3)
- 37-451(2)
- 37-501(2)
- 37-540(13)
- 37-590(15)
- 37-622(3)
- 37-630(13)
- 40-254(2)
- 40-406(6)
- 47-254(4)
- 47-305(7)
- 47-355(6)
- 47-406(8)
- 47-451(3)
- 47-457(3)
- 47-501(4)
- 47-507(3)
- 47-559(3)
- 50-559(5)
- ETRTO規格をもっと見る
価格
価格で絞り込む
「shinko」の検索結果

スタンダードチューブ
SHINKO(シンコータイヤ)(62件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から17日以内出荷コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ厚さ(mm)0.9色黒肉厚(mm)0.9
車椅子用グレータイヤ・チューブ各2本セット
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1ペア当日出荷から14日以内出荷車椅子用・チューブセットセット内容タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本色グレー
DEMING L/L ロングライフ
SHINKO(シンコータイヤ)(169件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から13日以内出荷安定した品質でゆるぎない信頼を得る”L/L(エル・エル)”シリーズ 摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続し、優れたコストパフォーマンス 耐パンク性が高く、毎日の走行もトラブル知らず タウンユースに必要な安全性を追求タイプW/O
耐摩耗タイヤ LT
SHINKO(シンコータイヤ)(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。用途スタンダートタイヤパターン採用耐摩耗強化ゴム採用材質EPDMゴム色ブラックタイプW/O
リヤカー用チューブ 26x2 1/2 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷リヤカーに使用されている太めのチューブ。サイズ26×2 1/2バルブ形式英式
ベンチグラインダー
SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台当日出荷作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付電流(A)1.6電源(V)単相100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])2950/3500コード長さ(m)2砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7使用砥石(右)A60P、(左)A80Pアズワン品番64-3673-95
変速ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。付属品研削砥石、砥石カバー、サイドハンドル、砥石取付けスパナ、サンディングパッド、サンディングペーパー#120 3枚、予備カーボンブラシ寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15ディスク厚さ(mm)6砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15変速あり
変速刃物砥ぎ機
SHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷小型軽量で持ち運びに便利。刃物に合わせて回転数調節可能です。砥ぎ水は本体内部の容器に溜める構造。付属品中砥石(1000)、砥石押さえ、スパナ、排水受ケース(以上本体に装着済)、給水タンク材質外装 ABS、排水受ケース AS、吸水タンク AS、刃物ガイド 鉄、電源コード VCTF質量(kg)2.6周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])変速300~600絶縁方式2重絶縁砥石寸法(Φmm)外径135砥石寸法(mm)厚さ18定格時間(分)30砥石内径(mm)45
ATBタイヤ 26X1.95 ブロック
SHINKO(シンコータイヤ)(36件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷オフロード走行にも適した、MTBブロックタイプ。 高いオフロード走破性で、MTBライフに更なる楽しみを。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。街乗りにも使用可能。色ブラックサイズ26×1.95 HEタイプH/EETRTO規格50-559
ディスクグラインダー
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷前機種(SDG-100J)よりコード長さが200mm長くなり、消費電力が50Wアップに。ハウジングの色をグリーンとブラックのツートンに変更。豊富な市販アタッチメントが使える砥石径100mmのディスクグラインダーです。手頃な価格で必要十分な性能、もちろんハンドル左右取付け可能です。用途砥石交換で削る、磨く、切断するなどに。付属品研削砥石・砥石カバー・サイドハンドル・砥石取付けスパナ・交換用カーボンブラシ材質ABS・スチール寸法(mm)30×120×110質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60電流(A)6.3電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])10000電源コード(m)2絶縁種別回二重絶縁砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15定格時間(分)20定格時間20分
リヤカータイヤ(BEタイヤ) +チューブセット
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き色ブラックサイズ26×2 1/2適合サイズ26×2 1/2 B/E
簡単取付け自転車チューブ DEMING ITUBE(アイチューブ)
SHINKO(シンコータイヤ)(19件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷チューブが輪型ではなく棒型になっている為、自転車から車輪を取外すことなく簡単にチューブの交換ができる新発想のアイデアチューブです。 棒の先端がフラット構造になっている為、接合部分を接着せずに、タイヤを入れて空気を入れるだけで、空気圧で固定します。 チューブ肉厚1.2mm 走行試験5000km走破の安心設計。タイプW/Oチューブ厚さ(mm)1.2
肉厚チューブ 1.2mm
SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷走行時の快適性・耐パンク性・空気入れのメンテナンス性など、 バランスを考慮したチューブ厚さ1.2mの肉厚チューブです。用途信頼と安心のシンコー高性能チューブ です。色ブラック
卓上ボール盤
SHINKO(新興製作所)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷前機種より電源コードが300mm短くなり、製品質量が800g軽くなりました。カラーはハウジング色のブルーに。価格と性能のバランスの良い卓上ボール盤です。加工品をガッチリ固定出来るバイス付属です。用途木工及び鉄工の精密な穴あけに。付属品チャック回し・六角レンチ・バイス寸法(mm)480×200×570質量(kg)14.7周波数(Hz)50/60電流(A)3/2.5電圧(V)100消費電力(W)280/240回転数(min-1[r.p.m])50Hz:600~2650、60Hz:750~3200コード長さ(m)2テーブル寸法(mm)160×160チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力鉄工:Φ13mm、木工:Φ24mmチャックテーブル間:180mm、ベース間:260mm、中心から支柱まで:104mm定格時間30分
変速刃物砥ぎ機 砥石
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品適合機種新興STD‐135F厚さ(mm)18内径(Φmm)45外径(Φmm)135
コンパクトバキュームACVC-600用 紙パック5枚入
SHINKO(新興製作所)¥999税込¥1,0991セット(5枚)当日出荷用途コンパクトバキュームACVC-600の標準付属品。入数5枚入モデル(適合)ACVC-600
ホームスカッター
SHINKO(新興製作所)(12件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷電動、水研磨式刃物研磨機です。正逆回転スイッチ、水飛散防止クッションカバー、簡易刃物ガイド付き.用途ノミ、カンナ、彫刻刀、各種工場、作業場の小型刃物などの刃物研ぎに。付属品砥石(外径180×厚さ20×内径70mm 粒度1000)、砥石取り外し金具、中砥石1000、刃物ガイド、ホース、水槽タンク質量(kg)5周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)125コード長さ(m)1.85消費電流(A)1.3砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ20砥石寸法(Φmm)穴径70回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])400/470
ホームスカッター替砥 仕上砥 #6000
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。粒度#6000厚さ(mm)20対応機種新興STD-180E外径(mm)180内径(mm)70
電気丸のこ
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
充電式インパクトレンチ
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ブラシレスモーター採用でパワフルな締付けで、3段階のトルク調整で用途に応じたトルクで締付け可能。正回転オートストップで締めすぎ防止、逆回転オートストップでナット落下紛失防止。3種類のソケット付属ですぐ使え、ブローケース入りで保管も安心。用途ボルト締め、タイヤ交換など。最大トルク(N・m)弱:120、中:210、強:350バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)2ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ)本体質量(g)1500(バッテリー込み)付属品バッテリー・充電器・セミロング薄肉ソケット(17mm/19mm/21mm)・ブローケースタイプ充電式無負荷回転数(min-1[r.p.m])弱:0~850、中:0~1850、強:0~2550本体寸法(mm)235×75×135締付能力(普通ボルト)M10~M20締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)約80無負荷打撃数(min-1)弱:0~1000、中:0~2550、強:0~3100入力電源(V)AC100
電池・充電式チェーンソー
SHINKO(新興製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷片手で使えるクラス最軽量1.1kgのハンディチェーンソー チェーンソーオイル付属。 左利きにも使いやすいスイッチボタン配置。 枝も竹もバリバリ切断可能です。付属品バッテリー 充電器 六角棒レンチ ソーチェーン (本体装着済み) ソーチェーンカバー チェーンソーオイル長さ(mm)100(チェーンスピード)質量(kg)1.1(バッテリー含む)切断能力(mm)35×35角材 約100本チェーンスピード(m/s)6.1バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)約90使用充電器入力電源 単相100V最大切断能力(Φmm)100まで
パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ
SHINKO(シンコータイヤ)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷耐パンク性を更に向上させたパワフルで安心な肉厚チューブ 電動アシスト自転車に最適 英式バルブサイズ20×1.50-2.125タイプH/E肉厚(mm)1.5アズワン品番64-9560-32
ドライバードリル
SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷ACドライバードリルACD-280Aの後継品。前機種より最大トルクが大幅にアップしました。クラッチ数が21段になり、300Wドライバードリル(前機種より50Wアップ)。2スピード無段変速で加工に合わせて回転速度を変えられます。用途金属、アルミ、木材、プラスチック等の穴あけ。ネジ締め、ゆるめ。タップ( ネジ )切り。付属品ドライバービット1本・ドリルビット4本(2・4・6・8mm)仕様【変更点】最大トルク:14N・m→40N・m/消費電力:250W→300W/クラッチ数:8段→21段(細かいトルク調整でネジ締め効率アップ)質量(g)1200電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])【低速】0~480【高速】0~1800コード長さ(m)2穴あけ能力(mm) 鉄工9穴あけ能力(mm) 木工25ねじ締め能力(mm)5.1~40最大締付トルク(N・m)40チャック把握範囲(Φmm)0.8~10定格時間20分クラッチ数(段)21段+ドリルモード
キッズ・ジュニア用タイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷セット内容タイヤ1本色黒サイズ12 1/2×2 1/4適合サイズ12 1/2×2 1/4 W/OETRTO規格62-203
チップソー切断機
SHINKO(新興製作所)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
マルチツール
SHINKO(新興製作所)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
サンダーポリッシャー
SHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷これ1台でポリッシャーとしてもサンダーとしても使えます。 低速回転で車のワックスがけに便利なポリッシャーとして高速回転で強力研磨のランダムサンダーとして使えます。 市販のポリッシャー用バフやランダムサンダー用ペーパーが取付け可能。セット内容サンディングペーパー#60、#120、#240各1枚、スポンジパッド、木工用集じん袋周波数(Hz)50/60電流(A)3電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])5000~12000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×155電源コード(m)2定格時間(分)20パッドサイズ(Φmm)125偏芯量2mm
...