カテゴリ
- 手袋(20)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「showa cd700」の検索結果

ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりタイプ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,998税込¥4,3981パック(100枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です色ブルー入数(枚)100機能耐薬品全長(cm)24材質(繊維部)-材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリスト・タッチ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.08色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油、伸縮性全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリスト・タフ 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(19件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。用途掃除/洗濯/園芸/調理/介護/農業/水産・漁業/清掃・サービス業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業/石油・化学関連業/介護・福祉関連業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.10色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(953件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100枚)ほか当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.07色ブルー入数(枚)100機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(25双)当日出荷極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
ニトリルゴム製化学防護手袋 使いきりロングタイプ 50枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,398税込¥2,6381函(50枚)当日出荷JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋]色ブルー入数(枚)50機能耐溶剤全長(cm)30材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤耐透過性酸・アルカリ性溶剤
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1253件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(50枚)ほか当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど材質ニトリルゴム厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)色ブラック入数(枚)50機能伸縮性、グリップ力、中厚全長(cm)24.5(±0.5)粉有無粉なしエンボス加工外エンボス
ニトリルゴム製化学防護手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥729税込¥8021双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.38耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
ニトリルゴム製化学防護手袋 厚手タイプ
SHOWA(ショーワグローブ)¥799税込¥8791双当日出荷JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(双)1機能耐薬品、耐油性、全長(cm)32材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(cm)0.45耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
ニトリルスタット B0120
SHOWA(ショーワグローブ)¥3,598税込¥3,9581袋(100枚)当日出荷不純物が少なく、イオンコンタミネーションが発生しにくい手袋です。 帯電防止効果があります。 ロングタイプなので袖口からの異物混入を防止します。用途電気電子部品製造業。食品加工業。医薬品製造。機械工業材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.1色ホワイト入数(枚)100機能帯電防止全長(cm)29粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
重松製作所¥419税込¥4611双当日出荷安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1全長(cm)33JIS規格JIS T8116適合品
ニトリル極薄手袋(粉なし)
グローブマニア(川西工業)(64件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481箱(100枚)当日出荷突刺し強度に大変優れています!。食品に混入しても発見しやすいブルー色。便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。耐油性に優れています!。食品衛生法適合商品!(厚生省告示第370号)用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等、幅広い用途にお使いいただけます。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐突刺・耐油全長(cm)24(±1)
化学防護手袋GL-11-37
重松製作所(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双当日出荷一般化学薬品用。 滑り止め加工が施されています。 中・低濃度の酸及びアルカリを取扱う場合に最適です。用途化学品取扱い作業 オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業サイズフリー入数(双)1全長(cm)37![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.210
宇都宮製作[手袋](295件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺全長(cm)25左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし
(351件のレビュー)¥899税込¥9891箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 ホワイトの手袋のため汚れが目立ちやすいです。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.05タイプ超薄入数(枚)100機能耐油粉有無粉無エンボス加工指先エンボス
ニトリルゴム手袋 厚手
(313件のレビュー)¥419税込¥4611双当日出荷天然ゴム手袋や塩ビ手袋に比べて耐摩耗・耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムを使用。 突き刺しや引っ掻きにも強いので、油や薬品を伴う金属類の取り扱いに最適。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。材質(裏)綿(メリヤス)材質(表)ニトリルゴム
化学防護手袋 02-100
重松製作所¥2,298税込¥2,5281双当日出荷5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性




















![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)