カテゴリ

  • 塗料(45)
    • ラッカースプレー(1)
    • 鉄部(3)
    • ジンク/耐熱塗料(28)
    • 多用途(3)
  • 塗装・養生・内装用品(34)
    • UVシート(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
    • スプレー塗料(3)
    • 自動車用耐熱塗料(9)
  • 農業・園芸資材(49)
    • シルバーマルチ(14)
  • 保管用品(217)
    • スチールラック本体(5)
  • オフィス家具(9,014)
  • バイク純正部品(867)
  • バイク部品(717)
  • パソコン/周辺機器(617)
  • 自動車純正部品(374)
  • 店舗什器・備品(339)
  • ねじ・ボルト・釘(288)
  • 建築金物(277)
  • 測定用品(233)
  • 卓上消耗品(208)
  • 事務用品(198)
  • 自転車部品(181)
  • 厨房用品(175)
  • 機構部品(151)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(149)
  • 制御機器(137)
  • 建材・エクステリア(124)
  • 学童・教育用品(110)
  • 作業服(100)
  • 医療(94)
  • 空調・電設資材(93)
  • 作業工具(93)
  • カー用品(91)
  • 介護用品(89)
  • 家電(73)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 安全標識(46)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • 安全保護具(40)
  • 物流用品(37)
  • 清掃用品(31)
  • 切削工具(31)
  • 電気材料(30)
  • メカニカル部品(29)
  • 防災用品(28)
  • 洗剤・除去剤(25)
  • 照明(25)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 理美容(22)
  • 縫製用品(22)
  • 研磨材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 農業機械(18)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 自動車補修部品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 安全用品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 梱包用品(9)
  • テープ(8)
  • 溶接用品(8)
  • 日用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 住設機器(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 食品・飲料(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 接着剤・補修材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 手袋(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
シートサイズ(横×縦)(m)
厚さ(mm)
0.1未満・0.1~0.2未満・0.2~0.3未満・0.3~0.4未満・0.4~0.5未満・0.6~0.7未満・1~2未満
ブランド
モノタロウ・イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)・アサヒペン・オカムラ(岡村製作所)・スズキ・Kawasaki・SILVER STONE(シルバーストーン)・Altrider (アルトライダー)・大阪魂・エスコ・シンワ測定・シルバーバック・常磐精工・TAKEGAWA(武川)・SHIMANO(シマノ)・RS PRO・ゴールドメダル・高桑金属・DAIKEN(旧:大建工業)・アイエルモータースポーツ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「siruba」の検索結果

15,916件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺シルバー シンワ測定直尺シルバーシンワ測定(98件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
シルバーシート UVタイプ #4000 モノタロウシルバーシート UVタイプ #4000モノタロウ(259件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
UV剤を配合し耐候性に優れる。 #4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に厚さ#4000シルバー形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエチレンハトメピッチ(mm)約900材質(ハトメ)アルミ特性耐候
シルバーシート 高耐候タイプ UV #4000 モノタロウシルバーシート 高耐候タイプ UV #4000モノタロウ(46件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。 ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。 更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安) シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい! 3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120ハトメ内径(mm)12特性耐候
マルチシート 虫よけ シルバー モノタロウマルチシート 虫よけ シルバーモノタロウ(94件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。 防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用長さ(m)50シルバー厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(38件のレビュー)
3,500税込3,850
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 赤数字入り。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。幅(mm)20厚さ(mm)2.0仕様JISマーク、赤数字入形状同厚直角精度100mmにつき0.1mm以下JIS規格適合
ローバルシルバーRS ローバルローバルシルバーRSローバル(31件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間膜厚(μm)80(40μm×2回塗)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(6件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5JIS規格取得取得済
シルバー泡立 寿菓工精器(ホテイ印)シルバー泡立寿菓工精器(ホテイ印)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。 密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(12件のレビュー)
479税込527
1本
当日出荷から46日以内出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
#4000シルバーシート ユタカメイク#4000シルバーシートユタカメイク(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。シート厚さ(mm)約0.35仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
どこでもベープ蚊取り電池式 屋内用 フマキラーどこでもベープ蚊取り電池式 屋内用フマキラー(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
寝室・リビングに最適! 電池・薬剤の取替えなしで120日の長期効果
直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ) シンワ測定直尺シルバー(上下1mmピッチタイプ)シンワ測定(6件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から15日以内出荷
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ JIS1級、赤数字入り 裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。JIS規格1級JIS規格取得取得済
ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチ シンワ測定ピックアップスケール シルバー cm表示 上下段1mmピッチシンワ測定(26件のレビュー)
369税込406
1本ほか
当日出荷から15日以内出荷
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺仕様裏面度量衡換算表表示材質ステンレス
マグネットフック シルバー Φ16 10個セット HMD WORKSマグネットフック シルバー Φ16 10個セットHMD WORKS
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
超強力マグネットを搭載したフックです。垂直方向や水平方向にさまざまな物をしっかり吊り下げることができます。キッチンやオフィス、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。
用途服、鞄、工具、キッチン用品などの吊り下げにシルバー高さ(mm)34耐荷重(kg)1フック非回転、前後180度可動タイプ水平耐荷重(kg)0.2直径(mm)16特性超強力
シルバーベルト RAFK~ バンドー化学シルバーベルト RAFK~バンドー化学(165件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
マグネットフック シルバー Φ16 ZATTAマグネットフック シルバー Φ16ZATTA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途服、鞄などの吊り下げにシルバー直径(Φmm)垂直:16高さ(mm)34耐荷重(kg)垂直:1フック非回転、前後垂直:180度稼動タイプ水平耐荷重(kg)0.2特性超強力
シルバーコート アサヒペンシルバーコートアサヒペン(23件のレビュー)
889税込978
1缶(65mL)ほか
当日出荷
塩害・サビに強いシルバーペイント。 たいへん塗り易く、1回塗りで仕上がります。 塩害に強く、強力サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎ、長期間鉄製品を守ります。 日光や雨に強く、美しい銀光沢の合成樹脂塗料です。
用途鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具などあらゆる鉄部・鉄製品(床を除く)シルバー主な用途鉄部使用場所屋外用特性サビドメ危険等級乾燥時間(時間)夏期/3~5、冬期/6~10危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ローバルシルバーエコタイプハケ付缶 ローバルローバルシルバーエコタイプハケ付缶ローバル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(90mL)
当日出荷
ロスが少ないエコなパッケージ!塗料もエコであらゆる作業環境に配慮しています。亜鉛とアルミニウムを配合したハイブリッド型ジンクリッチで亜鉛メッキの補修にも最適です。腰袋にも入るコンパクトサイズです。ハケ付きキャップですぐ塗れます。超速乾で塗装間隔を短く、作業時間短縮します。特化則、有機則非該当です。
シルバー乾燥時間(分)30(23℃)膜厚(μm)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量90mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
UVシルバーシート #3000 ユタカメイクUVシルバーシート #3000ユタカメイク(41件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷から5日以内出荷
シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
用途機械カバー、養生用シートなど。ハトメピッチ(cm)90種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプシルバー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引張強度(N/50mm)縦683、横600シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、防水
アルミ蒸着袋 HEIKOアルミ蒸着袋HEIKO(1件のレビュー)
539税込593
1パック(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
中身が見えないので付録やおまけ、くじ引きなどのイベントで大活躍します。作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。
材質OP/VMCP
パレットカバー シルバー モノタロウパレットカバー シルバーモノタロウ(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
当日出荷
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。材質PE寸法(mm)1300×1300×1300H質量(kg)約2.2(表面)シルバー/(裏面)シルバーシート厚さ(mm)0.3
シルバーワイパーP スペア CONDOR(山崎産業)シルバーワイパーP スペアCONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
2989jp+シルバーワイパーPの取り替え用スペア。高所用ニューシルバーワイパーP、JPニューシルバーワイパーのスぺアとしても使用できます。
トラスコ品番835-3574
シルバーコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シルバーコートイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(39件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性アルキド樹脂を用いた銀色エナメルスプレーです。 再生ダイナモ、斑点状腐蝕の生じたホイールもアルミ金属光沢に仕上がります。
仕様耐屈曲性(ブリキ板3日間乾燥):塗膜の割れ、剥離なし(180°折り曲げ)耐熱温度(℃)200指触乾燥時間(分)5~10以内(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
ノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭 ユニカノンプラビス シルバーメッキ(ドリルなし) 皿頭ユニカ(23件のレビュー)
689税込758
1パック(40本)ほか
当日出荷
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。仕様施工方法(1)規定の下穴径・深さに穴あけする。(2)集塵機またはブロワーで切粉を除去する。(3)器材をセットし、ドライバー等のノンプラビスを締め付ける。(4)施工完了。種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキ被削材コンクリート、ブロック、レンガヘッド形状皿頭
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(104件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から8日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
曲尺 シルバー厚手広巾 シンワ測定曲尺 シルバー厚手広巾シンワ測定(13件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。長枝(mm)170短枝(mm)85幅(mm)20厚さ(mm)2.0精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm形状同厚直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない目盛表裏同目、8段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0測定範囲(cm)0~15長さ公差(mm)150±0.2長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作 シンワ測定曲尺同厚シルバー50cm表裏 同目名作シンワ測定(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。大きく鮮明な目盛り数字を採用しました。表裏ともcm目盛になっています。全てJIS規格品です。割付目盛付き。本体に品番が入っています。同厚タイプはケガキやすくなっています。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。長枝(mm)520短枝(mm)260幅(mm)15厚さ(mm)1.4仕様赤数字入り目印に十二支の模様付き形状同厚質量(g)88直角精度100mmで±0.1mmを超えない測定範囲(cm)0~50公差(mm)全長±0.2mm表目盛 長枝(外)50cm、(内)45cm表目盛 短枝(外)25cm、(内)20cm裏目盛 長枝(外)50cm、(内)40cmホゾ裏目盛 短枝(外)25cm、(内)20cmJIS規格取得取得済
シルバーキング シルバー化成工業所シルバーキングシルバー化成工業所(1件のレビュー)
219税込241
1個(750mL)
当日出荷
液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
イレパネスタンダード シルバー アルテイレパネスタンダード シルバーアルテ(4件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷から翌々日出荷
グリーン購入法適合
シルバーNファースト5kg 横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。トラスコ品番354-2179材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン黄色透明タイプアルカリ性容量(L)4.1容量(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
スタンダードシルバーNO.15 オキツモスタンダードシルバーNO.15オキツモ(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(800g)
当日出荷
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプのシルバーです。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 耐熱温度300℃~600℃まで各温度ごとに取り揃えています。
用途室内加熱機器、設備外面、プラント外面、焼却炉外面タイプ油性仕様ツヤ消耐熱温度(℃)300主な用途工場危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐熱危険物の性状非水溶性
スーパーシルバー サンデーペイントスーパーシルバーサンデーペイント(22件のレビュー)
729税込802
1缶(80mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
アルミケース(片開き) シルバー TRUSCOアルミケース(片開き) シルバーTRUSCO(16件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
防キズエポキシ粉体塗装を施しています。内装がウレタン製スポンジなので、ケースの内側は傷が付きにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできるカギ付です。
付属品カギ:2個ショルダーベルト:1本工具差し:1枚シルバー材質(本体)アルミ合金クッションなし鍵有
リングスタンド シルバー 友屋リングスタンド シルバー友屋(6件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
プライスカードがかくれすぎないように、リング部をひとまわり小さく改良しました。 カードがしっかりはさめます。 ベースとの接点を丈夫で折れにくい構造にしました。 ステンレス線は復元力のある材料を使用しています。
用途プライスカード、ショップカード、販促POPをかわいくディスプレイ。材質オールステンレス寸法(mm)(ベース)70×85
シルバースケール 快段目盛 SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 0.5mm目盛を採用し、より細かな作業に使用できます。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:ステンレス長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5幅(mm)15厚さ(mm)0.5
アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト) 安田アルミ丸パイプ シルバー(B2アルマイト)安田(28件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から13日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
シルバー オルファシルバーオルファ(15件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
一本一本手仕上げで磨きあげられた、オールステンレス製の高級カッターです。ザビに強く、いつまでも美しく使えます。
シルバートラスコ品番360-7682質量(g)18.5アズワン品番1-6219-01RoHS指令(10物質対応)対応
ナルシルバーNEO 成瀬化学ナルシルバーNEO成瀬化学(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1kg)ほか
当日出荷
一液型なので、攪拌の手間いらず! 下地が湿っていても施工可能! 引火性もなし! ラミネートチューブ入りなので、経済的!
用途コンクリートブロックの接着/車止め/歩車道境界/レンガブロック/コンクリート下地の接着など主成分ポリエチレン・アクリルエマルジョン、骨材粘度150000cps固形分0.7比重1.2外観灰色水性エマルジョン主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
...