カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(360)
- 制御機器(275)
- オフィス家具(163)
- バイク純正部品(118)
- 自動車純正部品(78)
- バイク部品(65)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 物流用品(44)
- 建築金物(42)
- 自動車補修部品(31)
- 機構部品(25)
- 切削工具(23)
- 科学研究・開発用品(21)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- カー用品(12)
- 電気材料(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- メカニカル部品(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 溶接用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 厨房用品(5)
- 測定用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- テープ(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 事務用品(4)
- 防災用品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- バッテリー・電装(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業機械(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(355)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(230)
- オカムラ(岡村製作所)(160)
- YAMAHA(ヤマハ)(99)
- JEFCOM(ジェフコム)(63)
- MAZDA(マツダ)(46)
- ホンダ(34)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(33)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(25)
- エスコ(15)
- スバル(14)
- ALBA(アルバ)(12)
- ALCANhands(11)
- omron(オムロン)(10)
- ナベヤ(10)
- ハリケーン(9)
- KITACO(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- 3M(スリーエム)(7)
- ブランドをもっと見る
「sj-5」の検索結果

マグネットシート スージック 黒/白 SJ-5シリーズ
アズワン¥269~税込¥296~1枚当日出荷1枚のマグネットで0~9までの10種類の数字が表示できるマグネットです。 7つのパーツの表裏を組み合わせて数字を表示します。 磁力で貼り付けるだけのため、数字の変更が容易です。材質0.8mm厚両面マグネット+PVCフィルム(総厚約1mm)、表面シルク印刷(屋外耐候インキ使用)色黒/白
SampleJet用NMRサンプルチューブ SJ-5シリーズ
シゲミ¥179,800税込¥197,7801箱(5箱×200本)7日以内出荷から13日以内出荷高精度外径寸法仕様●外径:4.965mm +0.005/-0.010●内径:4.220mm ±0.10●全長:103.5mm
ニュートラルブロック 5SJ、5SL、5SY用 SENTRON 1袋 12個入
SIEMENS¥88,980税込¥97,8781袋(12個)7日以内出荷スロット付きブレードコンタクトを備えた Siemens SITOR ヒューズリンクは、スロット付きタグヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します仕様●種類:安全ブレーカ●併用可能製品:5SJ 、5SL 、5SY●シリーズ:SENTRON●コード番号:230-3024アズワン品番65-7806-70
SJ5FL(平フタ)
ケーピープラテック1ケース(400点)取扱い終了SJ508B・SJ512B・SJ516B本体に適合する平フタとなります。※本体は別売り。材質PET寸法(mm)117×117×13質量(g)6.7
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 3W 5.6Ω ±5%, ROX3SJ5R6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(10個)翌々日出荷シリーズROX3S定格電力(W)3抵抗(Ω)5.6許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 2W 5.6kΩ ±5%, ROX2SJ5K6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299税込¥3291袋(10個)翌々日出荷シリーズROX2S抵抗(kΩ)5.6定格電力(W)2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
SJ5DL(ドームフタ)
ケーピープラテック1ケース(400点)取扱い終了SJ508B・SJ512B・SJ516B本体に適合するドームフタとなります。※本体は別売り。材質PET寸法(mm)117×117×23質量(g)7
グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥10,500税込¥11,5501個当日出荷から翌々日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
イレクター Φ32 メタルジョイント
矢崎化工(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ32イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじラッパ(石膏ボード用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(35本)当日出荷ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。用途石膏ボード+鉄骨材質(本体)鉄(SWCH18A)寸法D(Φmm)8.0表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2最大適合板厚(mm)2.3
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
樹脂製テープカッター
TRUSCO(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷刃角度を10°つけることで、極めて軽い手首スナップでのテープカッティング作業が可能となりました。用途連続してテープカッターを使用する頻度の高い現場に最適です。材質/仕上本体:ABS樹脂高さ(mm)97奥行(mm)150
イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル
矢崎化工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ32イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
クリヤーバンポン
アトムリビンテック¥10,980~税込¥12,078~1シート(202個)ほか当日出荷から5日以内出荷バンポンは、優れた弾性および耐摩耗性を備えています。緩衝材として、あるいは滑り防止部品としてご使用になると効果的です。 素材(ポリウレタン)に強力な感圧性接着剤が塗布されていますので、取付けは裏紙を剥がすだけで、簡単に木や金属、プラスチック、ガラス、タイルなどに接着させることができます。 素材のポリウレタンは可塑剤や硫黄分を含んでいないため、時間が経過しても接触面の状態が変化したり汚染したりすることがありません。材質PUR(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)貼り付ける前/5~50、貼付け後/-34~66仕上透明特性耐摩耗性
3M バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1枚(221個)ほか当日出荷から6日以内出荷<特長>。感圧性接着材付き。押すだけで取り付ける事が出来ます。適度な硬度のポリウレタン性。用途<用途>。モバイル、OA機器、家電製品、ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。色透明RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
汎用リミットスイッチLSシリーズ:無方向動作型
azbil(旧:山武)¥8,990~税込¥9,889~1個当日出荷から81日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。使用湿度範囲(%RH)98以下
PROテープカートリッジ マグネットテープ
キングジム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。エコマーク認定認定テープ地色白アズワン品番64-8842-80RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
サラサクリップ2+S 0.5
ゼブラ¥389税込¥4281本当日出荷から5日以内出荷書き出しから鮮やかに筆記できる従来の替え芯を搭載しつつ、新機構による細軸化を実現。しっかり挟めるバインダークリップを採用。用途サラサクリップ単色の良さを踏襲した、2色ボールペン+シャープペンの使いやすい仕様。手帳、ノート、メモ書きなど紙でのご使用に。グリーン購入法適合
SJ形溶接棒ホルダ ネジ留め用
三立電器工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
バンポン クッショニング製品
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1枚当日出荷剥離紙をはがして貼るだけでゴム足や緩衝材として使用可能です。高い摩擦係数による優れた滑り止め効果と非移行性があります。優れた弾性・緩衝効果と大きな摩擦係数を備えます。接着性に優れた感圧性接着剤が付いていますので、各種機器に簡単かつ確実に固定することが可能です。 手を汚さず使いやすいシールタイプです。シート状のためご希望の形状に打ち抜いてご使用いただけます。用途OA機器や家電製品、家具等の足、部屋の扉の戸当たりやキッチン戸当たり。材質基材:ウレタン、粘着剤:アクリル系長さ(mm)1000形状シート幅(mm)114色透明質量(g)3002018年トラスコ掲載ページ2 0242
メタルジョイント 静電パイプ用
スペーシア¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。 固定力に優れ、組立・分解が自在です。厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm
加湿器の除菌&消臭液
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191個当日出荷から5日以内出荷お手持ちの加湿器に本品を入れるだけで、カビ・ヌメリを予防。いろいろな加湿器に使える除菌液。超音波式をはじめ、加熱式、ハイブリッド式など様々なタイプの加湿器にお使いいただけます。お子様やペットのいるご家庭でも安心してお使い頂けるよう天然由来成分、アルコール不使用にこだわりました。無香料でお使いのルームフレグランスと香りが混じらないのも嬉しいポイントです。使用方法:ボトルをよく振り、水2Lに対してキャップ1杯(5ml)用途加湿器の除菌、消臭液として。加湿/掃除/アルコール不使用/天然由来/ペット/子ども/カビ/ヌメリ/無香料/生活臭/ペット臭/菌成分植物抽出物、天然抗菌製剤、ヨウ素化合物
豆Sカン
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)当日出荷他のSカンと違い先端が閉じているのが特長です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
SJ形溶接棒ホルダ 圧着用
三立電器工業¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から6日以内出荷新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。 絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。 本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。 国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。JIS規格C9300-11対応(認証番号:JE0508028)電線接続方式圧着RoHS指令(10物質対応)対応
プロシェア潤滑ジェル
ナビス(アズワン)¥5,998税込¥6,5981箱(100個)翌々日出荷個包装の使いきりタイプです。 水溶性ですので、紙や布で容易に拭き取れます。 痛みを和らげスムーズな検査を実現! γ線滅菌済(個包装)。成分水・グリセリン・ヒドロキシプロピルメチルセルロース他アズワン品番7-3608-01
ステンレス 豆Sカン
水本機械製作所¥209税込¥2301個翌々日出荷Sカンの先端が閉じているのが特徴です。 捻ってチェーン・ロープなどを組み込むことができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類Sカン表面処理(本体)バレル研磨
センタージャッキ
ニューストロング販売¥9,998税込¥10,9981組(2個)当日出荷から9日以内出荷加工物の凸凹した面の芯出しに最適です。先端に硬球がはめこんでありますので、先端が潰れにくく、喰いこみにくい構造です。用途加工物の高さ調整黒皮・鋳肌などの表面が荒い加工物の高さ調整
...