カテゴリ

  • バイク部品(6)
  • 機構部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 梱包用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sky50」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白 仁礼工業

    プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

    仁礼工業(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
    仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668色白質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
  • ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン SKY

    大阪魂
    ¥20,685税込¥22,754
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂

    ユアツヨウパッキンバイトン

    大阪魂
    ¥67,612税込¥74,373
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒 仁礼工業

    プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

    仁礼工業(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
    仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7678色黒質量(g)735材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
  • PFカラーセイデンマット コクゴ

    PFカラーセイデンマット

    コクゴ
    ¥159,800税込¥175,780
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下
    用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット材質導電性ラバー幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10
  • 導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス

    導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

    アキレス
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻
    6日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
    用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • 帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス

    帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)

    アキレス
    ¥61,980税込¥68,178
    1巻
    当日出荷
    帯電防止で透明なフィルムです。
    用途電子機器梱包用材質帯電防止PE幅(mm)1200色ブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
  • ホンダ190mm ウェーブディスクローター SHIFTUP(シフトアップ)

    ホンダ190mm ウェーブディスクローター

    SHIFTUP(シフトアップ)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種スペイシー100(03-08)/リード100 4T(08)/リード100(JF06/98-02)/リード90(88-97)/リード NH50MJ(88-97)/リード50(AF48/98-02)ジョーカー90(96-00)/ジョーカー50(96-00)//NS-1(リア/91-00)/SKY50DX(97)/VIA50(97-99)
  • オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm] Safegas

    オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.02~50.00ppm]

    Safegas
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    8日以内出荷
    ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-50は、50ppmまでのオゾンガス濃度を測定する高濃度オゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-50は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種
    付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲保証:1.00~50.00 ppm、0.02~50.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300g精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm温度使用環境:-20~+50℃機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-71ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択湿度(%)使用環境:0~95%RH(結露なきこと)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)

    CKD
    ¥2,638税込¥2,902
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • 透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚 アキレス

    透明帯電防止袋”スカイポリバッグ” 50μ厚

    アキレス
    ¥789~税込¥868~
    1袋(100枚)
    13日以内出荷
    帯電防止性能を持ち、しかも透明ですので内容物の確認も簡単にできます。
    用途電子機器部品梱包用。厚さ(mm)0.05色スカイRoHS指令(10物質対応)対応
  • トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)

    トップエンドガスケット

    ATHENA(アテナ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
  • STANDARD TRANS MISSION BELTS ATHENA(アテナ)

    STANDARD TRANS MISSION BELTS

    ATHENA(アテナ)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    62日以内出荷
    ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。・品質/価格比の良い標準ベルト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター ATHENA(アテナ)

    エアフィルター

    ATHENA(アテナ)
    ¥579税込¥637
    1個
    62日以内出荷
  • PLATINUM TRANS MISSION BELTS ATHENA(アテナ)

    PLATINUM TRANS MISSION BELTS

    ATHENA(アテナ)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    62日以内出荷
    ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。高性能または調整されたエンジンでの使用に適した最高級のベルト。
    RoHS指令(10物質対応)対応