カテゴリ

  • バイク部品(5)
  • 機構部品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「sky50」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン SKY

    大阪魂
    20,685税込22,754
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • ユアツヨウパッキンバイトン 大阪魂

    ユアツヨウパッキンバイトン

    大阪魂
    67,612税込74,373
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白 仁礼工業

    プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット白

    仁礼工業(4件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
    仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7668質量(g)735破断強度(kg)40材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
  • プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒 仁礼工業

    プロ仕様梱包結束機しめしめ60 2キット黒

    仁礼工業(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    50m長尺ベルトで、小さな物から太物まで結束。片手で操作・引き締めができます。 捨てる部分が無くムダ(ゴミ)がありません。 詰合せキットなので、持ち運びに便利です。
    仕様ボディ・ベルト50m・クリップ100ヶ・替刃1枚トラスコ品番815-7678質量(g)735材質(ベルト)66ナイロン材質(ボディ)ABS樹脂材質(クリップ)66ナイロン
  • PFカラーセイデンマット コクゴ

    PFカラーセイデンマット

    コクゴ
    119,800税込131,780
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。表面は特殊加工で光の反射を軽減します。フタル酸エステル指令に適合 Meet2005/84/EC。EPA接地抵抗:10の8乗以下
    用途静電気対策エリアにおける作業台、部品保管棚用マット幅(mm)1000厚さ(mm)1.5長さ(m)10材質導電性ラバー
  • 導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス

    導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

    アキレス
    149,800税込164,780
    1巻
    6日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
    用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。長さ(m)10幅(mm)1000厚さ(mm)1.5接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)質量(kg)18
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム) アキレス

    帯電防止透明フィルム(スカイポリフィルム)

    アキレス
    61,980税込68,178
    1巻
    当日出荷
    帯電防止で透明なフィルムです。
    用途電子機器梱包用幅(mm)1200材質帯電防止PEブルー透明表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
  • コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)

    コンプリートガスケットセット

    ATHENA(アテナ)
    5,298税込5,828特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
  • ホンダ190mm ウェーブディスクローター SHIFTUP(シフトアップ)

    ホンダ190mm ウェーブディスクローター

    SHIFTUP(シフトアップ)
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    主な適合車種スペイシー100(03-08)/リード100 4T(08)/リード100(JF06/98-02)/リード90(88-97)/リード NH50MJ(88-97)/リード50(AF48/98-02)ジョーカー90(96-00)/ジョーカー50(96-00)//NS-1(リア/91-00)/SKY50DX(97)/VIA50(97-99)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-H~)

    CKD
    2,638税込2,902
    1個
    5日以内出荷から28日以内出荷
  • STANDARD TRANS MISSION BELTS ATHENA(アテナ)

    STANDARD TRANS MISSION BELTS

    ATHENA(アテナ)
    2,498税込2,748
    1個
    62日以内出荷
    ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。・品質/価格比の良い標準ベルト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLATINUM TRANS MISSION BELTS ATHENA(アテナ)

    PLATINUM TRANS MISSION BELTS

    ATHENA(アテナ)
    4,298税込4,728
    1個
    62日以内出荷
    ATHENA TRANS MISSION BELTSは、スクーター、ビッグスクーターのトランスミッション用の耐久性と信頼性を損なうことなく、エンジンの出力を最大限に活用できます。高性能または調整されたエンジンでの使用に適した最高級のベルト。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアフィルター ATHENA(アテナ)

    エアフィルター

    ATHENA(アテナ)
    579税込637
    1個
    62日以内出荷