カテゴリ

  • テープ(19)
    • 布テープ(5)
    • 補修・シーリングテープ(6)
    • 養生テープ(3)
    • 両面テープ(3)
    • フィラメントテープ/仮止め・結束テープ(1)
    • 表面保護材(1)
  • 安全用品(2)
    • トラテープ(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
用途
固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・梱包用・結束用
特長
はがせる・屋外使用可・強力・手で切れる・柔軟・耐久・耐候・耐寒・耐熱・耐薬品
色
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・白×緑・白×赤・黒×黄
ブランド
モノタロウ・マクセル・ニトムズ・スリオンテック・SPARKFUN
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sliontec」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラー布粘着テープ マクセル
    グリーン
    ブルー
    ホワイト
    レッド
    イエロー
    ブラック
    シルバー
    +1

    カラー布粘着テープ

    マクセル(23件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーバリエーションが豊富で用途に応じた使い分けが可能です。
  • アルミクラフト粘着テープ マクセル

    アルミクラフト粘着テープ

    マクセル(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミクラフト粘着テープのはく離紙なしタイプです。
    用途民間工事物件向き 保温材目地シール。
  • カラーマットクロステープ マクセル
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    カラーマットクロステープ

    マクセル(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1巻
    当日出荷
    高密度のスフ織物の基材は、丈夫で、手で切れます。 基材表面をマット加工していますので光の反射が少なく、落ち着いた高級感があるタイプです。
    用途舞台設備、展示会等の配線止め、工作。質量(g)450粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/25mm)215.5引張強度(N/10mm)86.2粘着力(N/25mm)7.75テープタイプ手で切れる
  • プロテックテープ(建築養生用) No.3448 マクセル
    グリーン
    ホワイト

    プロテックテープ(建築養生用) No.3448

    マクセル(7件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    見切りが良く、手で切れるため、作業性に優れています。 再剥離性の粘着剤使用で、内装工事・改装時の養生シートなどの固定に優れた効果を発揮します。 強粘着
    用途建築養生用粘着タイプ強粘着
  • 超耐熱アルミ箔粘着テープ マクセル

    超耐熱アルミ箔粘着テープ

    マクセル(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
    用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
  • アルミ粘着テープ マクセル

    アルミ粘着テープ

    マクセル(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性を備えた厚み0.05mmのアルミ箔基材(ツヤなし)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。 切断にはカッターが必要。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • スリオン アルミガラスクロステープ 9810 マクセル

    スリオン アルミガラスクロステープ 9810

    マクセル(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1巻ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。 防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。 建設仕様適合品。
    用途ダクトシール用、保温材目地用粘着力(N/10mm)4.7
  • アルミテープ マクセル

    アルミテープ

    マクセル
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    厚さ0.1mmのアルミ箔は強度があり、柔軟性にも優れています。
    用途保温・断熱ダクトの目地シール。アルミ材料の補修用。特性柔軟性再生材使用使用
  • 布粘着テープ No.3437 マクセル
    ブラウン
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    シルバー
    ブラック
    ホワイト
    +1

    布粘着テープ No.3437

    マクセル(6件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
    用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
  • 布粘着テープ No.3375 マクセル

    布粘着テープ No.3375

    マクセル(6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    手で簡単に切れます。 強力な粘着力。 段ボール封緘・一般梱包用・巻戻しが軽い為作業性が良好です。
    用途軽~中梱包テープタイプ手で切れる
  • スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセル

    スリオン 紙両面粘着テープ 5460

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
    用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用
  • 危険表示用布粘着テープ スリオンテック

    危険表示用布粘着テープ

    スリオンテック(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1巻
    当日出荷
    布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
    用途屋内用。 危険警告。仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.26粘着剤ゴム系粘着剤粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィラメンテープ マクセル
    クリア
    ホワイト
    オレンジ
    ブラック
    ブルー

    フィラメンテープ

    マクセル(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    重量物の梱包や部品の結束などに、非汚染性と抜群の引張り強さでお応えする、複合基材粘着テープです。 強度、耐衝撃・保持力大、非汚染性、印刷可
    用途管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押え用
  • シリコーンフィルム粘着テープ マクセル

    シリコーンフィルム粘着テープ

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1巻ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。 シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
    用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。特性耐薬品性再生材使用使用
  • アルミ粘着テープ8160 ツヤあり マクセル

    アルミ粘着テープ8160 ツヤあり

    マクセル(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱性を備えた厚さ0.05mmのアルミ箔基材(ツヤあり)の片面に、耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布しました。 国土交通省仕様適合品です。
    用途冷凍コンテナ補修用、空調ダクト・保温材目地シール用。
  • 養生布粘着テープ(高対候性タイプ) マクセル

    養生布粘着テープ(高対候性タイプ)

    マクセル(6件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手で切れ、のり残りが少なく、作業性の良い布養生用テープです。 汎用の布養生用テープと比較して直射日光に強く、雨水のあたる屋外(建築塗装など)で長期間使用できます。
    用途建築塗装マスキング。 養生用(家具・石材・車のボディ・PVC材料塗装表面・白木・無垢材には不適)
  • カラー布テープ モノタロウ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    カラー布テープ

    モノタロウ(271件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1巻ほか
    当日出荷
    粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。 重ね貼りができ、文字が書けます。 複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
    用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向けタック(ボールNo.)32引張強度(N/25mm)72粘着力(N/25mm)10.3RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
  • 危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド) スリオンテック

    危険表示用反射テープ(ホワイト/レッド)

    スリオンテック(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻
    当日出荷
    光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用にご使用いただけます。
    用途警告状態・禁止区域または防火設備を表示。仕様シュリンク包装、切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.1色ホワイト×レッド基材ガラスビーズ入反射層テープ長さ(m)10粘着剤アクリル系粘着力3.8N/10mm(対ステンレス)
  • 布両面テープ(カーペット用) マクセル

    布両面テープ(カーペット用)

    マクセル(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1面側の粘着剤が再はく離性に優れているため床面から簡単にはがすことができます。手で切断可能
    用途展示会のカーペット固定用。
  • 養生用布粘着テープ No.3372 マクセル
    グリーン
    ブラウン
    ピンク
    ブルー

    養生用布粘着テープ No.3372

    マクセル(10件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    プロが選んだ、養生用布粘着テープ。 強度が強く、手で切れる。 優れた耐久性により、屋外でもつかえる。 のり残りが少ない。
    用途建築塗装時のマスキングに。 一時的な表面保護に。主な用途養生用
  • 多用途厚手両面テープ No.523N ニトムズ

    多用途厚手両面テープ No.523N

    ニトムズ(21件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1巻
    当日出荷
    平らな面からザラザラ面まで。柔軟な厚手タイプ!
    用途広告、ポスターの接着に。 ベニヤ板などの仮接着に。 カーペットの固定に。厚さ厚手主なワークパーツ
  • Slide Potentiometer Knob - Small and Medium SPARKFUN

    Slide Potentiometer Knob - Small and Medium

    SPARKFUN
    ¥399税込¥439
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a simple knob that connects to the small and medium sized linear slide potentiometers. Each knob uses friction to secure itself to fit onto the slide pot. Once attached, this small knob provides you with an easier to use potentiometer for your project!
    アズワン品番67-0421-19