「smz800n」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
実体顕微鏡 Nikon(ニコン)実体顕微鏡Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
総合倍率3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる)セット内容本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1作動距離(mm)115眼幅調整範囲(mm)52~75接眼レンズC-W10×B(視野数22) 視度補正機構付きズーム7.5:1本体部SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応)鏡筒形式固定式ズーム範囲0.67~5×俯角45度光学系内斜系(ズーム変倍式)
実体顕微鏡 Nikon(ニコン)実体顕微鏡Nikon(ニコン)
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
ニコンズーム式実体顕微鏡セット Nikon(ニコン)ニコンズーム式実体顕微鏡セットNikon(ニコン)
294,800税込324,280
1個
翌日出荷
ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率6.7~50倍作動距離(mm)115照明装置落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付接眼レンズC-W10×B(2個組)、視野数22対物レンズ1.0×ズーム(鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ニコンズーム式双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)
499,800税込549,780
1個
22日以内出荷
寸法(mm)300×337×434質量(kg)9.8総合倍率6.3×~80×照明装置高輝度LED光源接眼レンズC-W10×B(視野数22) 2個対物レンズ0.63~8×(ズーム)鏡筒形式20°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節48~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
実体顕微鏡 モノタロウ実体顕微鏡モノタロウ(45件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67スタンドポールスタンド式接眼レンズ10×(視野数20)対物レンズ2×、4×(切替式)焦点調整鏡体上下動式作動距離(mm)53ベース寸法(mm)W114×D168×H22接眼部傾斜角(°)45高さ(mm)220~300総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)柱スタンドの直径(mm)14
ニコンズーム式双眼実体顕微鏡 Nikon(ニコン)ニコンズーム式双眼実体顕微鏡Nikon(ニコン)
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
寸法(mm)144×190×280質量(kg)4総合倍率8×~40×接眼レンズSM E10×A(視野数23)2個対物レンズ0.8~4×(ズーム)鏡筒形式45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼福調節56~75mm、視度調節可能焦準装置鏡筒上下動式
実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡エビデント (旧オリンパス科学事業)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1個
当日出荷
セット内容SZ61 ズーム本体、接眼レンズ WHSZ10X(2個)、標準架台 SZ2-ST、白黒ステージプレート SZ2-SPBW傾斜角度(°)45(鏡筒傾斜角度)
実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯) マイクロネット実体顕微鏡用LED照明装置(4分割点灯)マイクロネット(9件のレビュー)
20,980税込23,078
1台ほか
当日出荷から4日以内出荷
4方向独立照射型LEDリング照明。 本体スイッチで点灯箇所の切り替え・ON/OFF・調光が可能です。別体コントローラーが不要で省スペース。 Φ60mm以下で取付可能。3点止め。
用途斜め方向からの照射で傷や凹凸の観察がしやすくなります
デジタル顕微鏡 サンワサプライデジタル顕微鏡サンワサプライ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚質量(g)680形式ビデオ:H.264電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)接続方式HDMI/USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227センサー350万画素CMOSディスプレイ3.5インチTFT液晶解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA電池寿命最大 120分(LED点灯時)フォーマット形式保存:JPEG充電時間(時間)約3アズワン品番64-0901-92記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡エビデント (旧オリンパス科学事業)
239,800税込263,780
1セット
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。Cマウント3眼鏡筒組合せタイプ
仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明なし(LED照明など取付可能)接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜光学系グリノー光学系
実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セット アームスシステム実体顕微鏡 三眼ズームタイプー標準架台、LEDリング照明セットアームスシステム
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率7~45倍セット内容三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72)質量(kg)4.8作動距離(mm)100接眼レンズ10倍対物レンズ0.7~4.5倍視野20鏡体機能三眼ズーム式架台255×200mm
接眼レンズ Nikon(ニコン)接眼レンズNikon(ニコン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
実体顕微鏡 エビデント (旧オリンパス科学事業)実体顕微鏡エビデント (旧オリンパス科学事業)
269,800税込296,780
1セット
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました SZ61はルーチンワーク検査に必要な機能を備えたコンパクトな実体顕微鏡です。クリアな画像と幅広いズームを提供します。高いフラットネストと深い焦点深度を実現した独自の光学系と、電子部品サンプルを保護するESD性能を備え、幅広い検査ニーズに対応します。LED透過・落射照明組合せタイプ
仕様焦準部:架台総合倍率6.7~45倍外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×253×368作動距離(mm)110照明落射・透過LED照明、調光ダイヤル操作接眼レンズWHSZ10X-H(2個組)、視野数22ズームズーム比:6.7(0.67~4.5×)鏡筒形式双眼鏡筒、45°傾斜光学系グリノー光学系
補助レンズ0.5X カートン補助レンズ0.5Xカートン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
トラスコ品番848-1699
実体顕微鏡用LEDリング照明 林時計工業実体顕微鏡用LEDリング照明林時計工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
LED配列は、コストと均一性を両立した2重リングレイアウト。 保護カバーは光量優先の拡散タイプとLEDの映り込みを防ぐ乳白色タイプを標準装備。 光量調整ボリュームとメインスイッチが照明ユニットと一体化。 各社顕微鏡に対応。
用途実体顕微鏡の照明。実体顕微鏡カメラの補助照明。付属品保護カバー2種(拡散タイプ、乳白色タイプ)、専用ACアダプター(INPUT:AC100-240V 50/60Hz, OUTPUT:DC12V 0.5A)質量(g)100(ACアダプター除く)消費電力(W)4発光色白色使用温湿度範囲0-+40℃、20-80%(結露無き事)最大外径(mm)Φ61(鏡筒取付外形)LED寿命(時間)約20,000RoHS指令(10物質対応)対応
装置組込みタイプ実体顕微鏡本体のみ エビデント (旧オリンパス科学事業)装置組込みタイプ実体顕微鏡本体のみエビデント (旧オリンパス科学事業)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 装置組込みに適した俯角60°タイプになります。
セット内容SZ61-60(顕微鏡本体のみ)総合倍率2.0~270×(対物レンズと接眼レンズを組み合わせて実現できる総合倍率の範囲)ズーム鏡体:6.7(0.67~4.5×)光学系グリノー光学系
実体顕微鏡(ズーム型) ホーザン実体顕微鏡(ズーム型)ホーザン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×質量(kg)4.6電源(V)100電源コード(m)1.8作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)ベース寸法(mm)200×255眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式接眼レンズWF10×(L-545-10)対物レンズ0.7~4.5×鏡筒形式傾斜角45°支柱の高さ(mm)272視度調整左右独立式ピント調節鏡筒上下式レンズ中心から支柱まで(mm)146
実体顕微鏡 ホーザン実体顕微鏡ホーザン(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率10/20倍付属品クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属トラスコ品番433-9983質量(kg)3.8作動距離(mm)84(レンズフィルター/リング装着時)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)眼幅調整範囲(mm)54~75(左右連動式)接眼レンズWF10×(L-546-10)対物レンズ1/2鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒支柱の高さ(mm)282視度調整左右独立式、±5Dptrピント調節鏡筒上下式(可動範囲50mm)レンズ中心から支柱まで(mm)133
接眼レンズ エビデント (旧オリンパス科学事業)接眼レンズエビデント (旧オリンパス科学事業)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 実体顕微鏡用接眼レンズ
補助対物レンズ 2倍(WD26) マイクロネット補助対物レンズ 2倍(WD26)マイクロネット
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
実体顕微鏡 伸太T YS05T 用の2.0倍補助対物レンズ。顕微鏡の対物レンズ側に取り付けて使用します
倍率2.0倍作動距離(mm)(W.D.)26ねじ径M48×0.75対応機種伸太T(YS05T)
プレーンスタンド Nikon(ニコン)プレーンスタンドNikon(ニコン)
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。
倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
プレーンスタンドC Nikon(ニコン)プレーンスタンドCNikon(ニコン)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
試料の操作が楽な薄型設計。 手を置きやすく快適に作業できます。 C-PSCNはベース部がより小さく場所をとりません。
倍率全対物レンズ/全ズーム域対応機種SMZ1270/1270i、SMZ800N、SMZ745/745T、SMZ445/460照明反射照明
研磨剤 100000特集