カテゴリ
- 制御機器(264)
- 切削工具(40)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 物流用品(27)
- 機構部品(25)
- オフィス家具(25)
- 農業機械(23)
- 保管用品(22)
- メカニカル部品(18)
- 作業工具(17)
- 測定用品(16)
- 建築金物(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 電気材料(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建材・エクステリア(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 厨房用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車補修部品(6)
- カー用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 医療(5)
- 研磨材(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 清掃用品(4)
- 住設機器(4)
- 卓上消耗品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(89)
- TELEMECANIQUE SENSORS(42)
- JST(日本圧着端子製造)(39)
- MICROCHIP(24)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- サンコー(三甲)(21)
- SMC(20)
- ハンマーキャスター(19)
- タカチ電機工業(12)
- イマオコーポレーション(9)
- 三菱電機(9)
- A&D(エー・アンド・デイ)(8)
- エスコ(8)
- OSG(オーエスジー)(8)
- コーセル(8)
- コクヨ(8)
- シンコー(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ブランドをもっと見る
「sn-12」の検索結果

SN-12 アームリグ
カツイチ¥319税込¥3511枚(3本)8日以内出荷近年流行しているボートアジングや、中オモリ式エギング等、オフショアでのいわゆる”キャロライナ系リグ”に最適なジョイントシステムです。最大の特徴である横方向に伸びたアーム、このわずかなリーチにより仕掛絡みを軽減し快適な釣りに大きく貢献。オモリをワンタッチで装着でき、さらに取り外しも可能な「スプリットスナップSN-13」の採用により、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。もちろんショアでも使用でき、天秤効果でリグ絡みを防ぎます。仕掛が絡みにくい、アームスイベル採用。オモリをワンタッチで装着可能なスナップを標準装備。取り外し可能なスプリットスナップ採用で、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。用途釣り、針
SN-12 アームリグ
カツイチ¥319税込¥3511枚(3本)8日以内出荷近年流行しているボートアジングや、中オモリ式エギング等、オフショアでのいわゆる”キャロライナ系リグ”に最適なジョイントシステムです。最大の特徴である横方向に伸びたアーム、このわずかなリーチにより仕掛絡みを軽減し快適な釣りに大きく貢献。オモリをワンタッチで装着でき、さらに取り外しも可能な「スプリットスナップSN-13」の採用により、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。もちろんショアでも使用でき、天秤効果でリグ絡みを防ぎます。仕掛が絡みにくい、アームスイベル採用。オモリをワンタッチで装着可能なスナップを標準装備。取り外し可能なスプリットスナップ採用で、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。用途釣り、針
SN-12 アームリグ
カツイチ¥319税込¥3511枚(4本)8日以内出荷近年流行しているボートアジングや、中オモリ式エギング等、オフショアでのいわゆる”キャロライナ系リグ”に最適なジョイントシステムです。最大の特徴である横方向に伸びたアーム、このわずかなリーチにより仕掛絡みを軽減し快適な釣りに大きく貢献。オモリをワンタッチで装着でき、さらに取り外しも可能な「スプリットスナップSN-13」の採用により、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。もちろんショアでも使用でき、天秤効果でリグ絡みを防ぎます。仕掛が絡みにくい、アームスイベル採用。オモリをワンタッチで装着可能なスナップを標準装備。取り外し可能なスプリットスナップ採用で、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。用途釣り、針
Microchip MCP3301-CI/SN 12ビット + 符号 A/Dコンバータ
MICROCHIP¥49,980税込¥54,9781セット(100個)7日以内出荷仕様分解能:12ビット + 符号 、 ADC数:1 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (SPI) 、 入力チャンネル数:1 、 サンプリングレート:100ksps 、 アーキテクチャ:SAR 、 標準シングル供給電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 入力信号タイプ:ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル 、 入力タイプ:電圧 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色
ニッタ(12件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷形状ナイロンスリーブ色乳白色材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥489税込¥5381丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
バイク用スノータイヤ SN12
IRC¥4,898税込¥5,3881本8日以内出荷圧雪路面での性能を重視される方、冬場に業務で使用される方向けのニュースノータイヤ。タイヤトレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。加速時、ブレーキ時に効率的にブロックエッジが効くパターン配置。従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。用途バイク用スノータイヤタイプWTタイヤサイズ2.50-17 38L
テプラPROテープ 耐熱ラベル
キングジム(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から6日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。用途国産用エアコンフィルター
両口スパナ 普通級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)¥469税込¥5161丁当日出荷から翌々日出荷用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 黄銅スリーブ
ニッタ(4件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷形状スリーブ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業(27件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(13件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
ステンレス鋼製アングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)
熱研(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
ステンレスニッパー
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC48~50切断能力(Φmm) 銅線0.8
ステンレス先細ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)123質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(2件のレビュー)¥529税込¥5821パック(79個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄形状P形スピードナットねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業¥239税込¥2631個3日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥269税込¥2961個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ
タカチ電機工業(27件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(20個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
SUS316締付継手 締付ナットのみ
PISCO(ピスコ)¥629~税込¥692~1個当日出荷から9日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。形状締付ナット材質(本体)SUS316タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100
SNコンテナーC#12
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷用途いちごコンテナー材質PP寸法(mm)(アミ目)側面5×7タイプスタッキング可/ネスティング可有効内寸(mm)494×279×75外寸(mm)576×319×98内寸(mm)510×295×83フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])5.54(565)ネスティング高さ(mm)25コンテナ種類メッシュスタッキング可
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥399~税込¥439~1個欠品中非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
420S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
...