カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 機構部品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn-610」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所スリットカラー 2ネジ穴付タイプ岩田製作所(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,398税込9,238
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学SN-610 PAF 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
マイタギヤボックス 椿本チエインマイタギヤボックス椿本チエイン
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から70日以内出荷
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】 山本光学SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】山本光学
3,498税込3,848
1個
当日出荷
SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。ふき取り耐久性 20倍、水洗い耐久性 10倍!『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベル(※2) くもり止め【PAF(パフ)】搭載。防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。一眼形の防護性能と二眼形の光学性能を併せ持つツインレンズ採用。後頭部を抱え込むフィッティング。しなやかに、たわんで顔に優しくフィットします。滑りにくく、高いホールド力を実現。肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプル角度は5段階に調節が可能。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%以上カット。顔のカーブにフィットしたフレーム設計で、隙間から入ってくる紫外線も軽減します。レンズの傷つきにくさも確保しつつ、過酷な環境下においても、継続的な使用や、長時間の使用にも耐えることができる新開発のくもり止めコーティング。ふき取り耐久性20倍、水洗い耐久性10倍を実現。
用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)38レンズ色クリア適合規格JIS(JIS T8147)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W153×H51×D163 (mm)フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー
アルミスロットアダプターセット(後入れナットセット) TMEHジャパンアルミスロットアダプターセット(後入れナットセット)TMEHジャパン
375税込413
1セット
3日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセット取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07B×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)23
28スクエアブラケットコーナー TMEHジャパン28スクエアブラケットコーナーTMEHジャパン
496税込546
1セット
3日以内出荷
側面にM6タップ加工がされており、厚さ3mmまでのパネル取付けに対応します。
セット内容B-040A×1コ、ボルトM0610W×2コ、スプリングナットSN306×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)32
Y0SN98010 ST-RX610 ブラケットカバー (ペア) SHIMANO(シマノ)Y0SN98010 ST-RX610 ブラケットカバー (ペア)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1ペア
8日以内出荷
ブラケットカバー (ST-RX610)
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
15,980税込17,578
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M24x1.5(16Φ)ノーブランド
16,958税込18,654
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)16ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM24×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)16適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M18x1.5(10Φ)ノーブランド
12,509税込13,760
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理寸法D(Φmm)10ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)10適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
13,780税込15,158
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 225bar M14x1.5(8Φ)ノーブランド
11,873税込13,060
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)22.5寸法D(Φmm)8ホース内径(Φmm)6.3ねじ径MM14×1.5最大圧力(bar)225寸法A(Φmm)8適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 160bar M22x1.5(15Φ)ノーブランド
16,322税込17,954
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)16寸法D(Φmm)15ホース内径(Φmm)12.7ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)160寸法A(Φmm)15適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M22x1.5(14Φ)ノーブランド
15,051税込16,556
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)14ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM22×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)14適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
40スクエア用スロットアダプター(後入れナットセット) TMEHジャパン40スクエア用スロットアダプター(後入れナットセット)TMEHジャパン
420税込462
1セット
3日以内出荷
スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセットを取付ける場合に使用します。
セット内容ACY-07A×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)30
(SN891)CONNECTOR 日野自動車(SN891)CONNECTOR日野自動車
195税込215
1個
7日以内出荷
(SN332)CONNECTOR 日野自動車(SN332)CONNECTOR日野自動車
431税込474
1個
7日以内出荷
(SN441)BALL、STEEL 日野自動車(SN441)BALL、STEEL日野自動車
128税込141
1個
7日以内出荷
Y0SN98020 Name plate R and fixing screw ST-RX610 SHIMANO(シマノ)Y0SN98020 Name plate R and fixing screw ST-RX610SHIMANO(シマノ)
529税込582
1個
8日以内出荷
ST-RX610 ネームプレート(右)・固定ネジ
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN6標準形NTN(エヌティーエヌ)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
プランマブロック SN600形 トーホープランマブロック SN600形トーホー
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から101日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
オイルシール個数2
キャニオンシェルフ用ステンレスレッジ キャニオンキャニオンシェルフ用ステンレスレッジキャニオン
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
用途キャニオンシェルフに取り付けて収納物の落下を防ぐために。材質/仕上ステンレス(SUS304)
SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね 山本光学SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね山本光学
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
上部トリム付で、上からのまぶしい光や、粉じん、汗の滴り込みをブロック
用途強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に
ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテムボールロックピン ショートノブタイプラクテム
1,303税込1,433
1本
5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブル電源 京セラインダストリアルツールズポータブル電源京セラインダストリアルツールズ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
リン酸鉄リチウムイオン電池を採用しており高い安全性と長寿命を兼ね備え短時間での充電が可能な最大出力600Wのポータブル電源ですリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、より高い安全性の確保と充放電サイクルの向上(長寿命)を実現、短時間での充電が可能です純正弦波(インバーター)によりひずみの少ない良質な電気が供給可能ですパススルー充電機能(ポータブル電源を家庭用コンセントから充電しながらその他の電化製品に給電できる機能)により、パススルー充電中の交流出力の電力源は家庭用コンセントとなり、内部バッテリーに負荷がかかりませんそれによりポータブル電源を常に満充電に保つことができ、コンセントが一つしかなくても、複数に給電が可能ですEPS機能によりパススルー充電中に停電などで入力が遮断されると、AC出力の電力源はバッテリーに切り換わり交流出力の給電が継続できます(電力が復旧するまでバッテリーから電力を供給し続けることができます)防じんのゴムキャップ付です(ゴムキャップの嵌りが良いので防じんに効果があります)
用途車中泊やキャンプなどでの電源確保、自治体などの災害備蓄用品、防災、節電付属品AC充電ケーブル×1・シガーソケット充電ケーブル×1・収納ポーチ×1材質ハウジング:PC+ABS/充電ケーブル:VCTFサイズ幅285×高さ192×奥行192質量(g)7200使用温度範囲(℃)マイナス10~40出力【AC】100V~20A(×2口)最大600W【DC(USB Type-A)】5VDC・2.5A、9V/12VDC・2A(×2口)最大24【DC(USB Type-C)】5V/9V/12V/15VDC・3A、 20VDC・5A(×1口)最大100W【DC(シガー)】12VDC・8A(×1口)最大100W温度範囲(℃)充電/0~40定格出力(W)600入力充電/【ACケーブル】AC100V 最大400W【シガーソケット】12VDC・8A 最大100W(24V不可)【ソーラーパネル】DC10~28V 最大15A 最大300W充電時間(時間)入力/【AC】1.7(400W時)【(DC)シガー】6(100W時)【(DC)ソーラー】3(300W時)LED点灯(弱)-点灯(中)-点灯(強)-点滅-SOS取扱説明書(0.88MB)バッテリー容量(Wh)512
一眼形保護めがね(PAF搭載) SN-610(PAF)グレー/ブルー 山本光学一眼形保護めがね(PAF搭載) SN-610(PAF)グレー/ブルー山本光学
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
SN-610は安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。ユーザーヒアリングを繰り返して誕生した現場で働くプロの為の専用保護めがね。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。SN-610GはSN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTOオリジナルの最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
滅菌 SシートN 台紙 SNシリーズ 日腸工業滅菌 SシートN 台紙 SNシリーズ日腸工業
58,980税込64,878
1箱(1000枚)
16日以内出荷
レーヨン100%の脳外科用パット。毛羽立ちが少なく不純物を含みません。柔軟性に優れた薄手タイプ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00160000006医薬品医療機器等法一般医療機器
スライドディップスイッチ A6SN omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6SNomron(オムロン)
239税込263
1個
81日以内出荷
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)
仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上