カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
- MKカシヤマ(1)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(4)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- TMEHジャパン(3)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- トーホー(1)
- ナリカ(1)
- ラクテム(2)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 富士電機(1)
- 山本光学(4)
- 岩田製作所(1)
エコロジープロダクト
「sn-610」の検索結果

SN-610 PAF 一眼形保護めがね
山本光学¥2,598税込¥2,8581個当日出荷『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼型質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
SN-610G PAF ガスケット付一眼形保護めがね【PAF(パフ)】
山本光学(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷SN-610に、防じん性を高めたガスケットが付いたモデル。『くもりにくさ』にこだわったYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。 エラストマー素材のガスケットが、めがねと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガード。上部トリムが、正面からだけでなく上からの粉じんの侵入を防ぎ、下部のトリムがめがねと頬の隙間を埋めます。 肌に触れる部分の圧力を分散し、長時間の作業でも痛みを感じにくい薄型テンプルを採用。テンプルの角度を調節することで、着用者の顔によりフィットし、顔と保護めがねの『スキマ』を最小限に抑えます。用途粉じんや飛来物などが舞う研磨・粉砕・切削・穿孔・はつり・ボード切断作業などの建設・製造現場、医療や介護現場、消防・救急、木工軽作業・刈払い、農業・林業など仕様ワイドビュー、双球面レンズ、プロテクトカバー、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)38種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×51×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
SN-610 SMK スモークレンズ 保護めがね
山本光学¥4,598税込¥5,0581個当日出荷強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に最適。 上部トリム付で、上からのまぶしい光や、粉じん、汗の滴り込みをブロック 高湿度や寒暖差にも強いYAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。用途強い日差しや紫外線にさらされる屋外作業に仕様ワイドビュー、双球面レンズ、クッションバー付、上ひさし付、つる角度調節可、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド形状一眼質量(g)31種類保護めがね規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×48×163フレーム色ダークグレー×ライトブルーレンズPAF(両面プレミアムくもり止め&ハードコート)材質(フレーム)プラスチック、エラストマー可視光線透過率(%)18材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線カット99.9%
安全めがね(保護めがね) SN-610
ナリカ¥2,960税込¥3,2561式4日以内出荷「くもりにくさ」にこだわった新防曇レンズ搭載。JIS規格品。つる角度調節可(5段階)材質ポリカーボネートレンズ(ハードコート、両面くもり止め加工)寸法(mm)153×163×48タイプグラス対応アルコール消毒:可、側面換気孔:無、めがね併用:不可紫外線カット99.90%
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
プランマブロック SN600形
トーホー¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
スライドディップスイッチ A6SN
Aratas(旧:omron)¥279~税込¥307~1個当日出荷から82日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
ボールロックピン ショートノブタイプ
ラクテム¥1,303税込¥1,4331本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン SUS ノブ型
ラクテム¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのノブタイプです。握りやすさとデザイン性を兼ね備えたフェノール樹脂ノブを採用しております。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。用途ボルトやリベットの代用、ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スリットカラー 2ネジ穴付タイプ
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
Y0SN98020 Name plate R and fixing screw ST-RX610
SHIMANO(シマノ)¥549税込¥6041個8日以内出荷ST-RX610 ネームプレート(右)・固定ネジ
アルミスロットアダプターセット(後入れナットセット)
TMEHジャパン¥399税込¥4391セット3日以内出荷スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセット取付ける場合に使用します。セット内容ACY-07B×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)23
40スクエア用スロットアダプター(後入れナットセット)
TMEHジャパン¥459税込¥5051セット3日以内出荷スクエアアルミパイプの溝を使用して、アルミジョイントセットを取付ける場合に使用します。セット内容ACY-07A×1コ、ボルトM0610W×1コ、スプリングナットSN306×1コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)30
28スクエアブラケットコーナー
TMEHジャパン¥529税込¥5821セット3日以内出荷側面にM6タップ加工がされており、厚さ3mmまでのパネル取付けに対応します。セット内容B-040A×1コ、ボルトM0610W×2コ、スプリングナットSN306×2セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)32
A6SN 6極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)82日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数6極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観凸タイプ振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
A6SN 6極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)82日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数6極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (標準)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可
A6SN 6極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥23,980税込¥26,3781箱(100個)82日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。質量(g)0.3(2極) / 0.55(4極) / 0.8(6極) / 1.05(8極) / 1.3(10極)極数6極保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min絶縁抵抗(MΩ)100~(DC100V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-30~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期値)~200操作力(N)0.98~7.9外観フラットタイプ (シールテープ付)振動誤動作 10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上抵抗負荷DC24 25mA DC3.5V 10μA(最小電流)衝撃(誤動作)(m/s2)490~使用湿度範囲(%RH)35~95(+5~+35℃にて)洗浄可