カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 研磨材(1)

「sn516」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール 黄銅スリーブ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    形状黄銅スリーブ
  • 五充拳 蛇 オールマイティ用 Y'sGOD

    五充拳 蛇 オールマイティ用

    Y'sGOD
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電丸ノコ最適刃!。インサートダブルエッジ採用!!。オールマイティチップソーの元祖である山真製鋸が開発した充電マルノコ用第二弾モデル「インサートダブルエッジ(チップ埋め込み式)」。ハイグレードメタルチップ×ダブルエッジ効果で木材から鉄まで幅広い素材を切断可能!!。充電丸ノコの使用において弱点であるパワー不足で生じる低回転でキックバックや過剰な食い込みによるチップ飛びやチップ欠けを防ぎ、快適な切断作業を実現します。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。ダブルフッ素コーティング…2層のフッ素コーティングによりチップソーをサビから守り切断性能を維持させます。またすべり性が良く切粉の付着も防ぎ、快適に使用できます。
    用途電動・充電丸ノコ多種材用チップソー刃厚(mm)1.5適合切断材塩ビ管/プラスチック/アクリル板/FRP/プリント板/トタンブリキ/アルミサイディング/金属サイディング/スパイラルダクト/ハンガーレール/軽天材/デッキプレート/ライニング管/ガス管(2mm以下)/ファイバーボード/OSB/MDF/パーチクルボード/合板・コンパネ/一般木材/鋼管(Φ2.5以下)/アルミサッシ/ケイカル板/ラスボード/吸音ボード/化粧ボード/木毛セメント/ALC/スレート/窯業系サイディング穴径(mm)20
  • プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
    仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1476アズワン品番65-7901-28
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    円筒穴のベアリング用 SKF 配管ブロックハウジングで、標準シールを備えた全長は 315 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨
    仕様●内径:70mm●センター高さ:95mm●取付穴サイズ:20 mm●長さ:315mm●コード番号:212-1475アズワン品番65-7900-98
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。