カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 切削工具(23)
- 物流用品(22)
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- バイク部品(11)
- 制御機器(9)
- メカニカル部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(5)
- オフィス家具(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- サカエ(21)
- 清水製作所[継手](14)
- 三菱電機(8)
- ホンダ(7)
- NAKATAKI(7)
- フジトク(6)
- カーメックス(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- EIKO(栄工舎)(5)
- PMC(4)
- ALBA(アルバ)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- コクヨ(2)
- ParkerTAIYO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- KUKKO(クッコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sr-33」の検索結果

AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付
ラクテム¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)
サカエ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ)
サカエ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ)
サカエ¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)740材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。色青直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
シェルリーマー SR
大洋ツール¥42,980税込¥47,2781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
(#71003311)71用リング50-110MM(スチール)
KUKKO(クッコ)¥37,980税込¥41,7781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。リング寸法(mm)50-110材質スチール質量(kg)0.89
ステンレススペシャルワゴン用オプション取手
サカエ¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷ステンレススペシャルワゴン用オプション取手です。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ)
サカエ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
(#71501111)71-L用リングC50-110
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C50-110質量(kg)0.16
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
伸縮式足場板VSSR-H
アルインコ(2件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781枚翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。材質アルミ
組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mm
アイリスオーヤマ¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷【幅36×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】。パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません。3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。耐荷重(kg)75(棚板1枚あたり25kg)
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/4段タイプ)
サカエ¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数4キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合




![SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726662-220704-02.jpg)
![SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32727606-150916-02.jpg)
![SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683826-221128-04.jpg)
![SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686215-150916-02.jpg)
![SR33L異径ロングアダプタ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19463668-230202-02.jpg)
![SR33アダプター(ケース) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19483180-230202-02.jpg)
![SR33MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32726671-220727-02.jpg)
![SR33(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19477318-230202-02.jpg)