カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「ss-0122」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
STADはさみ クツワSTADはさみクツワ
599税込659
1丁
当日出荷から翌々日出荷
安全、キャップをなくさない一体型スライドキャップ
用途牛乳パックやペットボトルがサクサク切れる材質(刃)ステンレス、(ハンドル)ABS、(キャップ)PC繰り返し・詰め替え対応
メカロック MTタイプ アイセルメカロック MTタイプアイセル(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から12日以内出荷
軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
8,198税込9,018
1個
15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
21,980税込24,178
1個
15日以内出荷
条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
8,790税込9,669
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業シルバースター505 トリプル超硬ホールソー谷口工業
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25シャンク径(Φmm)13全長(mm)105ドリル径(Φmm)6穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス長袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)アイトス
3,998税込4,398
1着
3日以内出荷
素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。
材質ボタン/糸付ボタン素材コードレーン ポリエステル80%・綿20%
2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122J RIDGID(日本エマソン)2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122JRIDGID(日本エマソン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号122SS)
用途薄肉ステンレス銅管用トラスコ品番495-2065適合機種97827、10973質量(g)20タイプ2インチリーマーコーンアッセンブリ
リジッド 122SS ステンレス管用替刃 F/122J RIDGID(日本エマソン)リジッド 122SS ステンレス管用替刃 F/122JRIDGID(日本エマソン)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号 122SS)
仕様インチサイズ用適合銅管、ステンレス管トラスコ品番384-4200適合機種97827、10973、97828質量(g)10
PS-122 SS長袖ツナギ ROUND ONIPS-122 SS長袖ツナギROUND ONI
8,198税込9,018
1着
5日以内出荷
多機能で動きやすく爽快感のあるバーバリー素材の春夏長袖ツナギ
用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様涼しいバーバリー素材使用、アームフリー機能、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、腰伸びシャーリング、腰・内股・背中に風通しの良いエアーベンチレーション採用、右胸ファスナー付ポケット。種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100機能通気性、ストレッチ性袖丈長袖
クラシックロゴジャケット elfクラシックロゴジャケットelf
27,980税込30,778
1着
5日以内出荷
EJ-W122【25-26年秋冬モデル】クラシックロゴジャケットブランド:elfフランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。商品説明エルフのクラシックロゴを採用しノスタルジックな雰囲気を表現。防風仕様の軽量ストレッチ生地で日常のアウターとしても着用可能。ライディング用としては真夏と真冬以外がおすすめ。各部オプションプロテクターに対応し安全性能を高めることができます。
用途[肩][肘][背]プロテクター標準装備[胸]プロテクター別売防風性リフレクター装備立体裁断素材【表地】ポリエステル(スリーレイヤー)【裏地】ナイロンタフタ/中綿
作業服 メディカルウェア ベルデクセル レングスアジャストパンツ VEM122下 ダークネイビー SSサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル レングスアジャストパンツ VEM122下 ダークネイビー SSサイズミドリ安全
6,598税込7,258
1着
5日以内出荷
サイドゴム:両サイドにウエストゴムがついているから屈む動作がラクに。ウエスト調節紐:ウエストについた紐でほどよい着用感に調節可能。紐収納ループ:紐を使わない時は、ポケット裏のループに紐を収納すると邪魔になりません。腰部イージーフレックス仕様:プリーツが伸び縮みして座る、しゃがむ等の動きをサポート。背中が見えることもなく快適に働くことができます。新立体裁断構造:(フル開脚仕様)開脚した時の筋肉の伸びに合わせたマチを入れることで引きつれが少なく、足をスムーズに動かせます。パンツ裏地:ヒップを中心とするウエストまわりは透けにくい裏地付き。あまった裾を折り返し、スナップボタンでとめるだけでかんたんに裾直しができるレングスアジャスト機能。パンツを着用してからでも調節ができる工夫を施しました。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)股下(cm)77ウエスト(cm)55-60アズワン品番68-9229-57
ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズ ミドリ安全ベルデクセル 女性用スクラブ VEM120上シリーズミドリ安全
6,598税込7,258
1着
5日以内出荷
現場の声に応えて生まれた高い伸縮性と快適性が毎日の仕事を快適にサポートします。サラっとした肌触り×優れた伸縮性胸元が気にならない、襟元レイヤード仕様。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。女性用
タイプ混率(%)ポリエステル100(トリコット)
スクラブ 兼用 半袖 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖住商モンブラン
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
衿付きタイプの男女兼用スクラブ。3色使いのアクセントカラーがトレンド感を演出。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。
混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚素材ライトストレッチトリコット性別男女兼用
半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用) アイトス半袖ボタンダウンシャツ(コードレーン)(男女兼用)アイトス
3,798税込4,178
1着
3日以内出荷
素材・シルエット・ディテールにこだわりをみせたJIS-T8118適合のシャツ。
材質ボタン/糸付ボタン素材コードレーン ポリエステル80%・綿20%
ソフトSカン 300 カーボーイソフトSカン 300カーボーイ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
用途すべりやすい物の吊り下げにキズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約305幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ岩崎通信機(IWATSU)
14,980税込16,478
1式
当日出荷
メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
122J-S 高速管端処理機(SS) RIDGID(日本エマソン)122J-S 高速管端処理機(SS)RIDGID(日本エマソン)
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
銅管と継手、研磨、リーマ、バリ取りを、迅速にプロの水準で行います。丈夫な外径クリーニングブラシにより、最少の作業量で迅速に配管をクリーニングします。切断・バリ取り・磨きがわずか10秒、しかもこれ1台で!従来とは異なるパイプを高速回転させて切る新しい切断機で、切断口は直角に、しかもダレる(すぼむ)ことなく仕上がります。切粉、火花は皆無で、スピードも速く、切断コストを低く抑えられます。
用途薄肉ステンレス管用。トラスコ品番384-5796質量(kg)22.7電源(V)100、50/60Hz適合パイプ6A、銅管1/2~2インチ(タイプK、L、M)、ステンレス管10~60Su
フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】 大同特殊工業フッ素樹脂製球形フレキ SS400 JIS10KF 耐薬品性・耐熱性・揆水性・揆油性・非粘着性【Dフレックス】大同特殊工業
57,980税込63,778
1個
9日以内出荷
接液部がフッ素樹脂のため、耐薬品性、耐熱性に優れ、同時に揆水性、揆油性、非粘着性などの特性を持つ
材質ベローズ/PTFE・外面/合成ゴム最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)100材質(フランジ)SS400 溶融亜鉛メッキ偏角(許容変位量)(°)10
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 OVC13SS スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 OVC13SS スリップオン マフラーMAD MAX(マッドマックス)
99,980税込109,978
1セット
49日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)218形状コニカル質量(kg)3.2タイプ(マフラー)OVC13SS適合車種VOGE 500 AC 2021コンプリートマットポリッシュ
店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置 ミドリ安全店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 床置ミドリ安全
469,800税込516,780
1台(1台)
51日以内出荷
飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)適合フィルターCF-KMA設置形態屋内外床置型フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)
店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊 ミドリ安全店舗用薄型脱臭ユニット スマートセラミック 天吊ミドリ安全
469,800税込516,780
1台(1台)
51日以内出荷
飲食店の厨房より発生する調理臭気を、不燃材料を用いた脱臭材にて対策する、「店舗用薄型脱臭ユニット」です。厨房臭気を約80%低減(ピーク臭気発生時)します。不燃材料の基準を満たしたろ材を使用しています。省スペース(薄型ろ材使用でケーシングも省スペース)です。低圧力損失設計です。吸脱着方式で、脱臭性能を長期間維持(交換周期目安:1年)臭気成分・油分の負荷により3ヶ月~2年です。
用途飲食テナント、スーパーマーケット、社員食堂などの調理臭気対策用。材質ケーシング材質:ガルバリウム鋼板、フィルタ材質:無機系吸着剤+触媒、測定口:合金クロームメッキ、プレフィルタ:アルミデミスター(25t)適合フィルターCF-KMA設置形態屋内外天吊型フィルター交換目安6ヶ月~2年(負荷により変わります)