カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(219)
- 医療(6)
- 安全保護具(6)
- 自転車部品(3)
- 空圧工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(219)
- 山本光学(6)
- フォーク(6)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 日東工器(2)
- ハイオス(2)
- NSK(日本精工)(1)
- ノーブランド(1)
- トーフレ(1)
- THECUT(1)
- SWANS(スワン)[安全保護具](1)
- PANTONE(パントン)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-7000」の検索結果

SS-7000CL プロユースゴーグル
山本光学(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット 高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、シリコーンクッション、開閉ベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)163種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85※ベルト部除くレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)プラスチック、クッション/シリコーン(取り外し・水洗い可能)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル
山本光学(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷から6日以内出荷進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。 高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、シリコーンクッション、ヘルメット取付式、開閉ベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)191種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85※ベルト部除くレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)プラスチック、クッション/シリコーン(取り外し・水洗い可能)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ
山本光学¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から6日以内出荷SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ ■対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL適合SS-7000CLレンズ色クリア種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション
山本光学¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション。対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL。◆取り外し可能シリコーン製クッション シリコーン製クッションは、肌に優しく、取り外して水洗いできるため、衛生的。材質シリコーン![レスキューゴーグル SS-7000シリーズ SWANS(スワン)[安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39148893-190529-02.jpg)
レスキューゴーグル SS-7000シリーズ
SWANS(スワン)[安全保護具]¥7,698税込¥8,4681個当日出荷信頼ブランドのSWANS。高いくもり止め性能と耐衝撃性能を兼ね備えたPET-Afαレンズ採用で、レンズ交換も可能です。下部フレーム部に開閉可能なベンチレーションを採用しています。クラリテックス撥水コート、防汚コート機能で快適な視界を確保します。
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン
トーフレ¥9,057税込¥9,9631本翌々日出荷先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥7,198税込¥7,9181本7日以内出荷安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ
山本光学¥1,998税込¥2,1981組当日出荷SS-7000、YG-6000、YG-6100-RCL、YG-5150-R、YG-931D-Rゴーグルにそのままベルトを交換するだけで使用可能。 伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップ。 布製のカバーをつけることにより、スプリングがヘルメットに直接干渉せず、スムーズなゴーグルの上げ下げを実現します。トラスコ品番411-3458材質バネ部ステンレス、スプリングカバー部ナイロン、 クリップ部プラスチック(ヘルメット接合部ラバーコーティング)種類スペアベルト入数(個)2
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-42
SMC¥8,798税込¥9,6781個9日以内出荷ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4mm連数5CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-42P
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ねじの種類(-) Rc管接続口径(C10) Φ10用ワンタッチ継手mm連数4CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-20P
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷ねじの種類(00F) G連数7CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12T
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-12M
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷管接続口径(-) Φ12取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SNBN
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(NB) プロトコル:PROFIBUSDP + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11SDAN
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SDBN
SMC¥67,980~税込¥74,778~1個9日以内出荷管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(S) 配列指定バルブ連数8SIユニット(DB) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)









![レスキューゴーグル SS-7000シリーズ SWANS(スワン)[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39148893-190529-02.jpg)