カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2,279)
- バイク純正部品(376)
- 制御機器(231)
- トラック純正部品(136)
- 科学研究・開発用品(135)
- メカニカル部品(125)
- 医療(116)
- 建築金物(74)
- バイク部品(71)
- 船舶用品・漁業資材(58)
- 自動車純正部品(55)
- オフィス家具(53)
- 家電(49)
- 卓上消耗品(43)
- 切削工具(41)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 作業工具(31)
- 農業機械(27)
- 清掃用品(26)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 事務用品(23)
- 保管用品(22)
- 自転車部品(22)
- 溶接用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 物流用品(14)
- 店舗什器・備品(14)
- 安全用品(14)
- 厨房用品(13)
- 電気材料(13)
- 学童・教育用品(12)
- トラック用品・パーツ(12)
- 介護用品(10)
- ヘルスケア(10)
- 電動工具(10)
- 測定用品(9)
- 安全保護具(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 建材・エクステリア(7)
- カー用品(7)
- 作業服(7)
- 研磨材(7)
- 梱包用品(6)
- 機構部品(6)
- 安全標識(6)
- 手袋(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 住設機器(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 整備工具・収納(3)
- テープ(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(68)
- C’ultiva(カルティバ)(29)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(22)
- JST(日本圧着端子製造)(67)
- Merck(メルクミリポア)(102)
- MIWA(32)
- SDS(20)
- STMicro(21)
- TRUSCO(22)
- エレコム(41)
- カネミツ(64)
- ホンダ(413)
- ミツビシ(19)
- メディアカバーマーケット(2,048)
- 三菱ふそう(136)
- 住友重機械工業(51)
- 大一産業(30)
- 河村電器産業(31)
- 高田ベッド製作所(106)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

メタルタイ(STB・MBTタイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
中継用端子台 STBシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング 6340
カネミツ¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)40寸法A(mm)63ねじ寸法M10×18軸径(mm)最大d max42ねじ穴数2寸法A'(mm)58.00
色付きバランストレイ STBシリーズ
アズワン¥3,590~税込¥3,949~1箱(250枚)当日出荷ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。材質PS(帯電防止剤入)
STB ブッシング 8545
カネミツ¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷タイプX寸法L(mm)45寸法A(mm)85ねじ寸法M12×25軸径(mm)最大d max60ねじ穴数2寸法A'(mm)79.38
360do BRUSHΦ
STBヒグチ(1件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から翌々日出荷360度ぐるっと高密度なブラシで、歯垢除去力に優れています。極細毛ですので歯ぐきブラッシング、舌クリーナーとしても使用できます。方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨けます。材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン)全長(mm)174硬さやわらかめヘッド径(Φmm)17耐熱温度(℃)100毛の細さ(mm)0.08
クランプ(STB-M型)
ベッセイ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から9日以内出荷特殊熱処理のオールスチール製、鉄工重量物用、スピードクランプ。角度自在キャップ付き耐磨耗性スピンドル、スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用して締め付け可能。仕様開き 150mmのとき最大締付圧22000N材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175レール寸法40×20mm
STB ブッシング 4225
カネミツ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から6日以内出荷タイプX寸法L(mm)25寸法A(mm)42ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max28ねじ穴数2寸法A'(mm)38.88
STBホルダー
HAMILeX(ハミレックス)¥4,898税込¥5,3881台翌々日出荷付属の固定ベルトでしっかり固定可能です。質量(kg)約5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×62.4×160総耐荷重(kg)約5
STBホルダー
HAMILeX(ハミレックス)¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷2段階の高さ調整可能 機器の設置に便利 外付け機器に対応付属品固定ベルトx1質量(kg)1有効内寸(mm)62外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×79×100総耐荷重(kg)5
SS-HNG11用STBボックス
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷SS-HNG11用のSTB収納ボックス。用途SS-HNG11用のSTBやPC、リモコンなどの収納ができるオプション品。質量(kg)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×395×175RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング 14090
カネミツ¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)140軸径(mm)最大d max100ボルト穴数3ボルト寸法M16×45寸法A'(mm)128.75
SS-ELP11用STB収納ボックス
朝日木材加工 (AVAWOOD)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷SS-ELP11用のSTB収納ボックス。用途SS-ELP11用のSTBやリモコンなどの収納ができるオプション品。質量(kg)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)323×110×225RoHS指令(10物質対応)対応
STB ブッシング 11080
カネミツ¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)80寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)100.00
STB ブッシング 160110
カネミツ¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷から10日以内出荷タイプY寸法L(mm)110寸法A(mm)160軸径(mm)最大d max110ボルト穴数3ボルト寸法M20×50寸法A'(mm)146.25
STB ブッシング 11055
カネミツ¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷タイプX寸法L(mm)55寸法A(mm)110ねじ寸法M16×32軸径(mm)最大d max75ねじ穴数2寸法A'(mm)103.13
STBホルダー
HAMILeX(ハミレックス)¥8,798税込¥9,6781台4日以内出荷STB設置/幅220mm×奥行40mmまでの機器に対応。固定ベルト/マジックテープ付きの固定ベルト付属。設置機器は落下しないようしっかりと固定してください。スリット/タテ・ヨコ方向にベルト固定可能。設置イメージ/テレビ背面に設置付属品固定ベルト対応製品【壁掛金具】MH series・LH-40 series・LH-60 series・AR-W series【モニターアーム】MA-41W質量(kg)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×42×80取付ねじ穴サイズ(mm)Φ8.5総耐荷重(kg)5有効内寸法(幅×奥行)(mm)220×40
STB ブッシング 220170
カネミツ¥169,800税込¥186,7801個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)170寸法A(mm)220軸径(mm)最大d max140ボルト穴数3ボルト寸法M30×90寸法A'(mm)198.75
STB ブッシング 13070
カネミツ¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)70寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)121.25
STB ブッシング 180140
カネミツ¥87,980税込¥96,7781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)140寸法A(mm)180軸径(mm)最大d max125ボルト穴数3ボルト寸法M24×60寸法A'(mm)162.50
STB ブッシング 3622
カネミツ¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷から8日以内出荷タイプX寸法L(mm)22寸法A(mm)36ねじ寸法M6×12軸径(mm)最大d max22ねじ穴数2寸法A'(mm)33.25
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型
日東工業¥42,980~税込¥47,278~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
STB ブッシング 13090
カネミツ¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷タイプY寸法L(mm)90寸法A(mm)130軸径(mm)最大d max90ボルト穴数3ボルト寸法M14×40寸法A'(mm)118.75![STB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] エスイーアイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34664449-250619-02.jpg)
STB-60 [非常用トイレセット エスまるくん]
エスイーアイ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(60セット)3日以内出荷水がなくても使える!非常時、災害時の備えの定番!防災士が企画・監修!。非常時や災害時など水の使用が出来ない場面で用を足すことを可能にするアイテムです。使用後も手軽で衛生的な後処理ができる便利なセットとなっております。高吸水性樹脂入りの凝固剤で素早く固まり、固形化することで後処理が簡単になります。消臭袋付きで気になる臭いの漏れを防ぎます。また、可燃物で処理が可能です。1個で1回の使い切りタイプとなっており、複数の場所に分けて保存が可能です。用途災害時・緊急時の非常用トイレ成分凝固剤:高分子吸水性樹脂適合回数:60回分セットセット内容抗菌性凝固剤×60個、汚物用袋(PE)×60枚、便器カバー用ポリ袋×5枚×消臭ポリ袋×5枚、ポリ手袋×120質量(kg)1.8寸法(cm)外箱:縦18×横23×高さ12色(本体)白保存期間(年)15
STB シンクロプーリ H300
カネミツ¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷種類シンクロプーリ寸法H(mm)14総幅(mm)85リム幅w(mm)85歯形H寸法S3(mm)15呼び幅300
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら



























![STB-60 [非常用トイレセット エスまるくん] エスイーアイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34664449-250619-02.jpg)