カテゴリ
- バイク部品(72)
- 切削工具(15)
- 農業機械(8)
- 制御機器(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(49)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- brembo(3)
- Gクラフト(8)
- Hakken(コンセック)(1)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- イシハシ精工(1)
- オカモト(1)
- ギガ・セレクション(6)
- ゴールドメダル(12)
- シグマアルドリッチ(1)
- ノーブランド(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
- ミツビシ(2)
- 岩下(1)
- 岩下エンジニアリング(1)
エコロジープロダクト

スコッチ超強力両面テープ(透明素材用)
3M(スリーエム)(29件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)-20~150粘着力(N/10mm)40粘着タイプ超強力適合用途透明被着材の素材金属
ACアダプター(19V/4.74A 2.5mmプラグ)
ノーブランド¥4,898税込¥5,3881個当日出荷付属品AC電源コード質量(g)340備考UL/CUL/PSE/BSMI取得出力19V、4.74A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×54×32入力AC90~245V、47~63HzプラグDC/2.5mmプラグ、5.5×2.5×9.5mm(1.5m)、センタープラス
スラッシュガード STD シルバー SGH19-SLV
ゴールドメダル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH19-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:※(2025年3月1日)カラーペイント仕上げに変更されました。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18
スラッシュガード STD ゴールド SGS19-GLD
ゴールドメダル¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD パープル SGS19-PUR
ゴールドメダル¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ブルー SGH19-BLU
ゴールドメダル¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH19-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18
スラッシュガード STD ゴールド SGH19-GLD
ゴールドメダル¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH19-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18
スラッシュガード STD レッド SGS19-RED
ゴールドメダル¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ブルー SGS19-BLU
ゴールドメダル¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD レッド SGH19-RED
ゴールドメダル¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH19-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18
スラッシュガード STD パープル SGH19-PUR
ゴールドメダル¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH19-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18
スラッシュガード STD シルバー SGS19-SLV
ゴールドメダル¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ブラック SGS19-BLK
ゴールドメダル¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGS19-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレームの有り無しではなく「スタンダード」という設定です。適合型式:EBL-GR7NA。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSR750 国内仕様/ABS付 EBL-GR7NA
スラッシュガード STD ブラック SGH19-BLK
ゴールドメダル¥51,980税込¥57,1781個4日以内出荷メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH19-BLK。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:※(2025年3月1日)カラーペイント仕上げに変更されました。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1000R 18
MN-19G-13 STDニードル
岩下エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981セット(12本)当日出荷金属製で耐久性に優れたニードルです。バレルおよびニードルアダプタに取り付けることが可能です。様々な材料に使用可能です。
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から8日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ナット型ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から17日以内出荷耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
ローラー
SUZUKID(スズキッド)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SAYI-80N専用のワイヤ径0.6/0.8用送給ローラーです。溶接ワイヤ径0.6/0.8用のワイヤ送給ローラーです。SAYI-80Nの標準装着品です。用途半自動溶接機の溶接ワイヤの送給。材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×7.5
ダイヤモンドコアドリル
Hakken(コンセック)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷優れた性能と経済性を兼ね備えたコアビットです。ダイヤモンドチップは銀ロウ付けタイプです。4面スパナ掛けです。用途鉄筋コンクリートへの穴あけ用。適合機種SPJ・SPFシリーズコアドリル材質鉄
オイルスキマ 自立式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ マグネット式 リモコンタイプ
ギガ・セレクション¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ マグネット式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。自立式とマグネット式でお選びいただけます。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
1st D- - -マンニトール >=99.0% 19-1080-5-500G-J
シグマアルドリッチ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷容量(g)500コード【SAP】19-1080-5-500G-J保存環境室温アズワン品番89-0768-61危険物の類別非危険物CAS登録番号69-65-8
GP-IBハーネス (コネクタ両端付ケーブルアセンブリ)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか4日以内出荷から6日以内出荷妨害電波規制(FCC、CISPR、VDE規格等による)の対策品として、シールド効果を高めるために、コネクタの結線部もすべて金属フードで覆った製品です。フードのケーブルクランプ部寸法を最小限におさえたコンパクト設計により、更に使い易くなっております。ケーブル仕様は、IEEE-STD-488-1978に適合しています。ケーブルシースには非移行性の材料を使用しています。
ニトリルディスポPFロング GT1521シリーズ
オカモト¥3,998税込¥4,3981袋(100枚)当日出荷特殊加工によるスムースタイプの手袋です。袖口までしっかりカバーできるロングタイプです。製薬工場・半導体デバイス前処理工程に。仕様●色:ホワイト●サイズ:M●全長(cm):29.0●手のひら周り(cm):19.0●中指長さ(cm):7.7●厚さ(mm):0.15●ISO Class:5(Fed/STDクラス100)相当●クリーンパック有無:あり●粉(あり・なし):なし●長さ(cm):29.0●左右兼用●超純水洗浄のクリーンパック包装●材質/仕上:ニトリルブタジエンラバー(NBR)●原産国:タイ●コード番号:119-5959アズワン品番67-2302-72
GC-019用モノショックスイングアームSTD+20cm
Gクラフト¥47,980税込¥52,7781本33日以内出荷GC-019、GC-020アルミフレーム用スイングアームのスタンダード幅(モンキーハブ用)スイングアームは、モンキーの純正スイングアームと同じ幅(幅167170mm)で製作されたスイングアームです。 モンキー純正のハブをそのまま使用できる他、39053のリヤディスクハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。 強度のある「目の字断面」を採用したトリプルスクエアパイプのスイングアームは、16cm以上を選択されるユーザー様に80%以上の支持を誇るパイプです。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※8インチ4.0Jまで(ディスクは3.5Jまで)、10インチは3.5Jまで装着可能です(+4cm以上必要です) ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※リアショックはNSR50/80純正をご使用ください(オーリンズTTX装着不可) ※基本スタビは下側になります(指定があれば上側も可能です) ※GC-019、GC-020アルミフレーム専用です。その他のフレームは装着不可。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら