カテゴリ
- バイク純正部品(98)
- 科学研究・開発用品(33)
- メカニカル部品(28)
- 制御機器(16)
- 建築金物(16)
- 切削工具(15)
- 測定用品(9)
- 物流用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 防災用品(5)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- 自動車純正部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- SPARKFUN(3)
- TRUSCO(8)
- アズワン(7)
- エスティジェイ(39)
- エスティジャパン(16)
- エス・ティ・ジャパン(7)
- ケニス(3)
- サンドビック(3)
- シマツール(3)
- セフティー3(4)
- ツナガード(4)
- ホンダ(101)
- マークテック(3)
- メディアカバーマーケット(6)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(12)
- 小林鉄工(6)
- 日本アイ・エス・ケイ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

手元ストラップ STJ型
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901箱(50ピース)当日出荷KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。材質KBr
生爪STJ 小林 カワタ15インチ
ギガ・セレクション¥37,980~税込¥41,778~1組翌々日出荷から3日以内出荷材質S45C寸法H(mm)M16寸法A(mm)140寸法F(mm)3.5寸法D(mm)12.7爪形状山取無寸法E(mm)6寸法B(mm)43寸法I(mm)76.51寸法G(mm)76.2取付穴径(Φmm)26寸法j(mm)19.03
サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷ハーネスを着たまま、セイフティブロックとの接続・取り外しが簡単にできる!全長(mm)約480(D環に取り付けた長さ)質量(g)約130
STJレバーホイスト
エバープラウド¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷ブレーキ噛み付き、くいつき解消機構付き。 フリー操作はツマミを「FREE」に合わせるだけのワンタッチ。 フリー状態で万一、負荷がかかれば自動的にブレーキが効く安全装置付き。 誤作動による落下はありません。 鋼材、木材、船の固縛輸送から、建設作業まで多彩な用途にマッチ!標準揚程(m)1.5
オーディオケーブル 3.5STPー3.5STJ
オーム電機¥639税込¥7031個翌々日出荷Φ3.5ステレオミニプラグ付コードを延長する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用コード長さ(m)1.8コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2
オーム電機¥549税込¥6041セット(1個)翌々日出荷iPodやMP3プレーヤーのΦ3.5ステレオミニジャックをΦ3.5ステレオミニジャック×2口に分岐する場合などに使います。ヘッドホンを2セット使いたい場合などに便利です。コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
スーパーダイヤル式 耐火金庫 STJ-20SD
日本アイ・エス・ケイ¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷キングスーパーダイヤル錠とリバーシブル錠の二重ロックの耐火金庫。JIS認証製品。耐破壊性能,2時間耐火性能試験合格品用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN スーパーダイヤル錠 リバーシブル錠付属品トレー×1質量(kg)110色オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.4×53.3×41.7施錠方法キングスーパーダイヤル錠、リバーシブル錠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×27×21.4
ソーラー式鳥獣びっくりガード
セフティー3(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷超音波と光で鳥・動物をよせつけ軽減します。電池不要のソーラータイプです(雨の日が続く場合はUSBケーブルで充電可能です)。防滴構造で雨天使用が可能です。強力点滅のLEDライトで害鳥(害獣)を威嚇し、3つの異なる周波数で幅広い効果を発揮します。動物に合わせて5つのモードに切り替えできます。コントロールノブの調整でモーションセンサーの感度と距離を調整することが可能です。用途鳥・動物を傷つけずに追い払う。付属品USB充電コード材質本体:ABS樹脂、スパイク:アルミニウム充電時間(時間)12前後(6で90~95%充電)モードFREQ0/オフ・FREQ1(13.5~17.5kHz)/ネズミ、小型げっ歯類等・FREQ2(15.5~19.5kHz)/大型犬、キツネ、タヌキ等・FREQ3(19.5~23.5kHz)/鳥類、小型犬、猫等・FREQ4(強い点滅、超音波なし)/夜行動物(イノシシ、鹿等)・FREQ5(モード1~4の繰り返し)作動時間(秒)30(鳥獣センサー検出後)センサー感知範囲(モード1.2.3.5)最大約100平方メートル・(モード4)最大約25平方メートル、水平約110度・上下約10度対象動物トリ・その他感知距離(m)約6~12(天候により変動)
ニョロニョロトルネード
セフティー3(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂色ブルーサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
ニョロニョロトルネード
セフティー3(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷害鳥・害獣・サルも蛇は大嫌いです。トルネードの回転が害鳥の視覚を錯乱し、忌避効果をアップします。回転しながらまるで本物のヘビのように上に登って見えるので、より効果的です。微風でもクルクルと回転するので取付場所を選びません。日光が照射する場所に吊り下げるだけで害鳥・害獣対策できます。田・畑、庭、ベランダ等の鳥害に困るいろいろな場所でお使いいただけます。用途害鳥・害獣の忌避。材質ポリスチレン樹脂色レッドサイズ(cm)50対象動物トリ・サルなど
スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)
ユーボン(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚3日以内出荷から4日以内出荷仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
ゴールドコートスライド
ケニス¥19,980~税込¥21,978~1組(2枚)ほか当日出荷FT-IR反射測定時のバックグラウンド測定などにご使用いただける金蒸着スライドです。材質ガラス(金蒸着)寸法(mm)76×25
人工芝 ジョイント式
YAMAZEN(山善)¥999税込¥1,0991個当日出荷すっきり爪なしジョイント方式。ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができます。ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰めることができます。スロープやコーナーも不要です。用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。ジョイント人工芝 リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット幅(mm)300質量(kg)0.4色グリーン種類夏芝長さ(m)3幅(cm)30長さ(cm)30パイル長(mm)3高さ(cm)4.5(マット高さ1.5+芝丈3)丈(cm)芝丈:3
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
ステンターンバックル
ニッサチェイン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンガラス扉キャビネット鍵付900×400×1050
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷ステンレス(SUS430)の特性を活かして耐腐食性・耐久性に優れた保管庫です。用途化学薬品・油脂塗料類などの取扱工場実験室・厨房等薬品や水気の多い現場付属品棚板2枚仕様完成品シリンダ錠付トラスコ品番522-1803材質ステンレス(SUS430)質量(kg)38高さ(mm)1050ピッチ(mm)棚板調整:16.75奥行(mm)400間口(mm)900設置形態上置・下置兼用均等積載量(kg/段)60
スクエアカットフィルター
エスティジェイ(19件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10枚)当日出荷一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
ステンE型ターンバックル
ニッサチェイン¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
JL05シリーズ プレスピンコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥5,798~税込¥6,378~1パック(100本)当日出荷形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
JL05シリーズ プレスソケットコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥5,498~税込¥6,048~1パック(100本)当日出荷形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から7日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。 高弾性、高始動性能のSST車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB)ストッパーなし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら