カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • バイク部品(14)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 防犯用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su5s」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ 熱収縮チューブ キングジムテプラPROテープ 熱収縮チューブキングジム(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.5テープ地色文字色エコマーク認定番号17 112 045
DSU 隔壁ユニオン イハラサイエンスDSU 隔壁ユニオンイハラサイエンス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質SUS316形状隔壁ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
組込型接点入力ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)組込型接点入力ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
省配線/省施工に優れた高速の情報伝達システム「バスネット」の組込型5点入力ユニットです。
質量(g)約210消費電流(mA)25設置場所盤内(ハウジング内)表示灯[メモリー表示]接点入力時:赤色点灯(コントローラ側が点検モード時)、メモリー時:赤色点灯、[入力状態表示]開時:赤色点灯伝送方法バスネット方式(時分割多重伝送方式)
SSTユニホイール 3M(スリーエム)SSTユニホイール3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1セット(10個)
当日出荷
スコッチ・ブライト(TM)不織布表面処理材を積層、圧縮し、ホイール状に固めた製品です。狭い箇所、内径研磨作業、溝部の研磨作業に使用できます。
用途プレス及び研削加工後のバリ取り。ビード切削後の目つぶし。付着物の除去。仕上がり相当番手220トラスコ品番836-3342材質砥材:酸化アルミニウム、砥材:シリコンカーバイド厚さ(mm)19質量(g)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(mm)75穴径(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ5 0993
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
739税込813特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
S Series(SS5Y5-45SU) SMCS Series(SS5Y5-45SU)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
S Series(SS5Y3-45SU) SMCS Series(SS5Y3-45SU)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USFL-S6 ステンレスひしフランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット用リレー固定ばね IDEC(和泉電気)ソケット用リレー固定ばねIDEC(和泉電気)
189税込208
1セット(20個)
当日出荷
分類板ばね
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
シーブ,プライマリフィックス 5ST-E7611-00 YAMAHA(ヤマハ)シーブ,プライマリフィックス 5ST-E7611-00YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
659税込725
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ USP-S6 ステンレスピロー形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐食性に優れたピロー形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ノンフェードディスクパッド KITACOノンフェードディスクパッドKITACO(29件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストリート用。
材質ノンアスベスト材
強化クラッチスプリングSET KITACO強化クラッチスプリングSETKITACO(17件のレビュー)
379税込417特価
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。 弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。 軽量強化クラッチ補修用。 ノーマルクラッチ使用可。
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)電気トロリ”MR2形”用パーツKITO(キトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
ピストンKIT(440/2R) KITACOピストンKIT(440/2R)KITACO
6,898税込7,588
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※オーバーサイズピストンを使用される場合はシリンダーのボーリング加工が必要です。
ピストンKIT(430/1R) KITACOピストンKIT(430/1R)KITACO
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。
ピストンKIT(435/1R) KITACOピストンKIT(435/1R)KITACO
5,798税込6,378
1セット
翌々日出荷
ボアアップKITに付属しているSTDサイズから、万が一焼き付いた時の補修用オーバーサイズピストンKITまで設定しています。※シリンダーのボーリング加工が必要です。
ホ-ス 5SL-14987-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 5SL-14987-00YAMAHA(ヤマハ)
319税込351
1個
3日以内出荷
ホ-ス 5S9-E4987-02 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 5S9-E4987-02YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
キヤツプ,ケース 5ST-E4858-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ,ケース 5ST-E4858-00YAMAHA(ヤマハ)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
ホルダ ブレーキホース 5SU-F587A-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ ブレーキホース 5SU-F587A-00YAMAHA(ヤマハ)
449税込494
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
キヤツプ,ケース 5SL-14899-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ,ケース 5SL-14899-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ホルダ,ブレーキホース 5S7-2587A-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ,ブレーキホース 5S7-2587A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
カバ-,チエ-ンケ-ス 5SL-15418-00 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,チエ-ンケ-ス 5SL-15418-00YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ブラケツト,ライセンス 5S9-F1685-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,ライセンス 5S9-F1685-01YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
ホルダ,ブレ-キホ-ス 5SL-25886-10 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ,ブレ-キホ-ス 5SL-25886-10YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
ブラケツト,ライセンス 5S7-84751-01 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,ライセンス 5S7-84751-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
キヤツプ,テンシヨナケ-ス 5S7-12215-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤツプ,テンシヨナケ-ス 5S7-12215-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
バックレストサイドアームス 5S6-W2164-00 YAMAHA(ヤマハ)バックレストサイドアームス 5S6-W2164-00YAMAHA(ヤマハ)
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
ホ-ス 5 5SL-12588-01 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 5 5SL-12588-01YAMAHA(ヤマハ)
359税込395
1個
3日以内出荷
ホルダ,ブレ-キホ-ス 5 5S7-2588F-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ,ブレ-キホ-ス 5 5S7-2588F-00YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷