カテゴリ

  • 機構部品(9,721)
  • ねじ・ボルト・釘(8,856)
  • 科学研究・開発用品(8,106)
  • 配管・水廻り設備部材(6,479)
  • 建築金物(6,355)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,755)
  • 物流用品(3,784)
  • 厨房用品(3,782)
  • メカニカル部品(3,638)
  • 測定用品(2,202)
  • 制御機器(1,858)
  • 卓上消耗品(1,739)
  • 医療(1,344)
  • 空調・照明・電設資材(1,237)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,237)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,158)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,134)
  • 保管用品(1,081)
  • 作業工具(1,060)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(893)
  • バイク部品(770)
  • 切削工具(728)
  • 建材・エクステリア(660)
  • 溶接用品(510)
  • 船舶用品・漁業資材(456)
  • 農業機械(372)
  • 塗装・養生・内装用品(345)
  • 清掃用品(275)
  • 店舗什器・備品(265)
  • 研磨材(263)
  • 電気材料(254)
  • 農業・園芸資材(242)
  • クリーンルーム用品(238)
  • トラック用品・パーツ(223)
  • 自動車純正部品(206)
  • 電動工具(196)
  • 住設機器(183)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(112)
  • 安全標識(108)
  • 防犯用品(107)
  • オフィス家具(92)
  • 安全保護具(88)
  • 自動車補修部品(86)
  • 安全用品(80)
  • 事務用品(79)
  • 防災用品(71)
  • 日用品(64)
  • 救急・衛生(62)
  • 洗車・清掃(62)
  • 介護用品(58)
  • テープ(56)
  • トラック純正部品(55)
  • 家電(54)
  • ヘルスケア(53)
  • トラック輸送・安全用品(52)
  • 自転車部品(49)
  • 整備工具・収納(46)
  • 梱包用品(36)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • スプレー・オイル・グリス(32)
  • カー用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 学童・教育用品(30)
  • 測定関連サービス(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(26)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(26)
  • 農具(22)
  • 手袋(20)
  • 空圧工具(19)
  • 接着剤・補修材(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • 作業服(12)
  • 塗料(11)
  • 洗剤・除去剤(11)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • エンジン工具(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 食品・飲料(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
絞り込み

「sus製」の検索結果

76,916件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ6mm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • ステンレス柄杓 SUGICO(スギコ)

    ステンレス柄杓

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れたSUS304製のひしゃくです。ステンレス柄タイプです。取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
    材質SUS304柄長さ(mm)1000
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • ステンレス汁杓子 エムテートリマツ

    ステンレス汁杓子

    エムテートリマツ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
    材質18-0ステンレス
  • 支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ

    支持金具 L型ブラケット SUS304製

    モノタロウ(27件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
    用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
  • SUSツールケース TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    SUSツールケース

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    耐食性に優れたオールステンレスツールケース。ステンレス部品や工具の保管に最適。取り出し可能な中皿トレー付。
    仕様●材質:オーステナイト系ステンレス●掛け金部鍵穴径(mm):Φ7●中皿トレー寸法(mm):383×165×36アズワン品番65-9599-28
  • 真トーションビット5本組 ベッセル

    真トーションビット5本組

    ベッセル
    999税込1,099
    1個(5本)
    3日以内出荷
    曲がらない刃先を実現しました。独自の高精度刃先設計でネジの十字穴にピッタリフィットし安定した締め込みができ、十字穴をつぶさないです。トーション部で衝撃吸収するので刃先のねじれや折れが長持ちします。刃先が見やすいテーパー形状です。バレル研磨による美しい表面光沢仕上げとなっています。18Vの強力インパクトでもチャックを傷めないかみ込み防止形状になっています。
    用途大工・板金用・SUSなどあらゆるネジ締め。仕様表面光沢仕上げ、刃先マグネット入り材質特殊鋼タイプ両頭ビット刃先テーパー形状サイズ(mm)(+)2×3.7mm径×82入数(本)5
  • インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)

    インナーキャップ ハード

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
  • LブラケットL(ステン) SUS(エスユーエス)

    LブラケットL(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    179税込197
    1個
    9日以内出荷
    材質SUS304質量(g)54
  • ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタ

    SUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    90°の連結部の補強にご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
  • LブラケットS(ステン) SUS(エスユーエス)

    LブラケットS(ステン)

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)18
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • ステンレスコンビネーションレンチ PROMOTE(プロモート)

    ステンレスコンビネーションレンチ

    PROMOTE(プロモート)
    2,798税込3,078
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。
    用途食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。材質SUS304 ステンレス鋼
  • Tナット SS(M5) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M5)

    SUS(エスユーエス)(26件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM5ねじの呼びM5
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー200 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー200

    アイシス
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9容量(mL)180寸法(Φ×Lmm)52×315
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    68税込75
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 45°コネクタインナー型S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタインナー型S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    用途フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • 900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付) エスコ

    900x600mm/300kg 運搬車(メッシュカゴ付)

    エスコ
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA520B-55キャスター自在×2、固定×2
  • Tナット S(M6) SUS(エスユーエス)

    Tナット S(M6)

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    52税込57
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)8タイプM6
  • フレームキャップ N30・30 (ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ N30・30 (ブラック)

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    94税込103
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質ポリアミド質量(g)2.6
  • Dブラケット S SUS(エスユーエス)

    Dブラケット S

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付質量(g)13
  • 帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)

    帯電防止剤(樹脂プレート用)

    SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)
    当日出荷
    塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
    材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • S EasyナットS(M6) SUS(エスユーエス)

    S EasyナットS(M6)

    SUS(エスユーエス)(6件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)6.6タイプM6
  • フレームキャップ 20・20 (ブラック) SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ 20・20 (ブラック)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    83税込91
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質ポリアミドブラック質量(g)1.3
  • Dブラケットクロス S SUS(エスユーエス)

    Dブラケットクロス S

    SUS(エスユーエス)(10件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    適合SF30シリーズ材質アルミダイカスト(ADC12)質量(g)14
  • マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型3

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    358税込394
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト質量(g)44締付トルク(N・m)アルミボルト:11材質(ボルト)アルミ
  • アルマイト補修ペン SUS(エスユーエス)

    アルマイト補修ペン

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    1,099税込1,209
    1個
    当日出荷
    アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
    材質合成樹脂(アクリル)
  • DブラケットSS SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ質量(g)11
  • アングルブラケット SS SUS(エスユーエス)

    アングルブラケット SS

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理質量(g)4
  • フレームキャップ N40・40 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップ N40・40

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    107税込118
    1個
    当日出荷
    材質ポリアミド質量(g)4.7
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(261件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • DブラケットSS キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットSS キット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    239税込263
    1セット
    当日出荷
    セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2材質アルミダイカスト、回転防止機能付質量(g)11
  • Tナット SS(M4) SUS(エスユーエス)

    Tナット SS(M4)

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)2タイプM4
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • Tナット L(M8) SUS(エスユーエス)

    Tナット L(M8)

    SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質S10C相当、ユニクロメッキ質量(g)14タイプM8ねじの呼びM8
  • 後入れロックナット L SUS(エスユーエス)

    後入れロックナット L

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
  • EasyナットSS(M5)CN SUS(エスユーエス)

    EasyナットSS(M5)CN

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス質量(g)3ねじの呼びM5
  • セフター SUS304 イワブチ

    セフター SUS304

    イワブチ(75件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
    材質SUS304
...