カテゴリ
- 切削工具(15)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sw-mt1」の検索結果

安全機器用オプション
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷取付ナットを市販のレンチで締め付けるための工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506Z-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)16.01寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.01寸法APMX(mm)2.5
転削用チップ SWMT1506U-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】2、【IC】16.27、【LE】16.27、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506U-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)16.27寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.27寸法APMX(mm)2
転削用チップ SWMT1506Z-MT
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷種別AH8015寸法S(mm)6.8寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.5
転削用チップ SWMT1506Z-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】2.5、【IC】16.01、【LE】16.01、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506Z-MT
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷仕様【APMX】2.5、【IC】15.925、【LE】15.93、【RE】2、【S】6.8RoHS指令(10物質対応)対応
転削用チップ SWMT1506Z-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)16.01寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.010寸法APMX(mm)2.50
転削用チップ SWMT1506Z-MT
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)15.93寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)15.925寸法APMX(mm)2.50
転削用チップ SWMT1506U-MM
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)5日以内出荷材質AH3135寸法S(mm)6.80寸法LE(mm)16.27寸法RE(mm)2.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.270寸法APMX(mm)2.00
インカスリング用コーナーパット
大洋製器工業¥5,198~税込¥5,718~1本11日以内出荷角張った荷や表面の粗い荷はスリング保護のため、必ずコーナーパットをご使用ください。筒型タイプ、容易に脱着できるマ。ジックテープタイプなど用途に合わせてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
MTオイル SW-01 中粘度
MTCW¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル。通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。容量(mL)10粘度ベリーハード( 超高粘度 )