曜日別特売

チップ SWMT13T3-MJ

チップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイ
種別
AH8015
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
寸法IC(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73656671SWMT13T3AFPR-MJ AH801541.5213.94
¥16,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
73656689SWMT1304PDPR-MJ AH801550.81.413.610
¥16,600
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする