カテゴリ

  • 物流用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「sxj」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ)  SXJ型 スタッピーシリーズ ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式専用脚立(上部操作タイプ) SXJ型 スタッピーシリーズ

    ピカコーポレイション
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    かがまずに伸縮脚を操作できる上部操作機構を採用した大人気シリーズ「Stapi(スタッピー)」の専用脚立です。 下から数えて3段目のステップ裏にある伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮でき、かがんだり腰を曲げたりする必要はありません。 四脚すべて6mmピッチで脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場が確保できます。 伸縮操作バーの端を引き上げれば1脚ずつ、伸縮操作バーの中心を引き上げれば2脚同時に伸縮が可能です。両手で操作すれば4脚同時に伸縮可能です! 状況に応じて下部でのワンタッチ伸縮操作も可能です。 滑り止めキャップの材質に*エラストマーを採用*エラストマー焼却しても有毒ガスが発生しない材質です ※本製品は梯子になりません。はしご兼用脚立のスタッピーシリーズはSCN型をお求めください。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100
  • エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン片口)

    IZUMI(3件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。 バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。 一方方向よりエアーバルブへの空気充填が可能です。
    弁の種類クローズタイプ
  • 脚立部品 滑り止めキャップ ピカコーポレイション

    脚立部品 滑り止めキャップ

    ピカコーポレイション
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    脚立の交換用滑り止めキャップです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※適合機種をよく確認の上ご購入ください。
    用途劣化した滑り止めキャップの交換に。
  • エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類クローズタイプ
  • 食器洗い乾燥機用分岐水栓 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機用分岐水栓

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ナショナル(National)ブランド。
  • 引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠SXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
    用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
  • デジマチック外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック外側マイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(12件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット
    当日出荷から40日以内出荷
    約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • クイックワン JEFCOM(ジェフコム)

    クイックワン

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷
    なめらか形状の潤滑性ロッドで抜群の通線性。 流線型ヘッド(取替不可)。単線ツイストロッド。 より戻し付先端金具(取替可能)。
    ねじサイズM5
  • ステンレスキャリータンブラー SX-JSシリーズ 象印マホービン

    ステンレスキャリータンブラー SX-JSシリーズ

    象印マホービン
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    翌々日出荷
    ハンドルタイプの密閉ふたです。保温・保冷力が高い「ステンレス真空 2 重まほうびん」です。食器洗い乾燥機に対応しています。口あたりが良い 「なめらか飲み口」です。ふたが結露しにくく安心の「結露抑制構造」です。環境へ配慮した「パウダーコーティング」を採用しています。
    用途飲みものの保温・保冷に。トラスコ品番663-2100材質本体、底:SUS304(塗装)、せん:ポリプロピレン、せんパッキン:シリコンゴム幅(mm)85色シアーグレー容量(mL)300高さ(mm)200奥行(mm)85
  • カシメジョイント[XJ] Vシリーズ Oリングシールチェーン [630VS] DID

    カシメジョイント[XJ] Vシリーズ Oリングシールチェーン [630VS]

    DID
    ¥629税込¥692
    1個
    4日以内出荷
    O-リングを採用し、2ケ所のシールポイントを設けることによって従来のノンシールチェーンに比べ耐摩耗性能が約2倍以上向上しました。優れたコストパフォーマンスと安定した性能を発揮するスタンダード相当のシールチェーンです。
  • ハンギングパラソル 3m パラソルベース SIS

    ハンギングパラソル 3m パラソルベース

    SIS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    4日以内出荷
    直径300cmの大きなガーデンパラソルです。このハンギングパラソルはサイドに支柱がくるので居住性を損なうことはありません。昼間は気持ちいい日陰を作ってくれますので、直射日光を気にせずに思う存分アウトドアを楽しめます♪。開閉はシンプル!ポール部分についているハンドルを回すだけで、スルスルスルと簡単に全開します。女性の方でも、軽々操作していただけます。届いてすぐ使えるパラソルベースセットも登場!。最大65kgの重しでパラソルをしっかりと安定して立たせることができます。安定感抜群&持ち運びしやすい&水の出し入れがしやすい、。便利なハンギングパラソル専用ベースです。
    質量(kg)【パラソル】13
  • Vシリーズ用ジョイント DID

    Vシリーズ用ジョイント

    DID(4件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    カシメタイプ(ZJ)ジョイント。
  • ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ

    ルームエアコン

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    4日以内出荷
    [Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス抑制]搭載プレミアムモデル 「Premiumプラズマ空清」カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。 「プラス換気ユニット」〈オプション〉別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。(排気換気) 熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌ヒートプラス]・排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]キレイな空気は、ファンお掃除から! 「銅合金ウイルス抑制」対象部位:銅合金通風路・銅合金フラップ 汚れがたまりやすいエアコン内部の「風の通り道」を清潔に。
    色スターホワイト冷媒の種類R32芯数接続芯数:3地球温暖化係数(GWP)675グリーンマーク認定
  • ルームエアコン 日立グローバルライフソリューションズ

    ルームエアコン

    日立グローバルライフソリューションズ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1セット
    5日以内出荷
    Premiumプラズマ空清。お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。凍結脱臭クリーナー。お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]。国内唯一!。銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]。汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]。油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。
  • ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,XJ ヤンマー

    ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC96RS,XJ

    ヤンマー
    ¥699,800税込¥769,780
    1台
    8日以内出荷
    荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬ができます。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状が変えられます。セルスタートで始動がラクラク!リチウムイオンバッテリ。自然放電が少なく、また自己充電するため、 別体充電器による充電は不要です。安全に運べて使いやすい「安心機構」。エンジンストップスイッチ:いざという時、押すだけで即座にエンジンが停止します。始動けん制装置:主クラッチレバーが「切」位置でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。L型サイドクラッチレバー。ハンドルを握りながら、また手前から引き上げながらでも操作ができ、狭い樹間走行時などに便利です。タッチが軽く、ストロークも短いため、手の小さな方でもラクに扱えます。前・左右側板のスライド操作がレバー式に。ワンタッチでロックと解除が行えます。万が一機械と壁の間に挟まれても「補助停止レバー」により、機械が停止します。荷台長1050mm、荷台幅745mmのジャンボな荷台で大量運搬がOK。側板が3方開きでき、積荷に合わせて荷台形状を変えられます。接地長が長いロングクローラにより前後バランスがよく不整地や傾斜地、空車時でもすぐれた走行性能を発握します。振動を軽減するイコライザを採用。あぜ道など段差乗り越え時のショックを軽減します。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」を採用しています。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。また荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。
    用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に、土砂の運搬に、果樹の収穫・運搬に、木材の運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:爪式サイドクラッチ●最大作業能力(kg):ダンプ時100・走行時350●総排気量(L[cc]):0.126[126]長さ(mm)クローラ・接地:760幅(mm)幅:180型式荷台:箱型3方開き全長(mm)削除、機体:1865質量(kg)機体:190形式主クラッチ:ベルトテンション全高(mm)機体:890構造荷台:アシスト式無段階フリーロック手動ダンプ角度(°)ダンプ:40外幅寸法(mm)クローラ:680ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)2.5エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン始動方式セルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.3[3.1]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)3.0[4.2]エンジン型式GB131LLエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.5~4.0、後進:1.5~3.2地上高さ(mm)最低:105、荷台:1050変速段数前進2・後進2側板高さ(mm)荷台:180変速ギヤ選択
  • 脚立オプション 脚立標識 ピカコーポレイション

    脚立オプション 脚立標識

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    当日出荷
    天板に乗る、またがるなどの誤った使用方法の危険性を警告する標識です。 純正品なのでサイズがピッタリで安全です。 本体は黄色で視認性が良く、簡単に取り付けを行うことができます。 「天板に乗る」ことだけでなく、「またがること」、「すわること」など禁止事項がしっかり記載されています。 ●サイズ:700mm×230mm ●材質:ポリ塩化ビニル ●適合機種:JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL
    用途脚立の注意喚起、脚立天板からの墜落防止。現場の安全対策に。適合JOB・NDA・PRO・MCX・SEC・LM・FRP・SXJ・SCN・SCL材質本体:ポリエステル、底部:PVC寸法(mm)700×230色イエロー
  • 脚立用脚カバー きゃたシュー ピカコーポレイション

    脚立用脚カバー きゃたシュー

    ピカコーポレイション(7件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
    用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。材質本体:ポリエステル、底部:PVC
  • ランドリーウォールキャビネット 間口750mm タカラスタンダード

    ランドリーウォールキャビネット 間口750mm

    タカラスタンダード
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    20日以内出荷
    洗濯機上部のスペースを収納空間に。ハンガーパイプ付きなので、タオルを掛けたり、洋服を掛けることもできます。上へ開くスイングアップ式の扉。狭い洗面所でも邪魔になりにくく、便利です。
    幅(mm)750高さ(mm)450奥行(mm)325
  • アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 右片袖 中央引出し付(A3対応) コンセント対応タイプ パネル脚

    オカムラ(岡村製作所)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • Canvas X J Windows 日本ポラデジタル

    Canvas X J Windows

    日本ポラデジタル
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    当日出荷
    テクニカルイラストレーション、画像編集、ページレイアウト、プレゼンテーションをひとつのインターフェースに統合したグラフィックソフトウェアです。イラスト、イメージ、テキスト、データ、工業図面などの様々なコンテンツを自由に配置しドキュメントを作成するなど、幅広い場面で快適な作業環境を提案します。
    対応OSWindows
  • 脚立オプション きゃたパッド ピカコーポレイション

    脚立オプション きゃたパッド

    ピカコーポレイション
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    脚立が転倒・接触した時の衝撃を吸収し、フローリングやクロスなどへのダメージを軽減します。
    適合JOB・NDA・PRO・MCX・FRP・LM・SXJ・SCN・SCL材質ナイロン・ポリウレタン色イエロー
  • B/S XJR1300 SIL OVER RACING

    B/S XJR1300 SIL

    OVER RACING
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    5日以内出荷
  • B/S XJR1300 BLK OVER RACING

    B/S XJR1300 BLK

    OVER RACING
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    5日以内出荷