ハンギングパラソル 3m パラソルベース

ハンギングパラソル 3m パラソルベース - SISハンギングパラソル 3m パラソルベース - SISハンギングパラソル 3m パラソルベース - SISハンギングパラソル 3m パラソルベース - SISハンギングパラソル 3m パラソルベース - SISハンギングパラソル 3m パラソルベース - SISハンギングパラソル 3m パラソルベース - SISハンギングパラソル 3m パラソルベース - SIS

直径300cmの大きなガーデンパラソルです。
このハンギングパラソルはサイドに支柱がくるので居住性を損なうことはありません。
昼間は気持ちいい日陰を作ってくれますので、直射日光を気にせずに思う存分アウトドアを楽しめます♪
開閉はシンプル!ポール部分についているハンドルを回すだけで、スルスルスルと簡単に全開します。
女性の方でも、軽々操作していただけます。
届いてすぐ使えるパラソルベースセットも登場!
最大65kgの重しでパラソルをしっかりと安定して立たせることができます。
安定感抜群&持ち運びしやすい&水の出し入れがしやすい、
便利なハンギングパラソル専用ベースです。

質量(kg)
【パラソル】13
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※風の強い場所でのご使用や傾斜がある場所への設置は危険ですのでしないでください。
※設置場所の環境をご確認の上、アンカーボルト等で固定して頂くか、重りで固定してご使用下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
色
セット内容
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
色
寸法(縦×横×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SISXJS-8-BR 8010598180105981SISXJS-8-BR1個パラソル、クロスベースブラウン【パラソル】300×300×240
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SISXJS-8-RY+SISXJSDZ-BK 8010600880106008SISXJS-8-RY+SISXJSDZ-BK1セットパラソル、クロスベース、パラソルベースグレー【パラソル】300×300×240、【ベース】56×80×16
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SISXJS-8-RY 8010601780106017SISXJS-8-RY1個パラソル、クロスベースグレー【パラソル】300×300×240
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
SISXJS-8-BR+SISXJSDZ-BK 8010602680106026SISXJS-8-BR+SISXJSDZ-BK1セットパラソル、クロスベース、パラソルベースブラウン【パラソル】300×300×240、【ベース】56×80×16
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80105990SISXJS-8-BG+SISXJSDZ-BK1セットパラソル、クロスベース、パラソルベースベージュ【パラソル】300×300×240、【ベース】56×80×16
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80105999SISXJS-8-BG1個パラソル、クロスベースベージュ【パラソル】300×300×240
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする