カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- メカニカル部品(2)
- 自転車部品(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「synca」の検索結果

Synca リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Synca リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から62日以内出荷※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
Synca フロアスタンド 5500TYPE
ENDO(遠藤照明)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷から5日以内出荷Synca 無線調光 フロアスタンド。明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト。電気工事不要なので、手軽に導入できます。タスク&アンビエント。上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。グレアカットパネル。プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現。幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ質量(kg)17.5材質(本体)アルミタイプ5500タイプ消費電力(W)57.4電源内蔵タイプ定格電圧(V)100色温度(K)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)95.8光束(Lm)5500LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付)配光タイプ上下配光LED交換不可
Synca フロアスタンド リニア32
ENDO(遠藤照明)1台取扱い終了Synca 無線調光 フロアスタンド リニア32。オフィスやテレワークに最適。スリムなスタンドライト。光源にリニア32ユニットを採用し、スリムなシルエットを実現したフロアスタンド。デスクワークに必要な明るさを補い、Syncaの光でお好みに合わせて調光調色コントロールが可能です。付属品コード・コンセントプラグ仕様LEDユニット別売材質(本体)アルミ消費電力(W)12.2スイッチON/NFFスイッチ付定格電圧(V)100LED寿命(時間)40000
Synca ベースダウンライト 5500TYPE
ENDO(遠藤照明)1台取扱い終了仕様断熱施工:不可【演色性(Ra)】92材質コーン:アルミ(白艶消)タイプ5500タイプ電圧(V)(対応)100~242消費電力(W)74.3角度(°)(グレアカットオフアングル)15色温度(K)(調色)12000~1800エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)62(ビーム角87)超広角配光調光方式Fit/Fit Plus無線調光埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)5254枠アルミダイキャスト(白艶消)器具相当水銀ランプ250WLED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
施設照明 デザインベースライト リニア70
ENDO(遠藤照明)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷Synca 無線調光 デザインベースライト。シームレスな光のラインを生み出すユニット構造。端部・側面まで発行するユニットを連結することで、空間と一体になるシームレスな光を実現します。さらにだ脱着・交換が可能なユニット構造が、安心のメンテナンス性を発揮します。仕様ユニット:別売L600タイプ電圧(V)(対応)100~242本体アルミ(白)光源寿命(LED)40000時間連結連結端用エコロジー商品省エネ
SYNC CORE
CATEYE(キャットアイ)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応した約500ルーメンの小型軽量ハイパワー充電式ライト インジケーターでCatEyeSYNCでペアリングされた他のライトの接続状態およびバッテリー残量の確認が可能 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーコンスタントモード搭載 ハイ(500ルーメン)、ミドル(150ルーメン)、ロー(100ルーメン)、デイタイムハイパーコンスタント(500/100ルーメン)、点滅(100ルーメン)の5モード 横からの被視認性を高めたデザイン モードメモリ機能により消灯時のモードで点灯開始 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 手早く確実に固定できるフレックスタイトブラケット付属 オプションのヘルメット用ブラケットやセンターフォークブラケットなどにも対応 使用時間:約2時間(ハイ)、約9時間(ミドル)、約15時間(ロー)、約18時間(デイタイムハイパーコンスタント)、約130時間(点滅) 充電時間:約3~6時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅付属品MicroUSBケーブル、フレックスタイト(H-34N)仕様【スペアパーツ】H-34Nフレックスタイト(5338827N)・USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】OF-200アウトフロントブラケット2(1604110)・ヘルメット用ブラケット(ヘッドライト用)(5341831N)・CFB-100センターフォークブラケット(5342440)・H-34N用ブラケットダイヤル(5343510)・ブラケットスペーサー(5445330)寸法(mm)93.5×33.5×41.5質量(g)94(本体、充電池のみ)明るさ約5000cd(約500lm)
マルチプロトコルアナライザー
ラインアイ¥189,800税込¥208,7801個当日出荷オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPIまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度1Mbps。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
LEDZ LAMP Disk75
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷から92日以内出荷長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
SYNC KINETIC
CATEYE(キャットアイ)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ライト同士がつながり連動するシステム「CatEyeSYNC」に対応し、かつキネティックモードを搭載した高輝度セーフティライト キネティックモードは内蔵の加速度センサーにより、自転車の減速を感知するとハイモードで自動点灯して後方へアピール CatEyeSYNC対応セーフティライトを2つ以上接続すると点灯モードの連動が可能、点滅のタイミングも同期して、昼夜を問わず自分の存在をアピール 日中でも自分の存在をアピールするデイタイムハイパーフラッシュモード チームでの練習など、後ろのライダーの目に優しいグループライドモード 遠くからの被視認性を高める集光レンズと周囲に存在をアピールするワイド配光のレンズを両立 電池残量が少なくなると消費電力の少ない点滅モードに自動で切り替わるバッテリーオートセーブ機能付き 付属のMicroUSBケーブルで手軽に充電 使用時間:約1.5時間(ハイ)、約15時間(ロー)、約50時間(点滅)、約20時間(ラピッド)、約15時間(グループライド)、約30時間(デイタイムハイパーフラッシュ) ※1時間に約60回キネティックモードが働いた場合の使用時間:約1.4時間(ハイ)、約6時間(ロー)、約7時間(点滅)、約6時間(ラピッド)、約6時間(グループライド)、約7時間(デイタイムハイパーフラッシュ) 充電時間:約2.5時間 「CatEyeSYNC」(スマートフォンアプリ) CatEyeSYNC対応ライトのペアリング(最大7台まで) SYNCCOREの点灯モード選択 セーフティライトのモード連動の設定 セーフティライトのキネティックモード連動の設定(※SYNCKINETIC接続時) CatEyeSYNC対応ライトのON/OFF CatEyeSYNC対応ライトの電池残量確認 「探す」を押すと選択中のライトが数秒間点滅付属品MicroUSBケーブル仕様【スペアパーツ】USBケーブル(MicroUSB)(5342730)、【オプションパーツ】TL-NW100K用ラバーバンド(5443510)寸法(mm)74.5×26×28質量(g)43(本体、充電池のみ)バンド径(mm)Φ26~32
ロジクール Scribe
ロジクール¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷参加者全員にホワイトボードを共有 ロジクール ScribeはAI搭載のホワイトボードカメラであり、ビデオ会議で簡単にホワイトボードを共有可能です。Microsoft Teams(R) Rooms、Zoom RoomsTMなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。 認定 & 互換性、ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms on Windows(R)およびZoom Roomsと連携します。 SB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。 カメラ、出力解像度: 1080p @ 15 fps、内蔵AI: AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト。 共有ボタン、電源: CR2032バッテリー × 2、裏面接着式の取り付け、共有ボタンのサポートは、ビデオ会議のサービスプロバイダーによって異なる場合があります。 インターフェース、カメラ: カテゴリー ケーブル ポート、共有ボタン: Bluetooth(R) Low Energy 海外対応アダプターセット付属 セキュリティ、全内部ストレージ暗号化: USBポート デバイス管理、ロジクールSync 顧客が供給するケーブル、ケーブルタイプ:Cat5e以上[合計35メートルまで]付属品Cat5eケーブル(5m)×2質量(kg)カメラ: 1.1色ホワイト質量(g)共有ボタン: 108電源100~240Vの電源(自動切り替え)ケーブル長(m)5寸法(Φ×高さH)(mm)共有ボタン: 71.8×12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:149×119×573、電源インジェクター91×60.2×36.3、ドングルトランシーバー: 22.5×31×3.7寸法(m)ホワイトボード最大:高さ1.2×幅1.8ケーブル長(mm)ドングルトランシーバー:500保管温度(℃)-40~70作動温度(℃)0~40ケーブルタイプCat5e SF/UTP AWG26以上湿度(%)10-95
darkFlash ATX3.1規格対応 80Plus BRONZE認証取得 850W PC電源 VMT850
DARKFLASH¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷ATX3.1規格に対応し、12V2-6(最大600W)端子を搭載した、80PLUS BRONZE認証を受けた850W電源です。 コンセントからのAC(交流)をPC内部で使用するDC(直流)に高い効率で変換する、APFC(アクティブPFC)回路を採用。 80Plus GoldやTitanium規格でも採用される、直流電圧を効率的に変圧するLLC(共振コンバータ)によるソフトスイッチングと、抵抗値が極めて低いMOSFETを採用したSR(Synchronous Rectification、同期整流)により+12Vラインの効率を大きく高めています。 USBなどで高消費電力化が進む+5/+3.3Vへの供給も、高効率なDC to DC変換により、安定したUSBへの出力を担保しています。 製品保証は御購入日より5年間です。
マルチプロトコルアナライザー
ラインアイ¥269,800税込¥296,7801個5日以内出荷オンラインモニター、シミュレーション、ビットエラーレイトテストが可能なプロトコルアナライザー。タッチパネル付きカラー液晶を搭載。付属キャリングバッグで持ち運べ、パソコンなどを使わず、これ1台で通信の計測テストが可能。RS-232C、RS-422/485、TTL(1.8V~5V信号)の通信計測ポートを標準装備。ASYNC(UART)、HDLC、I2C、SPI、Modbusまでマルチプロトコルに対応。車載通信CAN、LINやレガシー通信X.20/21、RS-449、V.35などにもオプションの追加で対応可能。対応通信速度2Mbps。複雑な通信シーケンスを実行できるPROGRAMモード装備。モニターした通信を再現できるBUFFERモード装備。100Mバイトのバッファメモリーを内蔵。通信ログをSDHCカードやUSBメモリーに連続自動保存できるオートセーブ機能(最大32GB)。分解能50nSのロジアナ機能やRS-232C/TTLの信号振幅レベル測定機能。パソコン連携・Wi-Fi接続リモートコントロール対応。別売アナログポッドの追加でアナログロガーにもなる。
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed Clock。They have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
ローラーベアリング 内径110mm レース幅38mm
SKF(日本エスケイエフ)¥213,980税込¥235,3781個7日以内出荷。SKF Cylindrical Roller Bearing, 110 mm ID, 200 mm OD - NU 222 ECM/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is a smart choice for applications that need to accommodate heavy radial loads at high speeds。Its designed with open flanges, so it can transmit axial loads to some extent。This means it can handle accidental shaft displacements and misalignments。The bearings advanced surface profile design maximises efficiency by lowering friction and preventing heat damage and expansion。The logarithmic profile also reduces stress around the bearing edges stress, providing a long service life. High load capacity with high speed tolerance thanks to cylindrical roller bearing set-up Tapered bore support thrust and radial loads at the same time Compact size with a race width of 38 mm Application Information Engine rocker arms Gearboxes and transmission systems Construction equipmentSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 110 mm、外径 200 mm です。 What type of cage does this bearing use ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis bearing has a brass cage with a maximum operating temperature of +250℃, so it can tolerate a high amount of friction heat。Brass also resists corrosion, so its safe for use with most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases, and can be cleaned using organic solvents。How do I mount this cylindrical roller bearing You can install this cylindrical bearing using the hot-mounting method.仕様●内径:110mm●外径:200mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:38mm●静定格荷重:365kN●ケージ材質:真鍮●行数:1●動定格荷重:335kN●コード番号:209-2057アズワン品番65-7958-12
ボールベアリング240mm320mm 深溝61948 MA
SKF(日本エスケイエフ)¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷。SKF Ball Bearing, 240 mm ID, 320 mm OD - 61948 MA This deep-groove ball bearing from SKF carries axial loads in both directions, as well as radial loads。Its robust build makes it a good choice for demanding high-speed applications。High-precision balls and specially-designed raceways make for extremely quiet operation。This optimised design also contributes to a long service life, even in contaminated environments。Its heat-stabilised up to at least +120℃, so it can function even in challenging environments. Extremely high running accuracy Low vibration, which reduces operating noise High resistance to wear for improved longevity Can accommodate slight misalignment without performance being affected Reduced friction leads to lower operating temperatures for improved efficiency Application Information Agricultural equipment Food and beverage industries Transportation Wind energySKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 240 mm、外径 320 mm となっています。 What materials are this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF single-row ball bearing is made from stainless steel for reliable strength and high resistance to corrosion。Its cage is made from machined brass, which is unaffected by most common bearing lubricants, including synthetic oils and greases。As a result, the bearing is well-suited to harsh and dirty industrial applications.仕様●内径:240mm●外径:320mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:38mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:200000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:159000N●コード番号:207-7069アズワン品番65-7934-76
可変速ドライブ ATV320 380 → 500 V ac 4 kW Altivar Machine ATV320 イーサネット
シュナイダーエレクトリック¥309,800税込¥340,7801個7日以内出荷Altivar ATV320 シリーズ Altivar Machine ATV320可変速ドライブは、シンプルながら各所が強化されています。これらは、OEM メーカー向けに設計されており、0.18 → 15 kW の三相同期及び非同期モータのシンプルかつ Advanced な要件に適合します。 このタイプの VFD は、各種用途で機械の実効性を向上させるのに最適なソリューションです。 特長と利点: オープンループモータ制御によるオートメーション機能の強化と非同期及び同期モータの単純さの組み合わせ。これは、始動 / 停止用途向けの低速動的精度にも適用されます。 EtherNet/IP - Modbus TCP、Profinet EtherCAT、Profibus、CANopen、DeviceNet などの Advanced Connectivity 機械に専門性や柔軟性をもたらす ATVLogic などの機能を搭載 Altivar Machine ATV320 可変速ドライブは、前モデルの堅牢性と信頼性の伝統を継承 特に生産変更時に機械の動作時間を最大化するために、安全診断と安全動作、システム統合、及びネットワーク構成をタイムリーに実現できます。 ATV320 は、複数の機械レイアウトに対応し、キャビネットや機械フレームなどの場所の内側に設置できるコスト効果が高く簡単な設備として設計 これらの VFD は、堅牢で強度と信頼性に優れ、IEC60721-3-3 クラス 3C3 コーティングを施された基板と可変周波数ドライブを備え、過酷な環境での機械の可用性を拡大 このシリーズには、機械に応じたさまざまな取り付けオプション(垂直、水平、ドライブを横向きに取り付ける場合は制御モジュールをオフセットするオプションを使用、横並び) 追加安全トルクオフ、機械の認定と機械指令 2006/42/EC への準拠を単純化する完全安全監視の 4 つの機能を備えた、総合的な組み込み安全アカウントです。 カセット形式で簡単に取り付け可能な通信カード 可変周波数ドライブは通常どこにありますか ATV320 シリーズはシンプルな機械要件にも Advanced の機械要件にも対応 機械設備にも電気設備にも使用可能 原材料処理 - 小型コンベア 包装 - 小型ラベル貼り機、小型袋詰め機 ファン付き機械のある機械のある機械 - 空気又は煙の排出、プラスチックフィルム製造機械、オーブン、ボイラーなど アクセスバリアの処理、広告板の回転など、シンプルな消費者向け機械 医療用ベッドやランニングマシンなどの健康業界 食品及び飲料産業の製粉機、こね混ぜ機、ミキサーなどでも活躍 商品や材料の吊り上げ移動を必要とする企業にも優れたソリューションとなるインバータドライブです。 ATV320 シリーズ VFD のメンテナンス方法 Altivar 12に予防保守は一切必要ありませんが、性能を最適化するため、いくつかの定期チェックを実施することをお勧めします。 すべての接続の状態と締め付け具合。 ユニット周囲の温度が許容可能なレベルに保たれ、換気が効果的であることを確認します。ファンの平均サービス寿命は10年もあります。 目に見えるほこりがないことを確認します。 ファンが常に適切に動作しており、カバーに物理的な損傷がないことを確認してください。 ATV320U40N4W Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drive Inverter Drive with Vario IP66。ATV320。Asynchronous motors, Synchronous motors。Complex machine application。Without Vario。Enclosed control block Integrated EMC filter Class C2。Product does Not have a built-in fan。380 to 500 V Rated supply voltage。5 hp Motor (heavy duty)。Line current 10.6 A 500 V, 13.7 A 380 V。52 dB Noise level to 86/188/EEC。Relay output (R1, R2), 5 mA at 24 V DC minimum switching current。Machinery applications.仕様●許容入力:4 kW●相数:3●電源電圧:380 → 500 V ac●許容電流値:10.6 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:Altivar Machine ATV320●シリーズ:ATV320●IP保護等級:IP66●フィールドバス通信タイプ:CANopen、Modbus●STO:あり●フィルタを含む:あり●機能:モータ制御, 開ループ速度制御●コード番号:186-0908アズワン品番65-7326-58
Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0
SPARKFUN¥3,698税込¥4,0681個33日以内出荷。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mWアズワン品番67-0427-08
B6 Auxiliary LED Licence Plate Brake Light
DENALI¥15,980税込¥17,5781個62日以内出荷DENDNL.B6.10000補助ブレーキライト。 ハウジングから最大限の光を作り出すことを目的として設計されました。 この6つの1.0ワットLEDは、とても取り付けが簡単です。 視界性が優れ、アクシデントの抑止に寄与します。 シンプルな2線式ブレーキ回路を備えたB6は、別売プラグアンドプレイインストールCANsmartTMコントローラーに追加するのに最適なブレーキライトです。 CANsmartTMコントローラーが利用できない場合でも、B6を取り付けて非常に明るい補助ブレーキライトを追加できます。 SixextremelybrightLEDs Low6wattpowerconsumption Lowprofiledesign Easytowiretoexistingbrakelight&worksinsync CompatiblewithDENALICANsmartControllerセット内容【1PCS】DENALIB6LEDbrakelight、M6Mountinghardware、DrillBit、(2)Posi-TapConnectors