カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • プラグジョイントコネクタ(5)
  • 切削工具(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-3025」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル T-3025 サトーパーツ

    ターミナル T-3025

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合規格RoHS対応定格電圧(V)AC125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
  • ターミナル ロングタイプ サトーパーツ

    ターミナル ロングタイプ

    サトーパーツ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ターミナル ロングタイプ
    用途T-3025が10mm伸びたターミナルです。バナナプラグの挿入時、充電部の露出が無い為、感電防止になります。定格125V-10A耐電圧AC1000V (1分間)材質(絶縁体)ナイロン6取付板厚(mm)7.0(MAX)ナット二面幅(mm)10ナット【締付けトルク】0.6N・m以下パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形

    IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。
  • トルクスビット A4 ベッセル

    トルクスビット A4

    ベッセル(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    トルクス(R)ねじ専用ショートビットです。
    全長(mm)25.4溝長(mm)8先端形状トルクス呼称A4差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 超硬ツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    超硬ツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質の超硬合金ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基盤の穴あけに材質超硬合金軸径(Φmm)3.175
  • Tスロットボルト ナベヤ

    Tスロットボルト

    ナベヤ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • マニホールドブロック ダイキン工業

    マニホールドブロック

    ダイキン工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
    仕様マニホールドブロック最高使用圧力(MPa)25
  • 鋼製長尺足場板 アルインコ

    鋼製長尺足場板

    アルインコ(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    翌日出荷
    メンテナンスフリーで長寿命を実現。 本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上。業界最高クラス。 リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。 やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上。
    材質高張力鋼板 Z22高さ(mm)40許容荷重(kN)1.47
  • ロングシャンクトルクスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ロングシャンクトルクスドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    寸法l(mm)250商品構成単品
  • ロイヤルストーン 東リ

    ロイヤルストーン

    東リ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(14枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    色柄・サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
    材質表層透明ビニル層(0.3mm)品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
  • マニホールドブロック ダイキン工業

    マニホールドブロック

    ダイキン工業
    52,980税込58,278
    1個
    翌々日出荷
    電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
    仕様マニホールドブロックトラスコ品番364-8460幅(mm)180質量(kg)6高さ(mm)72奥行(mm)68管接続口径1/4ねじの種類Rc連数3
  • 円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
    タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属
  • メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ クリーンテック

    メルトブローアブソリュートデプスフィルター PP製 CST-250Aシリーズ

    クリーンテック
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    アブソリュート(絶対濾過精度)の密度勾配を有したデプスフィルターで指定孔径≧99%の除去効率です。オールPP製のため耐薬性に優れています。センターコアがあるため、機械的強度に優れてます。密度勾配を有している為、高流量・低圧損・ロングライフを実現しています。メディア部繊維が熱溶着されている為、繊維の離脱がありません。
    材質PP全長(mm)250寸法(Φmm)内径/28、外径/63最高使用温度(℃)60
  • 鋼製長尺足場板 アルインコ

    鋼製長尺足場板

    アルインコ
    6,698税込7,368
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。
    厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
  • フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属
  • ガレア GF2T MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ガレア GF2T

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • (FT30-)ドライブ シャフト(R) MAZDA(マツダ)

    (FT30-)ドライブ シャフト(R)

    MAZDA(マツダ)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
  • 通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    通り穴・底付き穴共用ターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます。
    用途貫通穴・底付き穴共用のCNC自動旋盤用ショートリーマです。材質ハイスねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
  • 止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク) 日研工作所

    止まり穴用右リードターニングスキルリーマ(ショートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    形はコンパクト、しかし素早くて強い!狭いフトコロで確実にワークを捉え、切粉が底に溜まらずスムーズに排出します。
    用途完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。右リードでしかもリーマの特性を活かして製作していますので、深穴の止り穴にうってつけです。材質ハイスねじれ角右ネジレ30食付長さl(mm)0.6
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法3~3.999)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
  • マルチボアツーリングシステム NTツール

    マルチボアツーリングシステム

    NTツール
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ジョリパットフレッシュ AICA(アイカ工業)

    ジョリパットフレッシュ

    AICA(アイカ工業)
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。
    塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
  • ドレンパイプ用T型チーズ 因幡電工

    ドレンパイプ用T型チーズ

    因幡電工(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    ネオドレンパイプを分岐または合流させるときに使う継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • マルチボアツーリングシステム関連 NTツール

    マルチボアツーリングシステム関連

    NTツール
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    マルチボアシステムのベースシャンク
  • Pasidal Thunderbolt3-AOC Pasidal

    Pasidal Thunderbolt3-AOC

    Pasidal
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    用途昨今の技術向上により取り扱うデータは肥大し続けています。 映像編集の現場から3Dグラフィック開発、研究所や大学研究室などが扱う膨大なデータは最大40Gbps データ通信が可能な ThunderboltTM3 で高速転送。 ThunderboltTM3 オプティカルケーブルはすべてのプロフェッショナルのための最適なデータ転送環境を提供します。セット内容ケーブル本体、製品保証書、製品説明書ブラックコネクタ形状Thunderbolt 3(オス) - Thunderbolt 3(オス)変換タイプオス - オスコネクタ1Thunderbolt 3コネクタ2Thunderbolt 3
  • オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業

    オイレス #501ガイドユニットBTタイプ

    オイレス工業
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • AHT アンギュラヘッド 日研工作所

    AHT アンギュラヘッド

    日研工作所
    489,800税込538,780
    1本(1本)
    翌々日出荷
  • GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル

    住友電工ハードメタル
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
  • CoroCut(R)3 倣い加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R)3 倣い加工用チップ

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途仕上げ材質1125被削材PMN勝手なしコーティングTIALN刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3
  • ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)

    ルーチ・リミット フレックス

    Luci(ルーチ)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(g)67/1012mm
  • CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ サンドビック

    CoroCut(R) 3 溝入れ加工用チップ

    サンドビック
    71,980税込79,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    用途仕上げ被削材PMN勝手なしコーティングTIALN刃幅公差(mm)-0.02~0.02切刃数3
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    10,980税込12,078
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ルノー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカールノー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNT(パイプ・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    64,980税込71,478
    1本
    13日以内出荷から32日以内出荷
    ・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNT
  • ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式基本形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形/ポート位置横) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSM-30(基本形/ポート位置横)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPM-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    37,980税込41,778
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式基本形
  • ミニ高圧油圧シリンダSW-30(基本形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSW-30(基本形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    18,980税込20,878
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/スイッチ有無選択可。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式基本形
  • シート・ボード型緩衝材 アローエコカット品 ホワイトバリーン

    シート・ボード型緩衝材 アローエコカット品

    ホワイトバリーン
    10,980税込12,078
    1式(100枚)
    15日以内出荷
    柔らかい板状の緩衝材板状緩衝材、アローエコを使いやすいサイズにカットしたものです。 アローエコは、印刷工程から出る上質な紙などの裁断クズ(古紙・損紙)を再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させた緩衝・断熱材です。 ・希望のサイズに合わせて、容易に切断可能 ・軽量で紙特有の柔らかさ ・可燃ごみとして処分可能(各自治体で処理方法が異なる場合があります) ・日本国内で製造 ・RoHs規制・ELV規制適合
    用途工業用品、ワレモノなど輸送物の緩衝材として 農産物、水産物、冷凍食品の緩衝材・断熱材として 段ボール等の中敷きとしてRoHS指令(10物質対応)対応