サトーパーツ
ターミナル
ターミナル 測定端子 ツマミ取り外し不可 バナナジャック ジョンソンターミナル パネル取り付け
定格
125V-10A
材質(絶縁体)
ナイロン6
取付板厚(mm)
7.0 MAX
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6以下
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
AC1000 (1分間)
内容量
1個
注意
※1ツマミ取り外し : 不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04916446
T-3025-Y
Y (黄)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
04916988
T-45-R
GY (グレー)
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表