カテゴリ
- 農業機械(33)
- 自動車補修部品(14)
- 自動車純正部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- トラック用品・パーツ(5)
- 切削工具(4)
- 自転車部品(4)
- 日用品(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- SMC(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- STANLEY(スタンレー電気)(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- ホンダ(3)
- KEMET(3)
- ひめじや(3)
- 北川鉄工所(2)
- シャープ(2)
- 富士電機(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- 河村電器産業(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- DixnaCross(ディズナクロス)(2)
- エスコ(1)
- ゼブラ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「t10×43」の検索結果

ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
ルーム・マップランプ用電球(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷用途ルーム・マップランプタイプシングル球色クリア定格電圧(V)12![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184978-150908-02.jpg)
インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]
POLARG(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他口金SV8.5/8発光色クリアー定格12V 5W形状T10×37
ルームランプ、マップランプ用電球 24V
STANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷タイプシングル球色クリア定格電圧(V)24
ルーム・フラッシャーランプ 24V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷用途ルーム、マップランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24口金S8.5/8.5
RL-02 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 36
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×36
12LEDランプ T10×31
(182件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2個)当日出荷T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)21×31色ホワイトタイプT10×31定格電力(W)1.0定格電圧(V)12消費電流(mA)80色温度(K)6000~6500LED使用数(個)12口金その他全光束(Lm)約110販売区分業務用
ハロゲンバルブ H1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
車種別LEDルームランプSET
DELTA(デルタ)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット(3個)ほか当日出荷から4日以内出荷車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。色ホワイト定格電圧(V)12
ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付
(279件のレビュー)¥399~税込¥439~1箱(10個)当日出荷日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球)
M&H(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。電圧(V)6電力(W)18色クリア口金S8.5/8.5
RL-01 LEDハイパワーワイドアングルルーム球 3D 31
JET INOUE(ジェットイノウエ)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。色ホワイト消費電流(mA)DC24V 約60mA(約1.4W)サイズ(mm)Φ10.5×31
ハロゲンランプ H1 12V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
ハロゲンバルブ H7 12V
(28件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH7定格電圧(V)12定格電力(W)55口金Px26dガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1500±10%販売区分業務用
キャリパーステー受け(R/Lセット)
J-TRIP¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷ユニバーサルフォークスタンド用のアタッチメントです。 ラジアルマウントブレーキキャリパーステーの底面で支えます。 「以下の条件に合う車両に適合します。 1.フロントブレーキがWディスクであること 2.ラジアルマウントキャリパーであること 3.キャリパーステーとディスクの隙間が10mm以上あること 4.ABSセンサーや配線がステー下に存在しないこと 長期保管・タイヤ交換・洗車等に威力を発揮します。
交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(10個)当日出荷Made in Japanの高品質商品です。用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18色クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
ピンゲージ(±0.3μ/L=30)
アイゼン¥8,998~税込¥9,898~1本ほか当日出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷価格と性能を両立した300万画素USBカメラのセットです。 フレキシブルアームのスポット照明付き。 レンズはシンプルな構造で、エクステンションリングの組み合わせによって拡大倍率を調整可能です。 机などにクランプで取り付ける頑丈なロングアームにより、作業スペースを確保したまま使用時には引き出し、使用後は端へ避けるといった使い方が可能です。タイプロングアーム(クランプ)倍率9.4/19/46/93/120作動距離(mm)330/175/85/55/45有効視野(mm)59×44~4.6×3.4
ウォールラック WLRDT
河村電器産業¥75,980税込¥83,5781個5日以内出荷「オープン」それとも「クローズ」壁固定専用ラックは選べる2WAY構造仕様クローズ付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書幅(mm)572.5色本体・ドア・サイドパネル・上下面カバー:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル:ブラック(N-1)寸法X(mm)430(アンカーボルト取付ピッチ)板厚(mm)本体:1.2、ドア・サイドパネル・上下面カバー:1、マウントアングル:2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用壁掛露出型収納機器EIA規格19インチユニット
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-43,T520X337M010ATE025
KEMET¥329,800税込¥362,7801セット(500個)7日以内出荷T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T530,330μF,10V dc,7343-43,T530X337M010ATE004
KEMET¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 4mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
カセットスプロケット ECSLG40010143 10S 11-43T
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個8日以内出荷用途CASSETTE SPROCKET, CS-LG400-10, CUES, 10-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T,IND.PACK
KEMET ポリマーコンデンサ,T530,470μF,6.3V dc,7343-43,T530X477M006ATE010
KEMET¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 10mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃RoHS指令(10物質対応)対応







![インポートカーバルブ 12V 5W [クリア] POLARG](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19184978-150908-02.jpg)




![LED T10 42mm SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45840184-190718-02.jpg)