カテゴリ
- 切削工具(1,859)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,737)
- 制御機器(1,507)
- バイク純正部品(1,347)
- メカニカル部品(1,179)
- バイク部品(1,139)
- パソコン/周辺機器(1,102)
- 物流用品(879)
- 農業機械(742)
- 機構部品(696)
- オフィス家具(596)
- 作業工具(586)
- ねじ・ボルト・釘(558)
- 配管・水廻り設備部材(534)
- 自動車純正部品(378)
- 科学研究・開発用品(341)
- 電気材料(298)
- 建築金物(233)
- 測定用品(231)
- トラック用品・パーツ(188)
- 空調・照明・電設資材(183)
- 自動車補修部品(180)
- 油圧機器・油圧ホース(180)
- 建材・エクステリア(167)
- トラック純正部品(167)
- FA担当者のオススメ新商品(149)
- 自転車部品(131)
- 学童・教育用品(124)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(122)
- 研磨材(104)
- 事務用品(104)
- 保管用品(85)
- 塗装・養生・内装用品(82)
- 医療(81)
- 電動工具(77)
- 梱包用品(71)
- 店舗什器・備品(71)
- 溶接用品(66)
- 作業服(66)
- 厨房用品(65)
- 卓上消耗品(61)
- 安全標識(59)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
- カー用品(41)
- 清掃用品(40)
- バッテリー・電装(39)
- フォークリフト・産機・建機用品(37)
- 家電(36)
- 農業・園芸資材(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(28)
- 安全用品(27)
- 防犯用品(24)
- 塗料(22)
- 整備工具・収納(22)
- 介護用品(20)
- ポンプ・送風機・電熱機器(19)
- クリーンルーム用品(18)
- 住設機器(18)
- 防災用品(17)
- 安全保護具(17)
- タイヤ・足回り(15)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 空圧工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- テープ(12)
- ガレージ機器・整備設備(11)
- 縫製用品(11)
- 日用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- 手袋(8)
- トラック輸送・安全用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- ヘルスケア(7)
- 測定関連サービス(6)
- 農具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 洗車・清掃(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- エンジン工具(4)
- 救急・衛生(3)
- 完成車(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- マスク(2)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- ホンダ(1,254)
- SMC(1,134)
- メディアカバーマーケット(908)
- BIGM(丸山製作所)(669)
- 大阪魂(448)
- イスカル(313)
- エスコ(290)
- マキテック(268)
- イトーキ(250)
- MAD MAX(マッドマックス)(224)
- TRUSCO(220)
- モートーン(202)
- TAKEGAWA(武川)(191)
- 東海キャスター(186)
- タンガロイ(174)
- Kawasaki(171)
- KITO(キトー)(166)
- コガネイ(166)
- 三菱ふそう(154)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「t12」の検索結果

こて先 T12-1402 スパチュラ 15.7
HAKKO(白光)¥49,980税込¥54,9781セット(10個)当日出荷型スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
Aterm WX11000T12
NECプラットフォームズ¥44,980税込¥49,4781個当日出荷Wi-Fiホームルータ 12ストリーム。新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載。Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大4804Mbps、5GHz帯 最大4804Mbps、2.4GHz帯 最大1147Mbps(理論値)。10Gbps WAN/LANポート搭載。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。規格IEEE802.11ax伝送速度(Mbps)(6GHz帯)最大4804、(5GHz帯)最大4804、(2.4GHz帯)最大1147(理論値)周波数(GHz)2.4/5/6
Aterm 19000T12BE
NEC¥69,980税込¥76,9781台欠品中仕様●ADSL・CATVモデム機能:なし●LANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1、1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●WANインターフェース:10GBASE-T/5GBBASE/2.5GBASE/1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●スループット:10570Mbps●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(D):252mm●本体サイズ(H):249mm●本体サイズ(W):86mm●環境自己主張マーク:あり●通信プロトコル:TCP/IP●通信速度(その他サポート):理論値11529Mbps(無線)●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続される端末設備●電波法:適合●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム、(6GHz帯小電力データ通信システム)付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書本体質量(g)1100最大消費電力(W)43セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA3-SAE(AES),WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)RoHS指令(10物質対応)対応
こて先 T12-1401 スパチュラ 10.4
HAKKO(白光)¥69,980税込¥76,9781セット(10個)5日以内出荷型スパチュラ型仕様SMDタイプその他ハッコー912でT12こて先をご使用の際は、ロングニップルを必ず装着して下さい。適合機種ハッコーFM-2025(ステーション:FX-951、FX-952)ハッコー912(ハッコー942)
【リサイクル】 LPB4T12(クイック式)
N-TONER¥5,898税込¥6,4881本(3000枚)翌日出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別クイック式色ブラック適合機種メーカーEPSON各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
リサイクルトナー エプソン対応 LPB4T12/LPB4T13
エネックス¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。保証期間18ヶ月
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB4T12タイプ(クイック式)
ノーブランド¥5,498税込¥6,0481本当日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合機種メーカーEPSON適合LP-S210/310/310N色ブラック種別クイック式タイプLPB4T12印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)3000サービス分類リサイクル・リビルト
LAVIE Tab T12N T1275/LAS クラウドグレー
NEC¥83,980税込¥92,3781台翌日出荷仕様●CPU詳細:MediaTek Dimensity 6400(8コア)●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き(USB共用))、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:GPS、加速度センサ、光センサ、Hallセンサ●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:12.1型●ディスプレイ詳細:12.1型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:10200mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:12GB●メモリカードスロット:あり、microSDメモリカード●外部ディスプレイ出力:USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):800万画素●本体サイズ(D):182mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):279mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX2、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペンB、専用キーボード、ACアダプタ、充電ケーブル(USBタイプC to USBタイプC)、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:13時間電源リチウムポリマーバッテリ (Li-ion Polymer 高密度) またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)530最大消費電力(W)45解像度2560 x 1600 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11 a/b/g/n/acセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応)オフィスソフトその他
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】100V用
坂口電熱¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。テクヒーターは、端末、電源コード、プラグを取り付けたPSEマーク(電気用品安全法)に適合した製品です。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグあり質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
レベラー(T12用)
大阪製罐¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷転倒防止仕様(オプション)も御座います。キャビネットの設置床面を水平に保つためにお使い下さい。トラスコ品番136-7349材質スチール製高さ(mm)39~49奥行(mm)556間口(mm)1311色(本体)若草
排気HEPAフィルター(T12/1)
ケルヒャー¥9,998税込¥10,9981パック当日出荷本体の排気口に取付けられ、より一層のゴミを取り除く効果が得られます。トラスコ品番208-2897適合機種T12/1幅(mm)80高さ(mm)50質量(g)112奥行(mm)200
LPB4T12
N-TONER¥5,898税込¥6,4881本(3000枚)7日以内出荷オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。種別リターン式色ブラック適合機種メーカーEPSON各種認証E&Qマーク
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】200V用
坂口電熱¥32,980~税込¥36,278~1本4日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。用途プロセス配管・タンク向け保温・加熱、水道管・道路・施設向け凍結防止・融雪に!テープ状で柔らかいヒーターです。交差または重ねて巻いても使用できます。厚さ(mm)発熱部:10.5電源コード(m)1プラグなし質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPCA3T12タイプ(クイック式)
ノーブランド¥5,898税込¥6,4881本翌々日出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。タイプLPCA3T12サービス分類リサイクル・リビルト
スリップオンライン チタン EC/ECE S-T12SO6-HJA
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO6-HJA。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。 トライアンフ純正サイドケースとの同時装着可。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] TIGER1200 GT 23
セキスイ テクヒーター (R)【T12シリーズ】巻物 100V/200V
坂口電熱¥479,800税込¥527,7801巻4日以内出荷テクヒーターは、PTCセラミックスの特性を利用した自己制御型ヒーターであるため、環境温度の変化に合わせて、常に一定の温度になるようにヒーター自らが調整します。そのため、必要以上の熱量がなく、エネルギー消費に無駄がありません。テクヒーターは、ヒーティングケーブル自体が自己制御型のため、温度を調節するサーモスタットを使用しなくても異常過熱や焼き切れを起こすことがありません。ヒーター同士が接触してもオーバーヒートする心配がないので、重ね巻きなどの施工も可能です。テクヒーターは高い柔軟性を持っているため、段差や複雑な配管などにも容易に施工することが可能です。厚さ(mm)発熱部:10.5質量(g/m)240許容温度(℃)間欠曝露:-30~120消費電力(W/m)(-20℃恒温槽内空気中)49/54[100V/200V]、(0℃恒温槽内空気中)43/49[100V/200V]、(20℃恒温槽内空気中)37/43[100V/200V]
スリップオンライン チタン JMCA S-T12SO5-HAPXLTJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-T12SO5-HAPXLTJPP。年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA1023109064 適合型式:2BL-PSJ1200/8BL-PSJ1200(原動機の型式:S) ※排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RS 21-23。トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TRIPLE 1200 RR 23。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:3.22。重量[キログラム]:2.57。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。仕様:JMCA。JMCA:JMCA対応。商品区分:マフラー。型式:JMCA認証型式:2BL-PSJ1200。エンジン型式:原動機の型式:S。STD 最大出力:125.8kW/10660rpm。最大出力:126.3kW/10650rpm。STD 最大トルク:121.9Nm/9150rpm。最大トルク:122.5Nm/8800rpm。自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。JMCA認証番号:JMCA1023109064仕様JMCA材質サイレンサー:チタン型式JMCA認証型式:2BL-PSJ1200質量(kg)2.57、STD:3.22色チタン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工無最大出力(kW)STD:125.8/10660rpmエンジン型式原動機の型式:S
ターミナル T-12
サトーパーツ(3件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
排気フィルター T12/1 3枚
ケルヒャー¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ホコリ等をキャッチして、排気をクリーンにするスポンジフィルターです。スポンジフィルター3個入り。数量 (個):3、色:黒、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):165 x 70 x 60。適合機種:T 12/1(販売終了品)
エクステリアポスト T12型
YKK AP(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷から14日以内出荷朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) ブロックへの壁付け施工も可能です。材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材投函タイプ前入れ前出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
T12トラックローラー
ヤンマー¥36,980税込¥40,6781個8日以内出荷メーカー第二純正品用途VIO70-2 ,VIO70-3,VIO70-3A(~#35126),VIO70-3A(#35127~),B7-3,B7-3(#31057~),B7-5,B7-5A,B7-5B(~#59537),B7-5B(#59538~),B7-6,VIO80-1,VIO80-1A ,VIO70-3A,B7-5B(~#59588),B7-5B(#59589~)に適用されるトラックローラです。(7t~)ボルトやワッシャ等を同梱しています。ゴムクローラ・鉄クローラ共用トラックローラです。タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO70-2 ,VIO70-3,VIO70-3A(~#35126),VIO70-3A(#35127~),B7-3,B7-3(#31057~),B7-5,B7-5A,B7-5B(~#59537),B7-5B(#59538~),B7-6,VIO80-1,VIO80-1A ,VIO70-3A,B7-5B(~#59588),B7-5B(#59589~)
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12A
STMicro¥67,980税込¥74,7781セット(2500個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 21.7V●最小ブレークダウン電圧 : 11.4V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 10.2V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 184A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 4.6×3.95×2.45mm●長さ : 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 21.7V, SM15T12A
STMicro¥699税込¥7691袋(5個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 10.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 461A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応![トナー LPB4T12_【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674685-250521-02.jpg)
トナー LPB4T12_【リターン式リサイクルトナー】
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥4,798税込¥5,2781個(1個)11日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合LP-S210/LP-S310/LP-S310N主な適合純正品番LPB4T12_種別リターン式色ブラック印字枚数約3000枚RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーEPSON/エプソン
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 21.7V, SM6T12CA
STMicro¥529税込¥5821袋(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 21.7V●最小ブレークダウン電圧 11.4V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 10.2V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 184A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向600 W、SM6Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
...

































![トナー LPB4T12_【リターン式リサイクルトナー】 ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19674685-250521-02.jpg)