カテゴリ

  • 作業工具(118)
  • 切削工具(101)
  • バイク部品(91)
  • メカニカル部品(86)
  • 自動車補修部品(81)
  • 制御機器(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 物流用品(62)
  • 機構部品(57)
  • 電気材料(48)
  • 配管・水廻り設備部材(46)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 事務用品(45)
  • 建築金物(36)
  • 研磨材(28)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • バイク純正部品(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 梱包用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 保管用品(11)
  • 厨房用品(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 農業機械(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • オフィス家具(8)
  • カー用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 安全標識(7)
  • 家電(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 清掃用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • テープ(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 防災用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「t12」の検索結果

関連キーワード
1,389件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • ターミナル T-12 サトーパーツ

    ターミナル T-12

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
  • エクステリアポスト T12型 YKK AP

    エクステリアポスト T12型

    YKK AP(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷から14日以内出荷
    朝刊4日分の投函が可能です。(※朝刊1日分=3L相当で計算しています。) ブロックへの壁付け施工も可能です。
    材質本体/ZAM(高耐食溶融)メッキ鋼板、上・下扉/アルミ形材投函タイプ前入れ前出し仕様ダイヤルキー付き(2桁合せタイプ)タイプ前入れ・前出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×150×390
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(229件のレビュー)
    449税込494特価
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • 国産車用オイルフィルター BOSCH(ボッシュ)

    国産車用オイルフィルター

    BOSCH(ボッシュ)(442件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    優れたろ過効果を発揮する、フィルター紙。M型に折りたたまれた広面積のフィルター紙が優れたろ過効果を実現。オイル高温時には、高効率の洗浄性を発揮します。フィルター効果を長く維持する長寿命設計です。オイルの逆流を防ぐ、アンチドレーン弁。エンジン停止時には、フィルター内のオイルが逆流するのを防ぎ、エンジンスタートと同時に潤滑を開始します。オイルの流れをより確かにする、サポートチューブ。サビにくい亜鉛メッキ鋼を使用。フィルター紙による圧縮を防ぎ、オイルの流れを維持します。さまざまなハイテクノロジーを駆使。高品質鋼を使用。油圧による変形や外的ダメージによる歪みを防ぐ耐圧ハウジングやオイルの流れをサポートするリリーフバルブなどを採用。
  • ダイヤル錠 モノタロウ

    ダイヤル錠

    モノタロウ(63件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
    ロックダイヤル式材質(本体)真鍮材質(吊)材質(本体)真鍮/(吊)鉄
  • セロテープ ニチバン

    セロテープ

    ニチバン(6件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷
    セロテープは天然素材で作られています。 長年愛されている信頼のブランドです。 静電気の発生が少なく、紙を吸い上げにくくなっているので、作業がしやすいです。 しなやかでソフトタッチです。 手で切れますが、テープカッターを使用するとさらによく切れます。 ポリエチレンにもよく付きます。 バイオマスマーク認定商品。
    用途封筒などの封かんに。 工作用に。 包装作業に。 メモなどの仮止めに。 ポスター貼りに。粘着力(g/10mm)4.01透明手切れ性
  • マジックインキ 大型 寺西化学

    マジックインキ 大型

    寺西化学(75件のレビュー)
    129税込142
    1本ほか
    当日出荷
    油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
    用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • テプラPROテープ 透明ラベル キングジム

    テプラPROテープ 透明ラベル

    キングジム(57件のレビュー)
    849税込934
    1巻ほか
    当日出荷
    エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    199税込219特価
    1本ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックインキ No.500 寺西化学

    マジックインキ No.500

    寺西化学(156件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
    用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
  • ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99

    ボデーペン(メタリック・マイカ)

    SOFT99(190件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    焼付け塗装に迫る性能を持つ、ストレートアクリル樹脂塗料。
  • 草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)

    草刈用 チップソー

    YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)
    799税込879
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
  • マジックインキ No.700 寺西化学

    マジックインキ No.700

    寺西化学(82件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
    用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
  • パイプタップ(PT) ライト精機

    パイプタップ(PT)

    ライト精機(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(522件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 輪ゴム ユタカメイク

    輪ゴム

    ユタカメイク(25件のレビュー)
    138税込152
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    伸びがよく扱い易いです。結束の定番品です。
    用途小物の束ね、結束材質天然ゴム包装形態袋入RoHS指令(10物質対応)対応
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    329税込362
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    539税込593特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字) キングジム

    テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)

    キングジム(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷
    タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ポリエチレンテレフタレート(PET)RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
  • マジックインキ 補充液60mL 寺西化学

    マジックインキ 補充液60mL

    寺西化学(23件のレビュー)
    399税込439
    1個(60mL)
    当日出荷
    インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。 マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
    適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング商品タイプ補充用インキ繰り返し・詰め替え対応
  • EPDMゴムシート 粘着付 WAKI(和気産業)

    EPDMゴムシート 粘着付

    WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
    用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
  • 六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ

    六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)

    日産ネジ(13件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレス材質/仕上ステンレス
  • 大径収縮チューブ デンカエレクトロン

    大径収縮チューブ

    デンカエレクトロン(105件のレビュー)
    729税込802
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
    用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
  • マジックインキ極太 寺西化学

    マジックインキ極太

    寺西化学(19件のレビュー)
    309税込340
    1本ほか
    当日出荷
    ポスター・ポップ用に最適な極太タイプ どんなものにもよく書ける 「インキ補充式、ペン先交換式」になっていますので、別売の補充インキ・替ペン先により繰り返し使えます。
    適合替え芯極太用/MSIN-GDタイプシングル線幅(mm)10×18インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • セロテープ® 小巻カッター付き ニチバン

    セロテープ® 小巻カッター付き

    ニチバン(7件のレビュー)
    179税込197
    1巻
    当日出荷
    材質(カッター)ポリスチレン基材セロハンテープ種類小巻伸度(%)20テープ厚さ(mm)0.05粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)46.7着色ありカッターありグリーンマーク認定
  • D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D30用ワンタッチランナー

    岡田装飾金物(20件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番294-6939寸法(mm)カン下:48.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)8kg質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    249税込274特価
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 延長コード ストレートプラグ オーム電機

    延長コード ストレートプラグ

    オーム電機(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(62件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(209件のレビュー)
    119税込131
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • バイオトップカラー 伊東屋

    バイオトップカラー

    伊東屋(19件のレビュー)
    729税込802
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • パイロット球 T13E12 18V 0.11A オーム電機

    パイロット球 T13E12 18V 0.11A

    オーム電機(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    口金12形状T-13クリア定格18V-0.11A全高(mm)34直径(mm)13
  • 延長コード フリープラグ オーム電機

    延長コード フリープラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯> uni(三菱鉛筆)

    ユニ・プロッキー<極細+細字丸芯>

    uni(三菱鉛筆)(16件のレビュー)
    98税込108
    1本
    当日出荷
    イヤな臭いがしません。 紙に書いてもにじみが少なく裏うつりがしません。 鮮やかな発色の顔料インクを使用。耐水性・耐光性に優れています。 金属・ガラス・プラスチックにも書けます。水性なので素材をいためません。
    線幅(mm)細/0.9、極細/0.4質量(g)10.0タイプツイン軸径(Φmm)13.0厚さ(mm)17.0全長(mm)145.6材質(軸)再生PP樹脂材質(ペン芯)(細)/PET繊維、(極細)POM樹脂グリーン購入法適合インク水性顔料エコマーク認定認定商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 170
関連キーワード
...