カテゴリ
- オフィス家具(7)
- 切削工具(6)
- 農業機械(5)
- 自動車補修部品(4)
- 作業工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ABRACON(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- brembo(1)
- HAKKO(白光)(1)
- KITACO(1)
- KSフィルター(2)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アール・エフ・ヤマカワ(1)
- エスコ(7)
- タンガロイ(2)
- ニックス(1)
- ワルター(1)
- 内田洋行(6)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- 水本機械製作所(3)
- 鶴見製作所(2)
エコロジープロダクト
サービス分類
「t18-d16」の検索結果

Tシリーズ、D16・17・18・19、LW1~4用 キャスター【配送・組立サービス】
内田洋行¥1,598税込¥1,7581個11日以内出荷適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】キャスターゴムキャスターサービス分類組立・設置・取付
Tシリーズ、D16・17・18・19、LW1~4用 キャスター【配送・組立サービス】
内田洋行¥979税込¥1,0771個11日以内出荷適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】キャスターナイロンキャスターサービス分類組立・設置・取付
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
丸ダイス 25径 ウイットねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25ねじの種類W外径(Φmm)25加工ねじウイットねじ
2ウェイプラグレンチ
KITACO(21件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
ユニファイねじ用丸ダイス(並目)
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)9質量(g)25外径(Φmm)25加工ねじユニファイねじ(並目)
TV台ハイ
アール・エフ・ヤマカワ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷高さ70cmハイタイプのテレビ台。ホワイトの棚板にブラックフレームのシンプルなテレビ台。モニターを設置するミーティングルームなどにもおすすめです。有効内寸はW770×D395×H607mm、棚板寸法W770×D395×T34(板厚18フレーム16)mm、中央の棚板は5段階(111mmピッチ)からお好みの高さに取り付け可能です。組み立て後はアジャスターを調整して床面との水平を保つように設置してください。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/フレーム:スチール質量(kg)17.2色ホワイト幅(cm)80耐荷重(kg)棚板1枚あたり約40外寸(mm)W800 × D400 × H700
タップダイスセット SKS
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット(17個)ほか当日出荷から9日以内出荷並目のねじ穴、ねじ山を作製、さらえる(きれいにする)1/8W~3/4Wのハンドタップ、38径丸ダイス、タップハンドル、タップホルダー、ダイスハンドルのセットです。セット品なので保管にも便利です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
16x18mm/312mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)
エスコ¥5,950税込¥6,5451丁翌日出荷材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)L:312、D:41、d1:22.5、d2:25、T:18、L1:16、L2:16質量(g)440保持トルク(N・m)16mm:274.6、18mm:328.5
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥4,860~税込¥5,346~1本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
両口スパナ EA615BCシリーズ
エスコ¥1,470税込¥1,6171本翌日出荷ヘッド部は幅を極力小さく、力の加わる部分にボリュームを持たせ、従来のやり形を進化させた独自の新やり形ヘッドです。柄は中央にくぼみをもたせ、握りやすく軽量かつ高強度を実現する断面形状です。大きく見やすい鍛造浮き出しのサイズ表示です。
30mm シリンダー南京錠(OD色)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷材質シリンダー:真鍮幅(mm)30寸法(mm)D:4.8、H:27、T:11、W:30、X:18、Y:16材質(本体)真鍮クリアランス(mm)縦:19、横:16材質(ツル)ハードスチールツル径(Φmm)5.0
内径用ホルダ T-SCLPR/L (つっぱり1番)
タンガロイ¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷適合チップひし形80°シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリューオン式
ブレーキパッド
brembo¥21,080税込¥23,1881箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Tシリーズ、D16・17・18・19、LW1~4用 キャスター
内田洋行¥939~税込¥1,033~1個31日以内出荷適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABRACON¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1高さ(mm)1ピン数(ピン)4周波数(MHz)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)80負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±20最小動作温度(℃)-40
NKSクランプ 1箱 100個 DKSシリーズ
ニックス¥3,898税込¥4,2881箱(100個)7日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
Tシリーズ、D16・17・18・19、LW1~4用 固定グライド
内田洋行¥369税込¥4061個31日以内出荷適合機種メンテナンスパーツ一覧表にて使用可能なチェアをご確認ください。【メンテナンスパーツ一覧表(2023).pdf】色(本体)ブラック
ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ
水本機械製作所¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
シールオサエ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoGS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、GS35MR ポンプ・モータ部品 シールオサエ_No.16、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.20、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、GS35M ポンプ・調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS052T ポンプ部品_No.17、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.17、MS052 ポンプ部品_No.17、MK052 ポンプ部品_No.17、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.17、MS029M ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.16、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 シールオサエ_No.17、GS20M ポンプ クランクケース部品 シールオサエ_No.18、SD052 ポンプ部品 シールオサエ_No.17、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.20
シールケース
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷図解NoSD052 ポンプ部品 シールケース_No.15、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MS028M-A ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MK052 ポンプ部品_No.15、MS029M ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14、GS35M ポンプ・調圧弁部品 シールケース_No.14、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS029MR-1 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS5310D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、GS20M ポンプ クランクケース部品 シールケース_No.16、MS053D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.18、MS029MR ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.15、MS052T ポンプ部品_No.15、GS35MR ポンプ・モータ部品 シールケース_No.14、MS5300D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、MS052 ポンプ部品_No.15、MS5301D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.16、GKS21P ポンプ(クランクケース)部品_No.18、GS35MT-20 ポンプ、調圧弁部品 シールケース_No.14
リング
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(5個)8日以内出荷図解NoMD2300K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MD3020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 リング_No.17、MD2300M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MD3010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、SP-M055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リング_No.17、MS045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MBS2402-1KT エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MD3020K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 リング_No.24、MD3010M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MK035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 リング_No.18、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MD3010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MD3020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、MS045K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MD2300 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.14、MK045D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.17、MD3020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16、FP250 エンジン(クランクケース,シリンダ,エアクリーナ)部品 リング_No.20
ヒラザガネ 6.5X18XT1
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格6.5X18XT1図解NoMS058SPE-A 本体部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.5、MD115本体部品ヒラザガネ6.5X18XT1_No.7、MS045KD 薬剤タンク部品_No.18、MD6010 本体部品_No.30、MK058-25 ポンプ(減速機)部品_No.20、SD057T 動力噴霧機(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.19、AD470 本体部品_No.29、MS065ST 動力噴霧機(減速機)部品_No.26、SD035D-1 薬剤タンク部品_No.16、SD058SP-20 ポンプ(減速機)部品 ヒラザガネ 6.5X18XT1_No.20、MS052T 本体部品_No.22、MK035 本体部品_No.15、MS052 本体部品_No.22、MK057T 動力噴霧機(減速機)部品_No.19、MK035SP 薬剤タンク部品_No.15、MD800 本体部品_No.4、MS035KD 薬剤タンク部品_No.18、SD057E 本体部品_No.17、MK048SP-20 本体部品_No.30、MK045 薬剤タンク部品_No.18など
Oリング P5
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷規格P5図解NoMS035KD 付属品,希望付属品部品_No.21、セオイ15Dガタ 本体部品_No.18、セオイ13A-1ガタ 本体部品_No.20、セオイ10DガタDX ホンタイ部品_No.20、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.16、セオイ15DガタDX 本体部品_No.20、MS048SP-20 付属品部品_No.7、MS048R-20 付属品部品_No.5、JH15D 本体部品_No.15、MS035 付属品,希望付属品部品_No.21、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.52、SD350 調圧装置部品_No.40、SD048SP-20 付属品部品 Oリング P5_No.7、セオイ13AガタBIG-M 本体部品_No.18、セオイ18A-1ガタ 本体部品_No.19、MI-K10T ヤクエキタンク部品_No.16、MS035T 付属品,希望付属品部品_No.21、MS035D 付属品,希望付属品部品_No.21、MK035 付属品,希望付属品部品_No.21、MS3500 調圧装置部品_No.40、JH10D 本体部品_No.15、JAS048R-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MHD13-1 本体部品_No.18、JAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.5、MK048-20 付属品部品_No.7、MHD18-1 本体部品_No.18、セオイ18DガタBIG-M 本体部品_No.16、MI-K10 本体部品_No.15、セオイ10Dガタ ホンタイ部品_No.18、MK048SP-20 付属品部品_No.7、MS2501 調圧装置部品_No.35、セオイ18AガタBIG-M 本体部品_No.18、MS048-20 付属品部品_No.7、セオイ10DガタDX(G) 本体部品_No.20、MK035D 付属品,希望付属品部品_No.21、SD048-20 付属品部品 Oリング P5_No.7、セオイ15DガタDX(G) 本体部品_No.20、MS035K 付属品,希望付属品部品_No.21
チップ交換式ドリル D4140
ワルター¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。RoHS指令(10物質対応)対応
シールワッシャ SW-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SW16X26-A 100個入
武蔵オイルシール工業¥14,980税込¥16,4781包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):18.0●呼び径(Φ):16.0●内径(Φd):17.5●外径(ΦD):26.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):12,740(1,300)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004771アズワン品番67-4906-64
シールワッシャ SWS-A型 頭付ボルト用 内径締代なし NBR SWS16X26-A 100個入
武蔵オイルシール工業¥16,980税込¥18,6781包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):18.0●呼び径(Φ):16.0●内径(Φd):17.5●外径(ΦD):26.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):12,740(1,300)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004805最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-98