シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ、重ね板への穴あけ、5°までの傾斜穴入口および穴出口に好適です。切れ刃に直接クーラント出口が配置され最高のプロセス信頼性および工具寿命を実現しました。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
標準周波数 = 16MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 4。長さ = 3.2mm。幅 = 2.5mm。高さ = 1mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1mm。周波数許容性 = ±20ppm。周波数偏差 = ±30ppm。シリーズ抵抗 = 80Ω。動作温度 Min = -40℃。高さが低く、薄型機器に最適 ガラスシールパッケージにより高信頼性と高温動作を実現 厳格な精度と安定性 赤外線リフロー対応 ABM8水晶の低コスト版 高密度用途 モデム、通信、及びテスト機器 PMCIA、ワイヤレス用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
5日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)11
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
長さ(mm)3.2
幅(mm)2.5
寸法(mm)3.2×2.5×1
高さ(mm)1
ピン数(ピン)4
周波数(MHz)16
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
実装タイプ表面実装
シリーズ抵抗(Ω)80
負荷キャパシタンス(pF)18
周波数偏差(ppm)±30
周波数許容性(ppm)±20
最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
関連キーワード