カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 自動車純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • マスク(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-102」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Pico Technology プローブホルダ TA102 Pico Technology

    Pico Technology プローブホルダ TA102

    Pico Technology
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 2脚プローブポジショナ併用可能製品 = すべてのタイプのパッシブプローブPico 2脚プローブポジショナTA102. このPico 2脚プローブポジショナは、あらゆるタイプのパッシブプローブの試験下でデバイスに対して安全位置でハンズフリーの検査ができます。. ハンズフリーテスト 正確で安全な位置 先細開口部、プローブ形状を各種用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 10W 卓上アンプ TOA

    10W 卓上アンプ

    TOA
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
    付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
  • エアーフィルター FILTEC

    エアーフィルター

    FILTEC(120件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)

    タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイプクランプ(丸フランジ付) エスコ

    パイプクランプ(丸フランジ付)

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    単管への水銀灯等の取付けに。 フランジは前後左右に30°調整可能。 Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
    仕様●本体サイズ:100×124.3mm●重量(g):645●材質:SPHC●耐荷重:垂直:490N(50kgf)、斜め:294N(30kgf)
  • コレットホルダ MSTコーポレーション

    コレットホルダ

    MSTコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ボルト (9S1T) MAZDA(マツダ)

    ボルト (9S1T)

    MAZDA(マツダ)
    66税込73
    1個
    翌々日出荷
  • 一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き 八光電機

    一斗缶加熱用ヒーター RTA1020 温度調節機能・温度ヒューズ付き

    八光電機
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    一斗缶を載せるだけで、簡単に安全に加熱・保温ができます。ボディには耐食・耐油に優れたステンレスを使用しています。食品用途にも安心してご使用いただけます。内容物を溶解・軟化させることにより、簡単に扱いやすい状態にすることができます。
    用途食品(油脂、水あめ、はちみつ等)、塗料、油脂オイル等、一斗缶に入っている粘度の高い液体、凝固物の加熱、保温にご使用いただけます。底面から加熱することにより、投込み式や側面加熱式の場合に発生する一斗缶の角部・容器側面部の溶け残りがありません。トラスコ品番715-7800長さ(mm)287幅(mm)257厚さ(mm)106高さ(mm)106奥行(mm)287電源(V)100温度(℃)60~200プレート寸法(mm)加熱:210×210×20容量(W)325ヒーター容量(W)100V325W
  • 4枚刃高能率ラジアスエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃高能率ラジアスエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷から54日以内出荷
    高級 400Nano素材とナノ AlTiN(nBS)コートで潤滑性、高硬度の両特性があり生材からHRC65までの幅広い被削材に対応します。 600Nano素材タイプより高速加工と長寿命化に対応します。
    コーティングnBSねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • (H4557)ユニット,フオグ ランプ スバル

    (H4557)ユニット,フオグ ランプ

    スバル
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • (81251)ハーネス,フロント スバル

    (81251)ハーネス,フロント

    スバル
    43,900税込48,290
    1個
    5日以内出荷
  • 電灯分電盤 NQTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTA 10シリーズ

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • 電灯分電盤 ESTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTA 10シリーズ

    河村電器産業
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 ESTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTA 10シリーズ

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 10シリーズ

    河村電器産業
    239,800税込263,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 EQTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTA 10シリーズ

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 10シリーズ

    河村電器産業
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NSTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTA 10シリーズ

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 EVTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA 10シリーズ

    河村電器産業
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NVTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA 10シリーズ

    河村電器産業
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • 電灯分電盤 NQTA 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTA 10シリーズ

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。バンド幅(mm)12.7材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02 ホンダ

    カートリッジ オイルフィルター 15410MFJD02

    ホンダ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    他社参考品番(ユニオン)MC-620主な適合車種CB400SF/SB他社参考品番(DAYTONA)67926主な適合車種(ホンダ)CBR650R
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc C315C102K1R5TA

    KEMET
    5,298税込5,828
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)100dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TA KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc C315C102K5R5TA

    KEMET
    379税込417
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    KEMETのC0G誘電体で使用されているGoldmaxコンフォーマルコーティングされたラジアルリード付きセラミックコンデンサは、最高動作温度が125 ℃です。Electronics Industries Alliance (EIA)では、C0G誘電体をクラスIの「安定(stable)」な材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償型なので、共振回路の用途や静電容量特性のQや安定性が求められる用途に適しています。ラジアルリード付きフォームファクタ 均一なコーティング 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 鉛(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠
    仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.81 x 2.54 x 3.14mm長さ = 3.81mm奥行き = 2.54mm高さ = 3.14mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電灯分電盤 EVTA 河村電器産業

    電灯分電盤 EVTA

    河村電器産業
    189,800税込208,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 NVTA 河村電器産業

    電灯分電盤 NVTA

    河村電器産業
    179,800税込197,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 EQTA 河村電器産業

    電灯分電盤 EQTA

    河村電器産業
    149,800税込164,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 NQTA 河村電器産業

    電灯分電盤 NQTA

    河村電器産業
    139,800税込153,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 ESTA 河村電器産業

    電灯分電盤 ESTA

    河村電器産業
    169,800税込186,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • 電灯分電盤 NSTA 河村電器産業

    電灯分電盤 NSTA

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    41日以内出荷
    自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
  • ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 14.2mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途管材、建機関連。バンド幅(mm)14.2材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.65ボルト(mm)(6角)8mm
  • エレメント オイルフィルター 15410KYJ902 ホンダ

    エレメント オイルフィルター 15410KYJ902

    ホンダ(11件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番15410KYJ901主な適合車種CRF250L他社参考品番(DAYTONA)67934主な適合車種(ホンダ)CRF250L
  • 無漂白コーヒーフィルター102 100枚入 ストリックスデザイン

    無漂白コーヒーフィルター102 100枚入

    ストリックスデザイン(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(100枚)
    当日出荷
    ストリックスデザインの「ペーパーコーヒーフィルター 102」100枚入り。コーヒーを入れられる杯数は、2~4人用です。国産バージンパルプ100%使用しております。へこみ加工してあるので開きやすい形状となっております。シール部分には接着剤を一切使用しておりませんので、豆そのままの味をお楽しみいただけます。使用方法1.シール部分を交互に折り曲げ、底のシール部分が、ドリッパーの底に密着するようにセットしてください。2.コーヒー粉を人数分入れてください。1人分の目安は、8~10gです。3.熱湯を粉全体が湿る程度注ぎ、20秒程度、蒸らした後、人数分のお湯を注いでください。4.抽出後の粉は、フィルターごと捨ててください。
    用途ご自宅でも、オフィスでも。ホームパーティーやアウトドアにもご利用いただけます。材質寸法(縦×横)(cm)約16×10
  • 取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型 興研

    取替え式防じんマスク マイティ/ユニーミクロンフィルター 1005R-AL-02型

    興研(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い捕集効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工フィットチェッカー内蔵
    用途防じん仕様フィットチェッカー付、ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1005用-02、しめひも(タイプRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチン区分RL2質量(g)165以下吸気抵抗(Pa)75以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプRB指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS) 興研

    取替え式防じんマスク マイティミクロンフィルター 1021RX-05型(サイズS)

    興研
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    「フリーポジションアンダーチン面体」を採用し、装着する際に先に鼻部を適切な位置に決めることで、アゴを受ける部分は自動的に適正なポジションに位置してフィットが得られます。顔の大きさにかかわらず1つのサイズの面体で、ほとんどの人がよいフィットとソフトな装着感を得られる面体です。素材のシリコーンは肌に刺激が少なく、肌荒れしにくい面体です。表情の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。物性としても安定し、皮脂などの汚れにも強く清掃しやすい面体です。マスクがずれにくい4点式しめひも
    用途防じん仕様ミクロンフィルター使用適合マイティミクミクロンフィルター1021用-02、しめひも(タイプXRB)、吸気弁(丸型)、排気弁(T-6K型)、吸湿スポンジ(卵型)、接顔メリヤス(Pタイプ)材質面体:シリコーン形状面体:アンダーチンサイズS区分RL2質量(g)163以下吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)52以下ひもタイプタイプXRB指定防護係数10