カテゴリ
- 自動車純正部品(1,864)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(579)
- バイク純正部品(330)
- 作業工具(233)
- 空調・照明・電設資材(206)
- 制御機器(185)
- 電気材料(153)
- 科学研究・開発用品(108)
- 自動車補修部品(85)
- 作業服(75)
- 切削工具(66)
- 医療(56)
- 物流用品(51)
- パソコン/周辺機器(48)
- 店舗什器・備品(42)
- バイク部品(38)
- 防災用品(38)
- 建材・エクステリア(37)
- 測定用品(34)
- 家電(33)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 建築金物(27)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- メカニカル部品(25)
- 研磨材(24)
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- 厨房用品(21)
- 溶接用品(18)
- 機構部品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- カー用品(18)
- トラック純正部品(17)
- 空圧工具(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
- オフィス家具(13)
- 農業・園芸資材(13)
- 事務用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 卓上消耗品(10)
- 梱包用品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 食品・飲料(9)
- 学童・教育用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 保管用品(7)
- 清掃用品(7)
- 農業機械(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自転車部品(6)
- 電動工具(6)
- 安全標識(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 測定関連サービス(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 接着剤・補修材(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 安全保護具(4)
- マスク(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 防犯用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 介護用品(2)
- ヘルスケア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ニッサン(1,668)
- イチネンTASCO(461)
- コガネイ(297)
- SMC(216)
- YAMAHA(ヤマハ)(191)
- ミドリ安全(150)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- ホンダ(113)
- スバル(110)
- MAZDA(マツダ)(73)
- KEMET(60)
- エスコ(41)
- CKD(40)
- アルファ[販促](32)
- Kawasaki(29)
- 千代田通商(22)
- 三菱ふそう(21)
- TRUSCO(17)
- 象印マホービン(16)
- ブランドをもっと見る
「ta-5」の検索結果

空気抜弁 TA-5
ヨシタケ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から56日以内出荷急速排気機構を備えていますので初期通水時に管内空気を急速に外部へ排出して、通水を容易にします。 弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。材質遊動弁体:黄銅(NBRディスク入り)質量(kg)3.18材質(本体)青銅種類空気抜弁寸法H(mm)153最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc作動圧力範囲(MPa)急速排気弁:0.01以下材質(ボンネット)青銅適合流体冷温水、油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅適合圧力(MPa)0.01~1.0材質(フロート)SUS
スーパーセロシートTA 5本指
クレトイシ¥7,998税込¥8,7981双7日以内出荷400℃までの高温に取り扱える耐熱手袋!。特殊コーティングタイプで火花、スパッタ、ノロ等の付着がなく、確実に手を守ります。入数(双)1機能耐熱耐熱温度(℃)400指タイプ5本指
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
Switchcraft XLRコネクタ オス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5MX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷極数 = 5。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 銅合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FLX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。色 = 黒。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛ダイキャスト。結線方法 = はんだ。定格電流 = 5A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = 85℃。AAAシリーズ'Q-G'ツイストケーブルコネクタ. Switchcraft社のプレミアムクラスのXLRコネクタです。ユーザーにシンプルなツイストオンソリューションを提供します。AAAシリーズは、幅広いオーディオ、通信、及び医療用途に適しています。. 黒いプラスチック又は金属製バックシェル付き 組み立て部品は2個だけ 使いやすいツイストオンハンドルにより、組み立て時間を短縮 堅牢なストレインリリーフは幅広いケーブル径に対応 銅合金、銀めっき変色防止ピンRoHS指令(10物質対応)対応
テープ付きOPP袋
モリヤマ化成¥859税込¥9451パック当日出荷から8日以内出荷小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.03色透明種類平袋(テープ付)テープあり
Switchcraft XLRコネクタ メス 5極 ストレート ケーブルマウント TA5FX 銀めっき
SWITCHCRAFT¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷極数 = 5。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。接続方向 = ストレート。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛。結線方法 = はんだ。定格電流 = 4A。定格電圧 = 125 V ac。コンタクト材質 = 銅合金。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +85℃。ミニチュアTini Q-Gケーブルコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
マスタシリンダアセンブリ 5CG2583TA5
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番5CG-2583T-02主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
TA5寸 平筋丼椀
福井クラフト¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷仕様●サイズ(W):150mm●サイズ(H):125mm●重量:344g●材質:耐熱ABS樹脂アズワン品番68-4620-63
純正インクカートリッジ EPSON ケンダマ
EPSON(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷インクジェットプリンター用純正インク適合機種EW-M752T種別純正適合メーカーEPSON
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
アドバンスS 埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)消費電力(W)0.04定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式B片切
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から8日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ
住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)¥879税込¥9671袋(10本)当日出荷RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809~税込¥890~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アドバンスS 埋込ほたるスイッチC
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式C3路
ステンレスチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
丸型防振ゴム(両ボルトタイプ)
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷高いばね定数のため、小型で大荷重要として使用できます。 傾斜配置など広い応用性を持っています。用途ポンプ、各種工作機械、遠心分離器、破砕機、発動機、その他一般産業機械。形状丸形タイプ両ボルト接続方式両端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴムゴム硬度60°適合用途防振
アクセサリ 50Ωターミネーション
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷BNC(M)-BNC(J)50ΩタームネーションRoHS指令(10物質対応)対応
レバー式チューブベンダ
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。曲げ角度最大180°
OPP袋 クリスタルパック 04 T(厚手・テープ付き)
HEIKO(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂被覆温度計
ケニス¥1,698税込¥1,8681個当日出荷棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。長さ(mm)3001目盛1℃
プリンター薬袋 500枚入 YTシリーズ
今村紙工¥1,898税込¥2,0881箱(500枚)当日出荷から12日以内出荷インクジェット・レーザープリンターで印字できます。上部封入口は開きやすいように5mmの段差加工をしています。材質紙
被覆銅管用スプリングベンダ(単品)
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷断熱材をはがさずに曲げられます。銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。用途被履銅管用全長(mm)2600
...