曜日別特売

TA5寸 ゆり型煮物椀

TA5寸 ゆり型煮物椀 - 福井クラフトTA5寸 ゆり型煮物椀 - 福井クラフト
仕様
●サイズ(W):148mm●サイズ(H):100mm●重量:214g●材質:耐熱ABS樹脂
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
052018083100698068-4619-04
¥4,250
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
052018173100699068-4619-05
¥3,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする