カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tac-30」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
TIGトーチ用ノズル パナソニックコネクトTIGトーチ用ノズルパナソニックコネクト(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
電流(A)150~300主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW全長(mm)47
カプラー付PVCエアーホース ヤマトエンジニアリングカプラー付PVCエアーホースヤマトエンジニアリング(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から4日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気材質ポリ塩化ビニルピンク使用温度範囲(℃)-20~60特性柔軟性/滑り
ボールねじサポート用軸受 NSK(日本精工)ボールねじサポート用軸受NSK(日本精工)(5件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)
エアリール TRUSCOエアリールTRUSCO(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
7,498税込8,248
1個
当日出荷から33日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
タイプ150kHz-1MHz高減衰タイプシリーズTAC使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC振動(m/s2)196.1[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
コンパクト除電ブラシ スタック・アンド・オプティークコンパクト除電ブラシスタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
用途フィルム、プラスチック板などの除電、ホコリ除去等に線径(Φmm)0.07材質(毛)有機導電性ゴールド繊維表面抵抗値(Ωsq)10-2
タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用 NBK(鍋屋バイテック会社)タブレットPCホルダ - クイックポジショニングタイプ - 丸パイプ用NBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
垂直軸の丸パイプ・丸シャフトにタブレットPCを取りつけるためのホルダです。 丸パイプ・丸シャフトへの取りつけは、手軽に位置決めができる[[CUPB]]を使用。 操作ボタンを押すとロックが解除され、ブラケットの上下方向へスムーズな移動ができ、操作ボタンを離した位置で保持されます。 上方向へは操作ボタンを押さなくても、力を加えることで移動できます。 最大5kgまで搭載できます。 横側アーム・下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAC-13-330-PB-**-BK]] 13-20mm----[[DTAC-20-330-PB-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械最小高さ(mm)155最大積載荷重(kg)5幅(mm)190/330材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(ディスプレイ用プレート)SPHC/静電塗装、(ブラケット本体)A6063/アルマイト処理、(カバー)A6063/アルマイト処理、(ブラケットプレート)ポリアセタール(黒)、(操作ボタン)ポリアセタール(黒)
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 30TAC62SU NSK(日本精工)ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 30TAC62SUNSK(日本精工)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
外径D(Φmm)62幅B(mm)15番号【NSK】30TAC62CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)53.2内径d(Φmm)30寸法d1(mm)39.5寸法d2(mm)47許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600寸法r1(最小)(mm)0.6
TACヘランダクト 径50X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径50X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
81,980税込90,178
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風器用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):50.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):55●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8270アズワン品番67-5536-26
TACダクトEE 径65X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径65X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
64,980税込71,478
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):62.4●許容圧力(常温)(MPa):0.04●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.4●許容曲げ半径(mm以上):65●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8261アズワン品番67-5536-15
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリングPVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)ヤマトエンジニアリング
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。 特許商品のボタン式カップリングが付いています。
使用流体空気材質PVCレッド最高使用圧力(MPa)1.5仕様【接続継手】ボタン式カップリングセット内容ボタン式カップリング使用温度範囲-20~60許容曲げ半径(mm)150
単式スラストアンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)単式スラストアンギュラ玉軸受NSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
静電気ホコリ除去ブラシ STAC303 TGK(東京硝子器械)静電気ホコリ除去ブラシ STAC303TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
産業用静電気除去ブラシ
全長(mm)295毛丈(mm)30毛幅(mm)145TGK品番553-25-11-32トラスコ品番831-4514型式STAC303
(90301)アキュームレータC-3 ピストン Oリング トヨタ(90301)アキュームレータC-3 ピストン Oリングトヨタ
339税込373
1個
4日以内出荷
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 35TAC72SU NSK(日本精工)ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 35TAC72SUNSK(日本精工)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。
外径D(Φmm)72幅B(mm)15番号【NSK】30TAC72CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)55寸法D2(mm)60.7内径d(Φmm)35寸法d1(mm)47寸法d2(mm)55許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5000寸法r1(最小)(mm)0.6
スリーブガードカプラー付PVCホース ヤマトエンジニアリングスリーブガードカプラー付PVCホースヤマトエンジニアリング
7,998税込8,798
1巻
3日以内出荷から6日以内出荷
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気材質塩化ビニールピンク使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ)特性柔軟性/滑り
TACダクトEE 径90X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径90X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
81,980税込90,178
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):88.9●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):90●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質PVC・硬質PVC●原産国:日本●コード番号:388-8267アズワン品番67-5536-17
TACヘランダクト 径38X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACヘランダクト 径38X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
東拓工業塩ビダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。 耐寒・耐熱性に優れています。 静電気防止効果に優れたホースです。 従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいホースです。 粉粒体・鉄紛・紙クズ・木紛の輸送。 耐熱温風機用。 その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):38.0●外径(mm):46.8●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.31●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲:-30~80℃●材質/仕上:EPDM・ポリプロピレン●原産国:日本●コード番号:388-8255アズワン品番67-5536-25
TACダクトEE 径100X30M TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEE 径100X30MTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
85,980税込94,578
1本
6日以内出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。 室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 伝って流れる程度の排水に。
仕様●長さ(m):30●内径(mm):101.6●許容圧力(常温)(MPa):0.03●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.3●許容曲げ半径(mm以上):100●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8252アズワン品番67-5536-18
アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ スタックアルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシスタック
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ) スタック・アンド・オプティーク静電気除去ブラシ(木柄ハンドタイプ)スタック・アンド・オプティーク(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
毛丈(mm)50
安心クッション コーナー用 TRUSCO安心クッション コーナー用TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用材質ニトリルゴム(NBR)
鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイト TECH鉄製アルミワンピース用打ち込みウェイトTECH
529税込582
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
主に純正アルミホイールフランジ(薄リム)適合形状となっています。
材質最大隙間(mm)5
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
定格電圧(V)三相三線式500定格電流(A)30質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000電圧降下(V)1使用湿度(%RH)20~95
棚付きワーキングチェア ナビス(アズワン)棚付きワーキングチェアナビス(アズワン)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
座面の下に棚板があり、作業に必要な機材を置くことができます。 棚板にはゴムマットを設置し、置いた器材が滑りにくい仕様です。
仕様●色:アイボリー●サイズ(mm):430×475×325●材質:座面/PE(ポリエチレン)、脚部/スチール(粉体塗装)、棚板部/スチール・ゴムマット●キャスター/Φ50mm単輪キャスター●棚板サイズ:約370×340mmアズワン品番8-426-01
ベッドサイドテーブル 抗ウイルス仕様 ナビス(アズワン)ベッドサイドテーブル 抗ウイルス仕様ナビス(アズワン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
抗ウイルス仕様の天板を使用したベッドサイドテーブルです。 ツマミボルト固定式で天板をしっかりと固定できます。
仕様●サイズ (mm):760×390×690~890●重量(kg):約8●材質:本体/スチール(粉体塗装)、天板/抗ウイルスメラミン天板●テーブルサイズ:約760×390mm●耐荷重:約10kg●キャスター:Φ400mmナイロン双輪キャスター(支柱側2輪ストッパー付き)アズワン品番8-555-01
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
169,800税込186,780
1個
33日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95
ノイズフィルターTACシリーズ コーセルノイズフィルターTACシリーズコーセル
169,800税込186,780
1個
33日以内出荷
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能
定格電圧(V)三相三線式500質量(g)620周波数(Hz)50/60使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×64×128絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)AC2,000使用湿度(%RH)20~95