カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「tb172」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • 機械植え竹ブラシ 馬毛 TRUSCO

    機械植え竹ブラシ 馬毛

    TRUSCO
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫な馬毛の竹ブラシです。馬毛は豚毛に比べ腰があり、弾力性があります。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛丈(mm)35毛材馬毛ハンドル厚さ(mm)7.5
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 機械植え竹ブラシ ナイロン TRUSCO

    機械植え竹ブラシ ナイロン

    TRUSCO
    ¥439~税込¥483~
    1本
    当日出荷
    植毛の量が多く、抜けにくい、丈夫なナイロンの竹ブラシです。
    用途あらゆる所の洗浄、研磨、艶出し、接着剤の塗布など。全長(mm)320毛材66ナイロン(ナチュラル色)ハンドル厚さ(mm)7.5線径(mm)0.3
  • ブルポイント ユニカ

    ブルポイント

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • 瞬間接着剤 1721D 低臭低白化 スリーボンド

    瞬間接着剤 1721D 低臭低白化

    スリーボンド
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    欠品中
    低臭低白化タイプです。
    トラスコ品番228-4882色淡黄色質量(g)20容量(g)20危険物の類別非危険物
  • 袋ナット ヤマト産業

    袋ナット

    ヤマト産業
    ¥839税込¥923
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • オイルシール TB TB17286 NOK

    オイルシール TB TB17286

    NOK
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)28部品番号AD0735-P0軸径d(Φmm)17幅b(mm)6
  • スパイラルベベルギヤボックス TB17型 マキシンコー

    スパイラルベベルギヤボックス TB17型

    マキシンコー
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    7日以内出荷
    ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。 全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。 スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。 高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
    材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼軸の形状中実軸取付姿勢自由塗装アルミ地肌軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1146件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)

    CKD
    ¥29,938税込¥32,932
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)